封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。シール本体に開封跡が残ります。剥がすとシール面に模様が浮かび上がります。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。電子機器など。
色レッド
入数(枚)100
RoHS指令(10物質対応)対応
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど
仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。
材質ポリカーボネート(PC)
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)25
タイプスタンダード
使用温度範囲(℃)-20~110
本体寸法(mm)14.7×20×5.6
ワイヤー径(Φmm)1.1
材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)クリアーレッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など
材質ポリエステル
封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。
トラスコ品番351-5672
幅(mm)40
色ブルー
長さ(m)85
入数(枚)100
縦(mm)40
横(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
シールタイプの封印具です。本体にボールペンなどで記入できます。はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途郵便物・小包。輸送コンテナ。金庫。金庫に。電子機器などに。
トラスコ品番351-5656
幅(mm)20
色ブルー
長さ(m)60
縦(mm)20
横(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
封印する事が出来ます。左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理梨地クロムめっき
質量(g)64.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
9日以内出荷
普及型取り外しハンドルです。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
質量(g)75
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
普及型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)79
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色乳白色(半透明)
容量(mL)500
材質HDPE
幅(mm)74
高さ(mm)180
質量(g)65
奥行(mm)74
口内径(Φmm)17
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
LH型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)87
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
グリーン購入法適合
インク色青
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別浸透印
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
扉(引出し)の開扉履歴を、色調の切り替えで管理するインジケーターです。
封印状態を目視で確認できます。
従来の封印具は消耗品でしたが、本品は機械式のため繰り返し使用することができます。
用途開扉履歴の管理が必要な扉(引出し)
RoHS指令(10物質対応)対応
テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
用途個人宅配物の封緘、封印用
領収済シール
その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
屋外(耐侯形メーター使用)・屋内兼用形です。裏面配線による引込口配線美化工法に最適です。カバーは封印できる構造です。
材質ACS樹脂
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様屋内屋外兼用形カバー付
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。
アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。
封印が可能です。
雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)26
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)88
引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)
材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
材質鋼
高さ(mm)12.5
質量(g)17.3
仕上ニッケルめっき
推奨ねじ十字穴付なべ小ねじM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)23.8
質量(g)71
仕上バレル研磨
適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS
許容荷重(N)1470
許容荷重(N[kgf])1470[150]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)14.3
質量(g)30
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N)539
許容荷重(N[kgf])539[55]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様止め金付
使用キャビネットレインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)アルミ盤キャビネット(AL形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)16
質量(g)96
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1058
許容荷重(N[kgf])1061[108]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様プロラッチ専用受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)-
仕上バレル研磨
許容荷重(N[kgf])-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
仕様止め金付
使用キャビネットメーターキャビネット(SK形)引込計器盤キャビネット(HK形)集合計器盤キャビネット(WHS形)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
高さ(mm)25.5
質量(g)227
仕上光沢クロメート処理
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3333
許容荷重(N[kgf])3333[340]
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付
材質鋼
質量(g)120
寸法L(mm)64
寸法H(mm)36
寸法A(mm)50
寸法F(mm)M6
寸法S(mm)8
寸法D(mm)17
寸法E(mm)37
寸法B(mm)35
寸法C(mm)100~115
寸法X(mm)21
寸法T(mm)25
寸法P(mm)25
仕上クロームめっき
寸法Y(mm)45
寸法M(mm)15
寸法N(mm)42
寸法I(mm)5
寸法G(mm)12
寸法K(mm)4
寸法Q(mm)17
寸法R(mm)27
寸法U(mm)3
寸法V(mm)10
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1960[200]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)16
質量(g)90
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1058
許容荷重(N[kgf])1061[108]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
仕様ばねなし
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)60
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
許容荷重(N[kgf])3266[333]
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
質量(g)240
許容荷重(N)3266
高さ(mm)24
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)250
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様露出形2段ドア
ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)
保護等級IP2XD
材質(フレーム)鉄 1.6mm
材質(ボディ)鉄 1.6mm
アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)木製 25mm
WHMスペース120A×1
材質(扉)鉄 1.6mm
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
許容荷重(N[kgf])653[66]
適合フックTF15、TF30、TF50
質量(g)37
許容荷重(N)653
高さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。
仕様ばね付
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)66.5
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
高さ(mm)17
質量(g)37
適合フックTF15、TF30、TF50
許容荷重(N)653
許容荷重(N[kgf])653[66]
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別内コーナー型
高さ(mm)19.2
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別外コーナー型
高さ(mm)17.5
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ