A4サイズの書類等が入るビジネス用封筒です。
薄手のカタログ等も送れます。
蓋側に封緘テープが付いています。また、引っ張るだけで開封できるミシン目付き。
用途A4サイズの書類、カタログの送付用としてご使用になれます。
横幅(mm)340
縦幅(mm)250
材質コートボール
サイズA4収納
タイプA4収納
坪量(g/m2)350
郵便番号欄なし
テープ開封テープ・封緘テープ付
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
窓枠なし
1パック(25枚)
¥789
税込¥868
当日出荷
スッと通してサッと開封!コンパクトサイズのレターオープナー。モーターと回転刃を搭載することで、軽い力で封筒を開封できるレターオープナーです。封筒を本体左側から右側へ滑らせるだけで、電源がONになり切り終えると自動的に電源がOFFになります。本体は150g(電池含む)の軽量設計。握りやすい曲面のデザインは手のひらにしっかり収まります。封筒の端から3mmの位置を裁断する仕組みなので、ハサミのように狙いを定めて裁断する必要がなく、誰でも簡単にスピーディーに使えるレターオープナーです。
仕様切幅3mm
材質本体カバー(ABS)
色ブラック
質量(g)150(電池含む)
外形寸法(mm)W70×D69×H38
使用電池単3乾電池2個(別売)
電池寿命約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネットつきオープナー。手紙、袋類を簡単、安全に開封することができます。
用途冷蔵庫などにつけておき、手紙や紙袋の開封に
材質(刃)ステンレス
仕様ステンレス刃使用
トラスコ品番754-3077
色ブルー・レッド・クリアブルー・クリアレッド・グリーン・オレンジ(アソートタイプ)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)20
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×60×5
刃厚(mm)0.25
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
転がしながら隠したいポイントを一気に塗りつぶせる、ローラータイプ。
凸凹面(ダンボール等)もなんのその!ダンボールのような湾局面でも、転がりながらしっかり捺印。
請求書などを捨てる前にピンポイントで狙って隠せるからムダがない。
使い続けても濃さ長持ち!ツインローラー方式。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×40×27
印面サイズ(mm)(幅)1
質量(g)26(インクカートリッジ含む)
耐久性インク/約25m(1カートリッジ当たり)
インク油性顔料
適合(インクカートリッジ)SA-C151
サイズ長形4号
仕様二重封筒・糊式ワンタッチ・ミシン目入り
寸法(mm)90×205
郵便番号欄あり
テープあり
窓枠なし
1パック(10枚)
¥189
税込¥208
3日以内出荷
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
用途封筒の開封作業に最適です。
材質本体:ABS、刃:セラミック
幅(mm)36
全長(mm)51
高さ(mm)51
奥行(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
封筒の様にフタで封をするタイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。開封すると「OPENEDもしくはOPENVOID」の跡が残ります。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
サイズ長3封筒
厚さ(μm)50
表示内容透明
RoHS指令(10物質対応)対応
。封筒を入れたら自動的にスイッチON。手で持って開封しやすいドーム型。置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm。電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
プラスの製品のなかでも超ロングセラーのひとつとなっているこのペーパーナイフ。全体を曲線構成された、モダンなシルエットが特徴的で、もち手には指を掛ける穴と、指が痛くなりにくいプラスチック製のカバーも装備してあり、シンプルな中にも、使いやすさと安全性を確保しています。1枚板から切り出された、ハイカーボンステンレス鋼の本体は、フッ素加工によりテープ等の粘着物でベタつくわずらわしさを軽減しています。独自の流線型は、小さな力で紙をキレイにカットするのに適した角度に設定されています。ペン立ての中にも常備しやすいスリムなデザインです。リング部分は、廃棄時には簡単に分別ができるように設計されています。
長さ(mm)170
色本体:ブラック/リング:ブルー
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
加工フッ素コーティング
刃部加工フッ素コート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。ミシン目から開封して、簡単に書類を取り出すことができます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。
材質ポリエチレン
タイプ完全密封・ミシン目付・全面糊
厚さ(μm)50
表示内容透明
RoHS指令(10物質対応)対応
全長195・幅15。フラットタイプですから保管場所をとりません
刃が長いので、切り離し作業が容易にできます。
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
全長(mm)195
材質本体:ステンレス(t2.0mm)、取っ手:ABS
色シルバー
外幅寸法(mm)15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
全長(mm)112
TKG品番9-0588-1001
TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
冷凍食品袋、お菓子袋、封筒などを簡単に開封。
材質ABS樹脂、ステンレス刃物鋼
全長(mm)110
耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。
特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。
便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。
切りくずを出さずにパッと開封できます。
右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。
水に濡れてもさびない材質です。
軽量で使いやすい構造です。
材質刃:セラミック
全長(mm)51
縦(mm)51
横(mm)36
開封テープ付きの厚紙宅配レター封筒
用途書類の発送はもちろん、厚手本発送時にも厚みを抑えた梱包が可能です。
色ホワイト
郵便番号欄なし
テープあり
窓枠なし
テープ種類エルコン
材質白色コートボール紙
ラベルをはがすと「VOID」の文字が現れます。紙の封筒でも、開封時に表面を傷めずにはがせます。
用途封筒や書類など紙類の封かんに適しています。
厚さ(mm)0.15(ラベルのみの厚さ:0.10)
色シルバー
面付12面
坪量(g/m2)176
サイズ(mm)はがき(ラベルサイズ:40×20)
アズワン品番64-8850-27
1パック(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
はがすと「VOID」(無効)の文字が現れるので、開封したことが判別できます。
台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。
紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。
プラスチックにもお使いいただけます。
開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。
紙厚(mm)0.15
坪量(g/m2)176
ラベル厚(mm)0.1
郵便番号欄なし
テープあり(付属)
窓枠なし
セラミック刃使用で金属刃の5倍の耐久性。
右利き左利きを問わない両刃タイプ。
中身をキズつけない特殊構造。
便利で簡単、しかも安全。
水に濡れても、さびない。
用途レターオープナー。封筒の片面だけをカットするので切りくずが出ません。
仕様両刃タイプ
材質カバー:ABS樹脂、刃:セラミック
色ブルー
質量(g)7.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×51×9
アズワン品番65-0395-06
入数(個)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質(刃)ステンレス
全長(mm)200
タイプ両刃
材質(柄部)ABS
グリーン購入法適合
1丁
¥669
税込¥736
当日出荷
厚みが薄い物の送付に最適!キャリーケースにも。豊富なデザインで用途に合わせて選べます。
便利な封緘テープ付。開封に便利な開封テープ付。機能的でとても便利!
コートボール紙なので折れ防止・透けない。
用途厚みが薄い物の送付や書類等のキャリーケースに
材質コートボール310g/m2
こんなお得な商品も!

ビジネス封筒 開封テープ付
モノタロウ
¥789
税込¥868
メール便に対応した厚紙封筒です。封緘用シールと便利な開封用のミシン目が付いています。ベロ付。
こんなお得な商品も!

ビジネス封筒 開封テープ付
モノタロウ
¥789
税込¥868
丈夫で安心な厚紙封筒。開封後は書類の保存に再利用できます。
サイズA4
色白
仕様テープ式ワンタッチ
材質コートボール
寸法(mm)342×250+65
質量(g)78(1枚)
紙厚(g/m2)350
1束(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
事務作業に最適。
用途デスクワーク・封筒の開封に。
材質(本体)ステンレス鋼420J2
材質(ハンドル)ABS
長い刃先で文具使用に最適。 ソリ刃。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。
用途封筒の開封、布の切断などに
全長(mm)190
刃長(mm)65
仕様ソリ刃、ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番395-7632
材質刃部:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、ソフトグリップ
質量(g)65
切断能力(mm)厚紙0.8
刃厚(mm)2.4
切断能力(mm)アルミ板0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)銅板0.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
手に優しいソフトリングタイプです。ステンレスと樹脂部分の分別廃棄可能です。
用途封筒などの開封に。
トラスコ品番853-3739
材質刃部::ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
全長(mm)175
刃長(mm)85
1丁
¥779
税込¥857
翌日出荷
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350
刃渡り(mm)220
色ネイビー
仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き
トラスコ品番836-4480
材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-85
刃部加工エンボス軽量刃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
家庭での日常作業や事務作業に最適なはさみです。荷造り等の軽作業、厚紙・ビニール・雑誌の切り抜き・封筒の開封等の事務作業に最適です。すべりにくく握りやすい二重形成グリップです。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途紙、厚紙、ビニール、PPバンドなどの切断。
材質ブレード:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:PP・TPR
全長(mm)170・215
1セット(2本)
¥839
税込¥923
当日出荷
冷凍食品袋・お菓子袋・封筒などを簡単に開封!。カラーバリエーションで、使い分けが可能です。異物混入対策の徹底におすすめです。
全長(mm)112
質量(g)20
プラス ステンレスペーパーナイフ165PKは毎日使う道具としての使いやすさを基本テーマに、品質と機能を追求して開発されたPLUSの文具です。オフィスでもご家庭でも、切れ味の良いペーパーナイフが一本あると非常に便利です。大量の郵便物の開封作業が必要なオフィスではペーパーナイフが必須アイテムとなります。ペン立てにもすっきり収まるスタイリッシュな外観です。刃先端部についた「ギザ刃」により、紙の切りはじめがすべらず、シャープに切ることができます。封筒を開封するときには、「ギザ刃」部分を使うと切りやすく便利です。ペーパーナイフの直接指に触れる本体ハンドル部分にはこだわりの素材を使いました。リングにエラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)を採用したタイプは長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。廃棄時には分別できます。先端は非常に鋭利な仕上げですのでご注意ください。
長さ(mm)165
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
刃先形状ギザ刃
刃部加工ギザ刃
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。
トラスコ品番248-4792
適合本体TI-CHM
材質刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
全長(mm)83
色ゴールド
刃長(mm)83
刃幅(mm)12.2
刃厚(mm)0.45
1箱(5枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
ダンボールの開梱から封筒の開封、雑誌や新聞紙の一枚切りまで多用途に対応したダンボールカッターのアルミ製上級モデル。
外装から内部機構までプラスチックを使用せず、ボディ剛性を高めると同時にツールとしての美しさも追求しました。また、セラミック刃は回転させることで4つ角すべてが刃先として使用可能となり、素材の有効活用とともに優れた切れ味を長期間にわたり確保。専用替え刃も用意された、非常にサステナブルな製品です。
開閉式の本体は、閉じた状態では携帯性に優れた丸型ですが、180°開くと手にフィットして作業しやすい形状になります。マグネットが内蔵されているので、金属製の扉に留めてスマートに保管することも可能です。
材質(本体)アルミニウム+鉄製(マグネット内蔵)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×13
材質(刃)セラミック製(別売り替刃あり)
売上No.1シリーズのはさみブランドから、スマートに持ち歩ける携帯用が登場!根元から刃先までサクサク切れる、究極スリムな携帯はさみ。かさばらない「携帯性」、ほつれ糸も切れる「切れ味」、サッと使える「操作性」、開封に欠かせない「刃渡り」、すべてを兼ね備えた携帯はさみです。FitCutCurveのカーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。携帯はさみとしては長めの刃なので、袋や封筒の開封など、長い距離を切り進む際に効率的です。片手ですぐに使えるスマートハンドルなので、服の糸のほつれも切りやすい設計です。キャップを外してハンドルをスライドさせれば、ロックを解除でき、片手の自然な動きで楽々操作ができます。ロックをかけ忘れてもキャップをはめるとハンドルが押し込まれ、ロックがかかる安心設計です。シンプル&スリムな形状なので、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。ストラップホール付なので、ストラップを付けて目印にすることができます。
用途糸のほつれに・タグ切りに・パッケージ開封に
全長(mm)135
刃渡り(mm)42
材質(本体/スライダー/キャップ)ABS、(刃)ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)1.2
刃部加工カーブ刃
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。
ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。
上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。
刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。
小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。
トラスコ品番248-4793
材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
全長(mm)142
色ホワイト×ブラック
タイプオートロック式
刃長(mm)83
刃幅(mm)12.2
刃厚(mm)0.45
適合替刃TI-CRM5
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
これさえあれば、本人と配偶者(国民年金第3号被保険者)のマイナンバー・本人確認処理は、完了!
透けない封筒と、開封防止シールがセットになっているので、収集時のセキュリティ対策もOKです。
フォーマットを統一して収集できるので、そのままファイリングすれば、確認台帳としても便利です。
セット内容マイナンバー収集台紙(国民年金第3号被保険者委任状付):10枚、透けない封筒長形6号(A4三ツ折り用)ピンク重要書類在中:10枚、開封防止シール封筒長形6号用:10片
1冊(10セット)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
新開発の長持ち加工刃で、折らずに長く快適に使える刃を折らないカッターです。
用途刃を折るのに抵抗のある方に。段ボール、封筒、ビニールの開封に。
トラスコ品番836-4486
適合機種CU-300
材質ホルダー:再生POM、刃:ステンレス
幅(mm)60
全長(mm)105
高さ(mm)9
タイプー
入数(枚)パック:1
奥行(mm)0.5
刃厚(mm)0.5
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
紙とクッション材が分離でき、分別廃棄が可能です。
開封テープ付で簡単キレイに開封できます。
封筒サイドの部分は手に優しいギザギザカットを採用。
両面テープは剥がしやすいドライエッジテープです。
関連キーワード
1
2
次へ