水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
用途陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。
ゴムシート(EPDM)防水層、アスファルトシングル。
ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
色ホワイト
主成分水性アクリル樹脂塗料
主な用途屋根、モルタル、アスファルト、コンクリート
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、遮熱、密着性、耐久
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
耐水圧が0.8kg/cm3の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線防止劣化剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
オレフィン素材のため環境に優しいシートです。
表と裏で色が異なります。
用途倉庫用テント。
港湾関係の荷物用カバー。
貯水タンクの防水用カバー。
色(表)ODグリーン/(裏)ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水圧
シート厚さ(mm)0.6
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
引張強度(N/cm)縦2400/5、横2100/5
ハトメアルミハトメ
厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面
使用場所屋外用
特性防水、耐候
乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。
低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。
気密フィルムのつなぎ目封止に。
サッシ廻りの防水シールに。
防水気密用片面接着テープ
窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密
タイプ片面粘着強タイプ
伸度(%)28
引張強度(N/15mm)69
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/10mm)23.0
粘着力(N/25mm)23.0
セパレータあり
引張強度(N/cm)41
特性防水・気密
耐水圧が0.8kg/[[立方センチメートル]]の性能を有し、通常シートの7倍強の耐水圧性です。
紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。
用途倉庫用テント、港湾関係の荷物用カバー、貯水タンクの防水用カバー
色ODグリーン/ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV、耐水
厚さ(mm)0.62
仕様耐久期間約5年
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
厚さ#7000
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦2500、横2350
ハトメピッチ(cm)90
耐水圧(kg/cm2)0.8
雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
色黒
厚さ(mm)0.5
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。
またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。
ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。
用途トラックの荷台カバー
種別平張り
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用として
色白
タイプ水に強いタイプ
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)145
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
白色度(%)86
紙質耐水紙+レーザー専用塗工
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー
粘着タイプしっかり貼れる
緊急補修用の屋根専用粘着シート
裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途強風で被害を受けた屋根の緊急補修に最適
質量(kg)12
形状ロールタイプ
色ブルー
1巻
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
●ネズミが捕まりにくいと感じている方に
●ネズミが大好きなニオイの特殊誘引エサ付き
●折り目付きなので、トンネル状やU字状に自由自在に変形
●水に強い耐水タイプ
【捕獲のメカニズム】
(1)誘引:ネズミが好む食べ物のニオイの特殊誘引エサでネズミをぐんぐんおびき寄せます。
(2)執着:警戒心の強いネズミでさえもエサにやみつきになります。
(3)捕獲:大好きなニオイに誘われて粘着シートにかかりやすくなります。
用途ネズミの捕獲
タイプ粘着シート
使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏、ネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡のある場所、ネズミを見かける場所など
対象動物ネズミ
剤形粘着シート
インクジェットプリンタで印刷した文字やイラストが水に濡れてもにじまず、また紙の表面が破れにくい加工を施しています。
冷蔵庫から取り出したガラス瓶などが結露してもはがれにくいラベルシールです。
用途製品パッケージ用として、宛名や表示用途として
ラベル厚(mm)0.11
仕様耐水光沢
材質合成紙+インクジェット専用塗工
シートサイズ(mm)210×297
印刷片面
標準総厚さ(mm)0.22
印刷方式片面
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
片数10
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
ラベル形状四角
ワーロンシート0.2mm、0.3mmを建具に接着するための専用両面テープです。1巻で標準の3×6尺サイズの建具が約1本張れます。仕上がりが綺麗で、施工後すぐに建て付けが可能です。ワーロンPETシート、ワーロン耐水シートにつきましても建具への接着にご使用いただけます。
用途固定用
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96
有効画素数約1635万画素
記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍
防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)
インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
屋外でも使える耐水・耐光性にすぐれた吸着シートです。繰り返し貼りはがしができます。ガラス面など平滑度の高い場所への掲示におすすめです。
シート厚さ(mm)0.12
面付ノーカット
トラスコ品番410-4609
色白
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●サイン/掲示用|吸着シート(外貼り)
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.2
片数3
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
入数3
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ吸着する
ラベル形状四角
1冊(3セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
日差しの中に放置するとあっという間にシートの温度が上昇(6分で60度以上)するため熱いシートに座る配達員の負担が大きくなっています。バイクのシートが熱くて座れないときに、メッシュシートカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。メッシュ素材よりも層が多いダブルラッセル構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。被せるだけの簡単装着で純正シートの劣化を防ぐ保護シートとしても使用できます。専用シートカバーです。適合にない車種のシートなどに強引に装着されますと、破れの原因となります。防水性はありません。濡れた場合はカバーを外ししっかり水を切ってから日陰の風通しの良い場所でしっかり乾燥させてからご使用ください。
用途適合車種:・スーパーカブ50/110/125・プレスカブ50/90/110・スーパーカブ50プロ/110プロ
1枚
¥2,948
税込¥3,243
15日以内出荷
レーザープリンター対応の耐水シートです。本製品の特徴は、ガラス・大理石・タイル・自動車のボディー、スチール家具等のツルツルの面にしっかりと貼れ、剥がした痕も残りません。耐水性があるので水回りでも使用できます。デザインがあれば、お手持ちのレーザープリンターで出力するだけで、ガラス面や洗面所、屋外(短中期)などの貼り物に活用できます。その際にラミネートは不要です。-20℃~80℃の環境下でもご使用いただけますので冷蔵庫や温蔵庫でもご利用いただけます。食品衛生法の適格基準もクリアしており、食品を扱うお客様でも安心してご利用いただけます。
材質PET
サイズA4
坪量(g/m2)約210
シート厚さ(mm)0.12
アズワン品番65-1862-13
総厚(mm)0.17
1セット(10枚)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。
これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。
危険物の類別非危険物
水性2液型エポキシ強力防水塗料の密着性を向上させます。水性2液型エポキシ樹脂シーラーなので、劣化したコンクリート面にも深く浸透し、しっかりと強化します。後始末も水でできるので取扱いが簡単です。
用途水性2液型エポキシ強力防水塗料」の専用シーラーです。劣化したコンクリート面の強化と上塗り塗料との密着性を向上させます。
色クリヤ
仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す)
主成分水性2液型エポキシ樹脂塗料
主な用途浴室
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
使用場所屋内外用
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
光沢ツヤあり
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期:1~2日、冬期:2~3日(塗り重ね時間:夏期:18時間~7日、冬期:18時間~7日)
下地処理必ず前もって水性2液型エポキシ強力防水塗料用シーラーを塗ります。(下地の強化と上塗りの密着性が向上します)
水に強いタイプだから、使用シーンは様々。(屋内用)。容器のラベルやステッカーに。水滴がかかってもインクのにじみがほとんどない、すぐれた耐水性。プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。耐久性のあるフィルム製。粘着タイプなのでラベルやサインなど用途はさまざまです。アイデア次第でいろいろ手作り。プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)
色ホワイト(光沢タイプ)
仕様超速乾・超耐水
材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
素材光沢ホワイトフィルム
インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
光沢があって鮮やかに印刷できる、水に強いホワイトフィルムのラベルです。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
材質ポリエステルフィルム
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
シートサイズA4
粘着タイプしっかり貼れる
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・専用止め金・大ナット
質量(g)110
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
特性防水
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り
外形寸法(mm)297×210
素材光沢透明フィルム
ステッカー作りに最適!インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。
耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。
面付ノーカット
粘着性より強く貼れる
セット内容ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル
仕様強粘着
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)ホワイトフィルム0.10(透明保護フィルム0.07)
色白
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
素材光沢ホワイトフィルム
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。表面のマート仕上げにより、トナーの美しい定着はもとより、万年筆や油性・水性ボールペン、カラーペン、シャープペンシル、鉛筆、色鉛筆など、さまざまな筆記具での手書きにも対応しますので、様々な表現での屋外表示にお使いいただけます。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:75(0.075mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り、様々な筆記具で手書きできます
外形寸法(mm)297×210
素材マットホワイトフィルム
吸水性のレーヨン不織布にラミネート加工した、片面吸水・片面防水のロールシーツです。
ミシン目が入っていないので、お好みのサイズに切って使用できます(ハサミでカットできます)。
用途担架のシーツ用として、作業台や床の汚れ防止に
トラスコ品番819-3421
材質レーヨン不織布、ポリエチレン
質量(kg)6.08
色白
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
お名前シールが手軽にキレイに作れます。
水に強い光沢白無地フィルムタイプです。
色白
ラベル厚(mm)0.1
粘着性しっかり貼れる
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料)
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
キャップ付で防塵性に優れています。
内部からも解錠できる安全機構です。
専用ハンドル(C-1415-H)で施解錠が行え、ハンドルにてハッチを持ち上げられます。
用途フロアーハッチ・防水扉
質量(g)本体/430、ハンドル/170
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
適合板厚(mm)1.6~3.2
ハンドルを収納することにより止め金が3~~5mmリフト。シールド効果が得られます。
指でハンドルをリフトさせるシンプル構造です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵0200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ