カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(54)
  • 農業・園芸資材(22)
  • 塗料(13)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)

「専用用土」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押え釘20cmスライドパット セフティー3押え釘20cmスライドパットセフティー3
1,098税込1,208
1個(20本)ほか
翌々日出荷
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。
用途防草シート用。材質ピン:鉄 / パット:PE径(Φmm)【釘パット】60長さ(cm)【釘】20
ベジフル480 イノチオプラントケアベジフル480イノチオプラントケア
5,990税込6,589
1袋(20kg)
翌々日出荷
野菜・果樹栽培専用に設計した高度化成肥料です。野菜・果樹栽培には欠かせない苦土・マンガン・ほう素が入っていますので微量要素欠乏症の予防・代謝促進・食味・糖度の向上等期待できます。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粒状
ミストエース S54 住化農業資材ミストエース S54住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)
5日以内出荷
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。規格100m巻折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15MPa
ミストエース 住化農業資材ミストエース住化農業資材
31,980税込35,178
1巻(100m)ほか
5日以内出荷
ミストエースS54は4.5~6.0m間口用、ミストエースS72は6.3~7.2m間口用です。ハウスの両サイドから同時に散水し、ハウス全体をムラなく均一に潅水できます。奥行80mまで均一に潅水できます。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。チューブの取り付けには「パッカー式吊り具」を使います(19~42mmΦ)。
用途ハウスサイドからハウス全面をムラなく潅水ハウスの両サイドに設置してお使いいただく潅水チューブです。専用の部材「パッカー式吊り具」で簡単に施工できます。”霧雨のような散水”で土の跳ね返りがなく、やさしく全体を濡らします。折径(mm)チューブ:62関連資料(1.24MB)適正使用圧力(MPa)0.12-0.15
SDSプラス スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス スコップRakuda(ラクダ/清水製作所)
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
SDSプラスタイプでは初の本格的な電動ハンマー用スコップ。スコップ部はSDSプラス専用に開発した形状でシャープで土に刺さりやすく、種々の掘削に威力を発揮。
用途樹木の掘り起こし・穴掘りや溝掘り・狭い所での穴掘り、固い土や粘土質の土の掘り起し作業等。仕様使用業種:造園工事、設備(水道・ガス・電気)工事、建築工事、土木工事材質構造用合金鋼軸径(Φmm)Φ10幅(mm)60タイプスコップ使用工具電動ハンマー用シャンクSDSPlus適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
鈴虫の育成マット WILD鈴虫の育成マットWILD
389税込428
1袋(1.5L)
5日以内出荷
鈴虫の成虫育成から、産卵、孵化、幼虫へと一生を通して使用できる専用マットです。保湿性と通気性を両立させるために、赤玉土をベースに粒子を調合し、更に炭をプラスしてカビやダニ等の発生を制御します。専用マットはスズムシ飼育に欠かすことができません。環境作りというだけでなく、産卵場所としても、とても大事なものです。「鈴虫の育成マット」は、鈴虫の生態を考えて調合された、成虫が過ごしやすく、産卵に適正な環境を、作る為に役立つ鈴虫のためのマットです。
材質赤玉土 炭内容量(L)約1.5対象生体:スズムシ
黒打菜切包丁 ファインクラフト黒打菜切包丁ファインクラフト
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
伝統的な土佐の手打ち鍛造包丁使うほど手になじむ逸品なので、お料理好きの方への贈り物にもおすすめです。せん切りやそぎ切り、皮むきなどに便利な野菜切り専用の包丁です。刃の幅がしっかりあるので、レタスやキャベツなどカサの大きな野菜もおすすめです。安心の日本製です。
材質(刃先)鋼、(側面)軟鉄、(柄)木材質量(g)195寸法(cm)約5.3×31厚さ(cm)持ち手:2.3刃渡り(cm)16.5
かもしか道具店 オイルポット 藍 cottaかもしか道具店 オイルポット 藍cotta
2,598税込2,858
1個(1個)
4日以内出荷
和風、洋風のどちらの食卓にもなじむデザインで、和洋折衷の献立を楽しむ日本の食卓にぴったりです。 注ぎ口が付いているので注ぐ際もスムーズに。持ち手もついているので、しっかり指で支えられ、注ぐ量の調整がしやすくなっています。 キッチンに出しっぱなしでも、食卓に出しても違和感のないサイズです。 空気の侵入を防いでオイルの酸化を予防するコルク栓を採用し、おいしい状態を長く保てます。 コルクの劣化を考え、予備の栓が1つついています。 原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 【お手入れ方法】 食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。 洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。 使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質陶器容量(mL)280質量(g)約270寸法(Φ×mm)95(底90)×H145(フタ含む)レンジ食器洗浄機
かもしか道具店 オイルポット 黒 cottaかもしか道具店 オイルポット 黒cotta
2,598税込2,858
1個(1個)
4日以内出荷
和風、洋風のどちらの食卓にもなじむデザインで、和洋折衷の献立を楽しむ日本の食卓にぴったりです。 注ぎ口が付いているので注ぐ際もスムーズに。持ち手もついているので、しっかり指で支えられ、注ぐ量の調整がしやすくなっています。 キッチンに出しっぱなしでも、食卓に出しても違和感のないサイズです。 空気の侵入を防いでオイルの酸化を予防するコルク栓を採用し、おいしい状態を長く保てます。 コルクの劣化を考え、予備の栓が1つついています。 原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 【お手入れ方法】 食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。 洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。 使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質陶器容量(mL)280質量(g)約270寸法(Φ×mm)95(底90)×H145(フタ含む)レンジ食器洗浄機
かもしか道具店 オイルポット 白 cottaかもしか道具店 オイルポット 白cotta
2,598税込2,858
1個(1個)
4日以内出荷
和風、洋風のどちらの食卓にもなじむデザインで、和洋折衷の献立を楽しむ日本の食卓にぴったりです。 注ぎ口が付いているので注ぐ際もスムーズに。持ち手もついているので、しっかり指で支えられ、注ぐ量の調整がしやすくなっています。 キッチンに出しっぱなしでも、食卓に出しても違和感のないサイズです。 空気の侵入を防いでオイルの酸化を予防するコルク栓を採用し、おいしい状態を長く保てます。 コルクの劣化を考え、予備の栓が1つついています。 原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。 【お手入れ方法】 食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。 洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。 使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質陶器容量(mL)280質量(g)約270寸法(Φ×mm)95(底90)×H145(フタ含む)レンジ食器洗浄機
土壌酸度計 竹村電機製作所土壌酸度計竹村電機製作所
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
園芸や農作物栽培の土壌酸度(pH)調整の目安に。土壌中のイオンによって起電し、pHに換算させる起電式タイプ。石灰や肥料を撒く前の土壌専用。施肥後やアルカリ土壌・培養土には比色式DM-2がお勧め。土壌酸度測定の老舗が手作りで提供する汎用型。土壌との密着がよりよい円錐形の電極部。
寸法(mm)47×47×160質量(g)98測定範囲(pH)3.2~7アズワン品番67-9232-14
バーディーエース新1号(細粒) ジェイカムアグリバーディーエース新1号(細粒)ジェイカムアグリ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
苦土・IB入り芝専用緩効性肥料IB-N/TN=30%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-10-10-3/(内IB 3.0)備考グリーン・ティーグランド用/1.0~2.0mm
バーディーエース 2号 ジェイカムアグリバーディーエース 2号ジェイカムアグリ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
苦土・IB入り芝専用緩効性肥料IB-N/TN=40%
成分N-P-K-Mg-Mn-B :10-8-8-3/(内IB 4.0)備考フェアウェイ・ラフ用/2.0~4.0mm
グローア錠剤 ハイポネックスジャパングローア錠剤ハイポネックスジャパン
9,998税込10,998
1袋(9.3kg)
3日以内出荷
鉢土の上に置くだけの錠剤タイプの肥料。花壇苗・野菜苗・鉢物専用肥料チッソ、リンサン、カリの他、マグネシウム、カルシウムを含み、植物の生育に必須の成分をバランスよく配合しています。花壇苗、野菜苗、鉢花、ハーブ、花木類など幅広く施用できます。1錠の重さがほぼ均一のため、鉢ごとの施用成分量が一定となり、生育が揃います。また、施肥量を誤ることが少なく、施肥管理が容易で施肥の省力化に適しています。肥効期間は約3~5週間です。プロミック錠剤より低コストで使用できるブランドです。肥効はプロミック錠剤スタンダード12-12-12と似たタイプで、施肥後しっかり早く効きます。植物の生育に必要な成分をバランスよく配合しています。特に花壇苗の追肥で多くご使用頂いております。生育を促す追肥のほか、出荷後の店頭での肥料切れを防ぐための、お弁当肥としても使用頂いております。
用途鉢物、花壇苗、野菜苗、ハーブ、花木類タイプLサイズ容量(kg)9.3成分(チッソN-リン酸P-カリK)10-10-10
キュキュラ #929シリーズ FUKUTOKU(福徳産業)キュキュラ #929シリーズFUKUTOKU(福徳産業)
319税込351
1双
12日以内出荷
軍手っぽくなく、でも機能性はあって、しかも作業が楽しくなるような「世界一カワイイ手袋を作りたい!」という想いからキュキュラは生まれました。老舗手袋メーカーがこれまでのノウハウを活かし、素手に近い手袋に仕上げました。国内自社工場で生産している日本製。15ゲージという細かい編み目を実現する専用機械で編んでいるので、ガーデニングの土も編み目から入りにくい構造になっています。フィット感のヒミツは、小指の指又を下げて編む「三本胴編み製法」。小指又を下げて編むことで、人間の手により近い形の手袋に仕上がりました。つまむ、書く、めくる、の動作で手袋を外さなくても素手感覚です。すべり止めのブロック形状に隙間を設けたことで通気性に優れ臭くなり難いです。
仕様●サイズ:フリー(全長/約19cm、中指長さ/約6.5cm)●材質:本体/ナイロン約94%・ポリウレタン約6%、すべり止め/塩化ビニール●色:ピンク
メダカの焼成玉土 茶 スドーメダカの焼成玉土 茶スドー
2,298税込2,528
1袋(2L)
5日以内出荷
メダカの飼育・繁殖に適したやさしく安全な水環境をつくるメダカ飼育専用の底床材(焼成土)です。無着色の天然土を丸い粒に固め、焼成しました。粒がつぶれにくく、丈夫で長持ち。濾過細菌が定着し働きやすい多孔質構造が汚れた飼育水を浄化。
仕様●材質:天然土
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
4,790税込5,269
1枚(1枚)
予約販売
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
押え釘15cmスライドパット セフティー3押え釘15cmスライドパットセフティー3
989税込1,088
1個
翌々日出荷
硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。パットは釘の頭が隠れるため、見栄えがよく、景観を損ねません。パットはシートをしっかり押さえる60mmタイプです。丈夫な専用釘パットと土に叩きこめる太くぎ最強セットです。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。硬い土に防草シートを敷設固定に便利です。
用途防草シートなどの敷設固定。材質ピン:鉄・パット:PE径(Φmm)釘パット約60ピンサイズ15cm
コンビシステム くわ D字型 12cm幅 03192-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム くわ D字型 12cm幅 03192-20GARDENA(ガルデナ)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
硬めの土を耕す作業向きのくわGARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性D字型枠付き最大25年保証
用途硬めの土を耕す作業向け、GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 堅牢 丈夫 便利 使いやすい質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×12.6×10.5
アミノ酸・苦土入り 野菜専用肥料 セントラルグリーンアミノ酸・苦土入り 野菜専用肥料セントラルグリーン
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
アミノ酸と苦土で丈夫な野菜を育てるあらゆる野菜に使える、アミノ酸と苦土を配合した粒状配合肥料です。 チッソ成分が高いので施肥の省力化と、アミノ酸と苦土で高品質な野菜作りができる肥料です。
用途野菜類成分窒素16/りん酸8/加里12/+苦土2形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】7(窒素成分比 有機由来割合)形態【窒素主】尿素態寸法(高さH×幅W)(mm)440×290原材料尿素、塩化加里など適合作物野菜類肥料の種類配合肥料(BB配合)粒サイズ(mm)2~5
ベラボン・サキュレント フジックベラボン・サキュレントフジック
399税込439
1個(1L)
5日以内出荷
土の代わりに高品質ヤシの実チップ。ベラボンに植えるだけ。多肉植物専用「ベラボン・サキュレント」
容量(L)1
プラボーくん専用 門型アンカー LINK PLANETプラボーくん専用 門型アンカーLINK PLANET
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
プラボーくん専用アンカー。プラボーくんを安全に素早く連結・固定できます。 他社製樹脂敷板にも一部ご使用いただけます。杭芯間110mm(プラボーくんサイズ)・土面に連結しながら固定・ハードタイプ
材質異形鉄筋(Φ16)
プラボーくん専用 ワンタッチ土面用連結金具 LINK PLANETプラボーくん専用 ワンタッチ土面用連結金具LINK PLANET
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
プラボーくんの連結用金具です。下地が柔らかい土面において、2点留めを簡易的に行うことができます。ボルト締め等の必要性の少ない場面でスピーディーな施工に貢献します。
材質クロメートメッキ加工寸法(mm)111×54×46質量(g)約230
15x300x1000mm 樹脂製平板 エスコ15x300x1000mm 樹脂製平板エスコ
3,600税込3,960
1枚
翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能アズワン品番65-3886-77
トマトがたくさん成る素 ピイアイシィ・バイオトマトがたくさん成る素ピイアイシィ・バイオ
439税込483
1袋(150g)
5日以内出荷
トマトの栽培もフルボ酸で失敗なし!トマト専用小袋パッケージ。根が活性化して、最後の収穫まで株が疲れません。1袋で10号ポット3つ分の土に使えます。
珪酸塩白土 細粒 渡辺泰珪酸塩白土 細粒渡辺泰
499税込549
1個(150g)
5日以内出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。内容量(g)150適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物粒子サイズ細粒
珪酸塩白土 粒剤 渡辺泰珪酸塩白土 粒剤渡辺泰
499税込549
1個(150g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物粒子サイズ粒剤
差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン 斬丸差込式ナイロンコード ゴールデンバイソン斬丸
2,488税込2,737
1セット(20本)
当日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け形状コード:ツイストコード径(Φmm)4
スプレー缶延長棒専用 落下防止コード 土牛スプレー缶延長棒専用 落下防止コード土牛
1,798税込1,978
1本
当日出荷
土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
質量(g)45使用荷重(kg)1自然長(mm)670最大長(mm)1820
土壌分析装置 エア・ウォーター・バイオデザイン土壌分析装置エア・ウォーター・バイオデザイン
489,800税込538,780
1個
11日以内出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御寸法(mm)318×162×153質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.9測定対象土壌インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)処理能力6項目/約14分サンプル量1.0g
エコカラットプラス INAX(LIXIL)エコカラットプラスINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1セット(11枚)
6日以内出荷
エコカラットプラス本体と施工に必要な接着剤や工具を同梱したセット。DIYでも扱いやすい専用接着剤なので、簡単に施工いただけます。調湿機能:結露を抑えカビやダニの繁殖を抑制。効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上。有害物質軽減:空気中に漂うシックハウスの原因となるホルアルデヒドやトルエンなどの有害物質を吸着し、低減。脱臭機能:においの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭。簡単お手入れ:調湿建材では難しかった水拭きによるお手入れを実現。
用途壁材 DIY 調湿建材 脱臭 壁紙 張替えセット内容エコカラット11枚(本体10枚+予備1枚)、専用接着剤1本、くし目ヘラ1個、マスキングテープ1本、ピン1セット、施工説明書兼取扱説明書1冊材質多孔質セラミックス幅(cm)30.3長さ(cm)30.3
植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途70mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別直径70mm(3号ポット以下)
植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途100mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別直径100mm(4号ポット)
植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途150mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別150mm(5~6号ポット)
植栽オープナー用 筒刃 グリーンフィールド植栽オープナー用 筒刃グリーンフィールド
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
植物の大きさに合った穴を簡単・スピーディーにあけることができ、短時間で綺麗に植栽の施工を行うことができます
用途200mmの大きさの穴を空けられる筒刃で、植栽オープナー®;に取付けてご使用いただけます。植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別200mm(6~7号ポット)
植栽オープナー セット グリーンフィールド植栽オープナー セットグリーンフィールド
29,980税込32,978
1セット
9日以内出荷
「植栽オープナー®;」と、「植栽オープナー®;用筒刃セット」がセットになったお得な商品です。簡単かつスピーディーに穴あけができるので、植栽の施工を短時間で綺麗に行うことができます
用途植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。セット内容植栽オープナー(R)本体直径70mm(3号ポット以下)/100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃六角ナット・ワッシャー:各6個材質鉄(防腐塗装処理)シルバー
植栽オープナー用 筒刃セット グリーンフィールド植栽オープナー用 筒刃セットグリーンフィールド
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
植栽オープナー用の交換できる筒刃セット
用途植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。セット内容直径100mm(4号ポット)/150mm(5~6号ポット)/200mm(6~7号ポット)穴あけ用筒刃六角ナット・ワッシャー:各6個材質鉄(防腐塗装処理)シルバー
植栽オープナー グリーンフィールド植栽オープナーグリーンフィールド
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
シート面への植栽を行う際には、植栽オープナー®;を使用することで、容易に開口作業を行うことが可能です。土の取り出し作業とシート穴あけが同時に行うことができ、作業スピードの向上、また、植栽の景観の向上と、CO2の削減に配慮した商品となっております。
用途植栽オープナー®;は、シートの穴あけと土の掘り出しを一度に行うことができる専用穴あけ器具です。ザバーン®;防草シート敷設面へ地被類などに植物を植える際に使用します。材質鉄(防腐塗装処理)シルバー刃の種別直径70mm(3号ポット以下)穴あけ用筒刃
ベジトラグウォールハガー 専用ライナー タカショーベジトラグウォールハガー 専用ライナータカショー
899税込989
1枚
6日以内出荷
ホームベジトラグ ウォールハガー専用のライナー(土漏れ防止シート)です。 VGT-WHL01=ウォールハガーS用 VGT-WHL02=ウォールハガーL用 VGT-WHL04=ウォールハガーコンパクト用 VGT-WHL05=ウォールハガースリム用
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
木柄土羽タンパ アイデア・サポート木柄土羽タンパアイデア・サポート(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。 底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。 土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm)1260先幅(mm)底板:270径(Φmm)32奥行(mm)176.5厚さ(mm)9質量(kg)約2.7材質底板:鉄製材質(柄部)木製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら