新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
用途VIBRA電子天秤専用電源
仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
仕様AC100V(50/60Hz)
トラスコ品番779-5505
質量(g)425
絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
VIBRA電子天秤専用電源
用途適合製品型式:XFR・ALE・ALE-H・RJ・CJ・CJ-S・CJR・CJ-A・PJ-W・PJ-H・CUX・PCX各シリーズ。
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
LWK-15専用のACアダプターです。
トラスコ品番754-7684
適合機種ケイ・ライトプラス用
質量(g)140
芯数2
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。
※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ
色白
出力DC5V 500mA
コード長さ(m)1.8
入力AC100V 50/60Hz
消費電流(A)0.2
コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
BS-914、BS-960、BS-972専用アダプター
電位切れの心配が無く安心して御使用頂けます
用途専用アダプター
材質ABS樹脂
質量(g)260
出力DC6V 600mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V 50/60Hz
1箱
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
12V1Aアダプター
質量(g)150
出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26
入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A
使用場所屋内
電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
充電式カメラC-RC7200専用ACアダプター
質量(g)135
ケーブル長(m)約5
定格入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×22×62
定格出力電圧(V)5/1A
USBタイプ端子:Type-C
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
T-ix1000および2000用のACアダプターです。本体には付属していますが、紛失した場合や断線した場合にお求めください。
1セット
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
仕様充電専用
種類ACアダプター
外形寸法(mm)45(W)×31(D)×64(H)
出力電圧(V)DC9
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)1
対応機種SM4-31、BLM-80、SM3-21
コードS0J0034
アズワン品番67-7824-46
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
AD5636用充電専用ACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
400765充電専用ACアダプター
用途ヒートシリーズバッテリー充電用
仕様【プラグ規格/極性】センタープラス
内径(Φmm)(プラグ規格)1.35
外径(Φmm)(プラグ規格)3.5
コード長さ(cm)85
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ミストワークファン、ハンディウォッシャー共通オプション品
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
出力DC25V 1.4A
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
SHARP 防塵防滴 法人向けタブレットPC SH-T01 専用ACアダプター
電源AC100V~240V、0.8A、50/60Hz共用
適合メーカーSHARP SH-T01専用
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ファンモーター付ラックパネルHSPシリーズ用ACアダプターです。
質量(g)75.5
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100
コード長さ(mm)1350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガーデンバリア2用のAC電源。屋外用コンセントに接続可能。
トラスコ品番351-5231
質量(g)170
コード長さ(m)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.2×46×24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バスパワー駆動で使用できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。ドライブに対応のディスクを入れても、パソコン側で読み込まない場合などにご使用下さい。パソコンのバスパワーに関わりなくロジテック製BD/DVDドライブ製品を使えるよう、ドライブ側に直接電力供給を行います。電源コンセントにACアダプタを接続した後、ロジテック製ポータブルBD/DVDドライブ本体の電源コネクタにプラグを接続し、パソコンとドライブをUSB接続して下さい。電気用品安全法PSE適合(本体)。
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
バスパワー駆動で仕様できないパソコンでも電力供給を補うことにより、ロジテック ポータブル ブルーレイ、DVDドライブ製品を使用可能にするACアダプタです。
セット内容本体
質量(g)約84
規格【電気用品安全法】PSE適合(本体)
出力5V、2A
ケーブル長(m)【DC】約1.8
対応機種LDV-P/LDR-P/LBD-Pシリーズ (LDR-PSLシリーズは除く)
入力AC100-240V±10%,50-60Hz±3Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×60×40.6※突起部を除く
容量(W)容量(W)
使用環境条件使用時:10℃~35℃、保管時:-10℃~50℃
湿度範囲(%)使用時:20~80、保管時:10~90
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
適合機種1-2953-01 ハイブリッド風速表示計 TFV-01
アズワン品番1-2953-12
1個
¥2,268
税込¥2,495
翌々日出荷
DTC-001W専用です。
適合DTC-001W
ケーブル長(m)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源AC100~240V
本体寸法(mm)40×33×24.1
本体質量(g)80
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。
EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番781-2582
適合機種SBR-18LI、CL40、CL40L、CL45、SR40、SR40L、SR45
充電時間(時間)約5.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK
質量(kg)0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×115×38(突起物含まず)
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
入力電源AC90~240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ