種類産業機械用ケーブル
対数(P)1
全長(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
用途導線用天然ゴムシースケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
RoHS指令(10物質対応)対応
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)10
全長(m)約1.5
1セット(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ導電用天然ゴムシースケーブル
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)銅線
材質(被膜)導線用天然ゴム
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
ミニチュアコネクタ形状の温度センサーがそのまま使用できます。センサー延長線として
端子形状M4Y端子⇔ミニチュアコネクタ(メス型)
耐熱温度(℃)0~150
被覆材ガラス繊維
主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。
用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。
色グリーン
質量(g)139
定格電圧(V)600
定格電流(A)27
電源コード(m)5
導体1.6mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。
色青
長さ(m)100
芯数2
導体断面積(mm2)0.5
仕上外径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
ウレタン樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、耐薬品性にすぐれています。
接続時被覆をはがさずハンダ付けすることが可能です。
高周波における誘電特性にすぐれています。
はんだ付け性:ハンダ槽にて380℃X1秒
用途リレーコイル、通信用コイル、小型モーター、小型トランス等
種類産業機械用ケーブル
厚さ許容差(mm)±0.003
絶縁皮膜2種
耐熱区分120℃(E種)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
ガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。固定タイプの鎌形フックブレード。ブレード材質は焼き入れ処理済みのステンレス。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900
仕様キャップ付
トラスコ品番447-0117
全長(mm)155
質量(g)90
刃長(mm)38
定格絶縁電圧(V)1000
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。
トラスコ品番114-3791
材質スチール
質量(g)190
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。
用途細線・太線ケーブルのストリップに
全長(mm)165
クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0
切断能力(Φmm) ワイヤー3
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ケーブルの太さに合わせて自動的に切り込みの深さを調整しますので、導線を傷つけません。被覆に応じて切り込みの深さは調節ダイヤルで16段階に微調整もできます。銅及びアルミのワイヤーを切断することができるワイヤーカッターを装備。標準ケーブル16mm2までの切断が可能です。スムーズに動く構造。替刃・替アゴ交換は簡単に行えます。
AWGストリッピング能力:28-5
材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック
材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ
能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
全長(mm)195
質量(g)180
適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)
アズワン品番65-0302-66
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Renogyソーラー延長ケーブルは、チャージコントローラーとパネルを接続するために作られた2本のワイヤーのセットです。取り付けはとても簡単で、MC4コネクタの一端をパネルに接続、裸線をチャージコントローラーに接続します。この延長ケーブルは、幅広い範囲のサイズを提供しているため、屋根や、グランドレベルのようなオフグリッドソーラーを取り付けるためには不可欠な一品です。こちらのケーブルは耐候性があり、極端な暑さや寒さに耐えることができます。
用途片側に丈夫なプラスチック製MC4コネクター付き。 壊れにくい丈夫なコネクション。 防水、絶縁ワイヤー。 裸端子をチャージコントローラーに接続。 オフグリッド太陽光発電システムの構築に必要。
長さ(m)6.09
定格電圧(V)600/1000
許容電流(A)44
温度(℃)-40~+85
保護等級IP65
AWG12(3.5SQ)
絶縁体厚さ(mm)(最小壁)0.78
シース厚(mm)【最小壁】0.97
断面積(mm2)【通常導体】4
導体径(mm)3.02±0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能Class II
導線数【ワイヤ】56
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様キャブタイヤケーブル2次側線(ジョイント・アースクリップ付)ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
被覆に応じて切り込みの深さを自動的に調節できるため、導線を傷つけません
材質グラスファイバー強化プラスチック(本体)、特殊工具鋼(ブレード)
全長(mm)195
質量(g)180
アズワン品番64-7874-13
能力(mm2)0.08~16
1丁
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません
材質本体:ファイバーグラス強化プラスチック、 刃:特殊工具鋼(油焼入)
全長(mm)200
質量(g)202
能力(mm2)2.5~16.0
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。
仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス)
材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
変換ユニットとシーケンサユニット間の補償導線の代わりとして使用できます。
シールド付計装用ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
UL2464、NEC CMG
ケーブルの長さのサフィックスコードを示しています。
全シールドマルチコアケーブル
半硬質PVC絶縁のマルチ導線コンピュータケーブル
特長と利点:・ 全面的なBeldfoil(R)スクリーン ・ グレーのPVC製全体被覆 ・ 定格電圧:300 V
用途 ・ EIA RS-232アプリケーション
仕様●コア数:4●断面積:0.22mm2●遮蔽/非遮蔽:遮蔽●長さ:305m●外径:4.57mm●許容電流値:1.75 A●シース色:クロム●コアストランド:7 / 0.20mm●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●燃焼挙動:難燃性●許容電圧:300V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●遮蔽タイプ:ホイル●断熱材:PVC●RoHS適合状況:適合●コード番号:382-510
アズワン品番68-4149-50
1箱(304m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)約72
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN VDE 0680-1基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。透明な保護キャップ付きです。刃先が頑丈な固定タイプの鎌形フックブレードです。先端のガイドシューにより、導線を傷つけず作業できます。
全長(mm)180
質量(g)68
刃長(mm)38
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
半径(Φmm)刃:23.5
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ