15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 圧着端子コンタクト メス Mini KKシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 40mΩ最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃黄銅コンタクト(品番< 720-6646&#x27;) 720-6646 は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番< 720-6634&#x27;) 720-6634 はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番< 720-6643&#x27;) 720-6643 はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番< 679-5322&#x27;) 679-5322/を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番< 687-7954&#x27;) 687-7954/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex 端子 Mini KKシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159最大接触抵抗 = 20mΩ黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。 長さ(mm)152 幅(mm)102 高さ(mm)10 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷



圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



日本モレックス(molex)端子 Mini KKシリーズ メス 圧着
エコ商品
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = KK 254 / KKコネクタハウジングシリーズ = Mini KK適合電線サイズmm2 Min = 0.08mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGシリーズ番号 = 5159黄銅コンタクト(品番 ; 720-6646 720-6646 )は組み立て前の状態で出荷します。 りん青銅コンタクト(品番 ; 720-6634 720-6634 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。 黄銅コンタクト(品番 ; 720-6643 720-6643 )はストリップ上に付けた状態で出荷します。. KK Cat Ear圧着端子、5159シリーズ. KK 254 Cat Ear圧着端子コンタクト製品、5159シリーズ、22-28 AWG導線 KK 254圧着ソケットハウジング2695シリーズと併用します。代表品番 ; 679-5322 679-5322 を参照してください。 KK 254圧着ハウジング5051シリーズと併用します。代表品番 ; 687-7954 687-7954 を参照してください。 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)10 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
929 税込1,022
翌々日出荷

ユーボン熱電対
エコ商品
従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30 測定温度範囲0℃~350℃(先端) 素子Pt100 シンフィルム素子 B級 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)