材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
表面固有抵抗 103~104Ω
材質本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン
静電気に弱い電子部品やチップを確実に省スペースで保管します。積み重ね可能です。
材質カーボン入りPP(ポリプロピレン)
表面抵抗値(Ω)1×106以下
コンテナ種類ベタ目
柔軟性があるため小部品の袋詰め作業に最適。
外寸法(Φ×Hmm)192×35
トラスコ品番117-3570
質量(g)60
表面抵抗値(Ω)Rp≦1×1010
アズワン品番1-8498-08
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。
後ろにフックが付いています。
材質PP
寸法(mm)148×241×129
表面抵抗値(Ω)1×10^5以下
アズワン品番4-5161-03
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)335×240×55(H)
色ブラック
外寸(mm)335×240×55
仕切りあり
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。
表面抵抗値(Ω)103-4
コンテナ種類ベタ目
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に。
仕様フタ付
材質本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)10[[UE3-6]]Ω
使用条件静電気を嫌う製造工場でのパーツ管理に
材質本体/導電性PP、フタ/導電性PE
表面抵抗値(Ω)本体/10^3~10^4、フタ/10^5~10^6
材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス
表面抵抗値(Ω)103~104
コンテナ種類ベタ目
コンテナ種類ベタ目
電子部品や細かなパーツを入れて保管・移動に便利です。積み重ねできますので、場所を取らず広い作業スペースを確保できます。
電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。
積み重ね可能です。
後ろにフックが付いています。
材質PP
表面抵抗値(Ω)1×10^5以下
スタッキング○
エスコ品番EA506EC-24
有効内寸法・間口(mm)91
有効内寸法・奥行(mm)154
有効内寸法・高さ(mm)60
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。)
ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。
材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。
非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚、仕切板:引出し1個につき1枚
高さ(mm)168
奥行(mm)241
間口(mm)342
最大積載量(kg/台)12
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです
適合1200×1000サイズのパレット
材質導電PP
有効内寸(mm)536×335×189
外寸(mm)594×393×205
内寸(mm)546×345×199
特性導電
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質導電性PP
フタなし
表面抵抗値(Ω)106以下
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)493×343×285
外寸(mm)567×399×308
内寸(mm)511×359×299
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
適合(蓋)B-56ロック蓋導電、B-75蓋導電
材質導電PP
有効内寸(mm)605×399×235
外寸(mm)656×450×255
内寸(mm)617×410×245
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)450×295×151
外寸(mm)512×346×167
内寸(mm)461×305×160
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)493×343×145
外寸(mm)565×399×166
内寸(mm)510×358×159
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)560×320×110
外寸(mm)624×373×125
内寸(mm)572×330×120
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)446×293×249
外寸(mm)509×343×265
内寸(mm)458×303×258
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
有効内寸(mm)560×320×206
外寸(mm)624×373×224
内寸(mm)572×330×219
特性導電
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです
適合1200×1000サイズのパレット
材質導電PP
有効内寸(mm)536×335×141
外寸(mm)594×393×157
内寸(mm)546×345×151
特性導電
材質導電PP
外寸(mm)515×353×26
内寸(mm)510×348×14
特性導電
仕様嵌合商品:RB-54導電、RB-28導電
材質導電PP
外寸(mm)567×407×30
内寸(mm)561×403×14
特性導電
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質導電PP
外寸(mm)632×383×28
内寸(mm)625×376×16
特性導電
材質導電PP
外寸(mm)602×402×30
内寸(mm)597×396×15
特性導電
ショートノズルで狙いを定めてホコリを吹き飛ばすESD対策ブロー。全パーツが導電性素材で構成されており、帯電によるホコリの付着を防ぎます。また、精密作業に適した細型ノズル採用で強力なブローを実現。ノズルはしなやかで柔らかく、対象物に当たっても傷をつけることなく、作業場所に沿わせて安全に作業を行うことが可能。ノズル部は必要に応じてカットすることで、噴射タイプを変化させることができます。製品は薄肉成形により軽量で、軽い握り心地が作業負担を軽減します。ゴム臭がなく、ゴムのようにしなやかなエラストマー製のブローを採用。ストラップホール付。
その他【ESD管理値】Rg<1×10^12Ω
材質エラストマー、ABS
全長(mm)134
質量(g)28
ポンプ容量(mL)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
関連キーワード
1
2
次へ