4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5431 材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.2 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 また、柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5430 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.1 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)7.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。
用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。 トラスコ品番257-5432 材質基材:導電性織布、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤 長さ(mm)257 幅(mm)182 厚さ(mm)0.03 サイズB5 電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1 粘着力(N/10mm)5
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷