35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889 厚さ(mm)6.4 質量(g)263 表面抵抗(Ω)103-105
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム 表面抵抗(Ω)5×106以下 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×914 厚さ(mm)25.4 質量(g)499 特性静電気拡散性、耐腐食性
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

ウエハー・電子基板等のクッション材に適しています。低VOC(揮発性有機化合物)です。
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
材質ウレタン 厚さ(mm)50 グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩衝ウレタン ホーザン 動画あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材 材質ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホーザンESDパーツケース
エコ商品
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5 質量(g)460 付属品F-10-A×1枚 トラスコ品番117-3553 材質PS(カーボン入) 容量(L)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 表面抵抗値(Ω)106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)1 電気抵抗値105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積み重ねて使用可能です。お好みのサイズにカットして使用できます。帯電防止性ウレタンフォームで、精密機器や電子部品の保管に最適です。クッション性に優れ軽量です。
用途工具箱などの緩衝材として。 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)20 長さ(mm)500 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)10~70 使用温度範囲10~70℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0210
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジ。CPUの保管・輸送に。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好みのサイズにカットして使用することも可能です。
サイズA4 質量(g)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5 アズワン品番65-2318-73
1枚
1,470 税込1,617
翌日出荷

1箱(10枚)ほか
6,880 税込7,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
材質PE 引張強度(MPa)0.3 熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.036 見掛密度(kg/m3)50 伸び1.25
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発塵の少ないモールドウレタンフォームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。ホコリの付きにくい背付き導電チェアー
1脚
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ 電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω キャスター径(Φmm)50 取扱説明書(1.2MB)
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
1個
43,700 税込48,070
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
ホワイト エスコ品番EA956XW-31 材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション 幅(mm)【脚】直径360 寸法(mm)400×290×550~745(H) 質量(kg)10
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)導電性チェアー
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
幅(mm)620 キャスターあり 肘掛なし 高さ調節 ヘッドレストなし
1脚
35,980 税込39,578
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座面チルト機構付。座る人の体格や姿勢にあわせて座面が前方にチルトします。上下ガス標準装備。脚ベース内部には、床と導電させる構造を設けています。
清浄度クラス100対応 ストローク上下(mm)195 導電性108Ω以下(工場出荷時) 材質(脚ベース)スチール製 材質(座面)導電性ビニールレザー張ウレタンフォームクッション
1個
47,980 税込52,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン度100対応です。ガススプリングにより上下昇降します。背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。
用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に 種別クリーンパック:無 材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付) ダークグレー 間口(mm)560 張地導電性ビニールレザー 機能座面昇降機能:ガススプリング 座幅(mm)430 導電性1.0×10[の5乗]Ω~1.0×10[の8乗]Ω 表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω~1.0×10[の-8乗]Ω 座奥行(mm)410~450 ISO規格クラス100 グリーン購入法適合
1脚
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H) 脚幅(mm)620
1脚
54,800 税込60,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は108Ω以下を実現しました。 クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも簡単な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。
仕様クラス100対応導電性能108Ω以下 材質背・座/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂レバー キャスター導電性双輪キャスター(5輪全て)
1個
69,900 税込76,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーリツ導電チェア DC型
エコ商品
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
用途電子部品の生産工場や研究施設に。 トラスコ品番662-6804 材質背:ウレタンフォーム、PP樹脂 座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチール粉体塗装、キャスター:導電ウレタン巻き双輪、張地:導電性ビニールレザー張り 幅(mm)570 ブラック 高さ(mm)785~865 奥行(mm)400 キャスター導電性ウレタン巻き双輪キャスター 張地導電性ビニールレザー張り 背もたれあり 座幅(mm)460 表面抵抗値(Ω)【張地】1M未満 座高(mm)420~500 座奥行(mm)400 グリーン購入法適合
1脚
53,980 税込59,378
3日以内出荷

足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)6.4 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(Φmm)620×505~685(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
50,800 税込55,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)5.3 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)420~530 サイズ(Φmm)620×420~530(H) 座面径(Φmm)375 脚幅(mm)620
1脚
43,500 税込47,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック) 質量(kg)8.7 耐荷重(kg)100 キャスター自在×4 座高(mm)505~685 サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H) 脚幅(mm)620
1脚
62,300 税込68,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム内での立ち作業をサポートするチェアです。 座る人に合わせて自然にベンディングする座面です。
アズワン品番1-9291-01 材質座/導電性ビニールレザー張・ウレタンフォームクッション(座面チルト機構)、脚/スチール 寸法(mm)400×260・550~745(座部・座面までの高さ) グレードクラス100対応(目安) 導電性108Ω以下
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

導電性に優れたビニールレザーや樹脂の背カバー・キャスターの採用により、導電性能は10^8Ω以下を実現しました。クリーンルーム内で組み立て・清掃・梱包を行っておりますので、搬入時にも容易な清掃だけでクリーンルーム内への搬入が可能です。導電性能10^8Ω以下!クラス100対応!
材質背部・座部/ウレタンフォームクッション、脚部/クロームメッキ仕上げ、座張材/導電性ビニールレザー、背カバー/導電性樹脂、上下昇降レバー/導電性樹脂 キャスター導電性(双輪) 電気抵抗値10^8Ω以下
1個
80,091 税込88,100
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)