塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ65
引張強度変化率:-2%
比重(-)1.2
引張強度(MPa)15.1
硬さ(デュロメータA)62、変化:+4
切断時伸(%)500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)
耐油性70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質表:NBR/PVC、裏:NBR
幅(mm)1000
仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%
色緑/黒
硬さ75
JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015
電気抵抗(Ω)1.0×106
硬さ(デュロメータA)74
耐油性100℃×72h浸漬
体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103
RoHS指令(10物質対応)対応
目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート
用途精密工場、デスク、通路などに
材質NBR
厚さ(mm)約2
質量(kg/m2)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード