導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm)50
表面抵抗(Ω)1×104以下
種別導電バッグ
材質ポリエチレン(カーボン入)
色ブラック
内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1
表面抵抗(Ω)106以下
種別導電バッグ
材質PE(カーボン入)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ESDバッグ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色ブルー
タイプスリップタイプ
界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質帯防PE(ポリエチレン)
静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下
種別非帯電バッグ
材質PE(帯電防止剤入り)
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。
袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。
ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。
外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%
表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満
タイプ(開け口)開口
規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠
清浄度シリコン不検出
抗張力32MPa
密着性合格
強度(シーム部)11lbs、48N
耐突刺し性12lbs、53N
RoHS指令(10物質対応)対応
。ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅500mm×長さ700mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック
アズワン品番65-9236-17
1ケース(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05
材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム
色ブルー
タイプスリップタイプ
表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。
厚さ(μm)70
材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
導電性、遮光性に優れたプチプチ[[(R)]]袋です。
プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器などに最適です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)、カーボン
長さ(mm)320
表面抵抗値(Ω)105
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
材質帯防PE(ポリエチレン)
ポリエチレン(PE)原料にカーボンブラックを特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、表面抵抗値を10×4乗Ω以下(計測値)を実現し、優れた導電性を兼ね備えた黒色不透明タイプのPEフィルムです。
用途液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
色黒
厚さ(μm)50
加工普通シール
RoHS指令(10物質対応)対応
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
表面抵抗値(Ω)1×1011以下
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅650mm×長さ800mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック
アズワン品番65-9236-18
1ケース(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック
アズワン品番65-9236-16
1ケース(500枚)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品(2024年2月時点)
液晶関連製品や電子部品・電材等の包装・簡易的なアース用部品・遮光袋
色黒
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
1回の校正に丁度良い量の使い切りタイプです。
袋にそのままセンサーを浸けることができるので、ビーカーなどを用意する必要がありません。
容量(mL)約20(1袋)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。
寸法(縦×横)(mm)300×300
材質ポリエチレン
1袋(10枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に。
寸法(縦×横)(mm)590×500
材質ポリエチレン
1袋(2枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076
材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
引張強度32MPa/m2
透過率(%)40
静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒
表面抵抗値(Ω)<10^12
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1
材質PE(ポリエチレン)
防錆可能年月約5年
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)350×450
厚さ(mm)0.05
エスコ品番EA944CM-350
材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
¥5,340
税込¥5,874
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-12
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
仕様マチ無し、ジッパー無し
材質PE(ポリエチレン)
表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)120×200
厚さ(mm)0.05
エスコ品番EA944CM-120
材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)100×150
厚さ(μm)50
表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
TGK品番716-25-12-11
材質帯電防止PE
1パック(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)200×300
厚さ(mm)0.05
エスコ品番EA944CM-200
材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
製造過程時に帯電防止成分を練りこんでいる為、帯電効果が永久的に衰えません。
寸法(mm)250×400
厚さ(mm)0.05
エスコ品番EA944CM-250
材質低密度ポリエチレン(帯電防止加工)
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
内部で摩擦電気は生じません。
開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。
ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様ジッパー型
材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm
厚さ(mm)約0.08~0.09
内寸法(mm)152×254
透過率(%)(光)30以上
抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下
特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
厚さ(mm)0.076
仕様破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2
材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
透過率(%)40
仕様・用途静電気対策袋
表面抵抗値(Ω)10^12以下/□
関連キーワード
1
2
3
4
次へ