主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球
色クリア
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
全長(mm)28
色クリア
口金E10
バルブ径(Φmm)10
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)18
エスコ品番EA758ZA-43
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1袋(10個)
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)6.3
エスコ品番EA758ZA-41
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10
定格消費電力(W)0.9
定格電圧(V)6.3
色クリア
全長(mm)28
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-45
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
電球(W)1(30V)
口金Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11
アズワン品番67-0438-30
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色クリア
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤
口金E10
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-44
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他
光源電球
ガラス球形状T10
口金BA9S/13
用途パネル、メーターランプ
色クリア
定格電圧(V)12
タイプシングル球
。電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●定格電圧:48V●口金:BA9S●ガラス部:G-11
アズワン品番67-0445-63
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-46
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-49
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1袋(10個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-47
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-48
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-42
寸法(mm)Φ10×28
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-55
1箱(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:28V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-56
1箱(10個)
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプ。小パネル球。ガラス球。
仕様●電圧:48V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:BA9S(9Sピンベース)●入数:10個
アズワン品番65-9277-57
1箱(10個)
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:30V●消費電力:2W●電流:-●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番65-9277-53
1箱(10個)
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
仕様●電圧:8V●消費電力:1W●電流:0.15A●サイズ:Φ10×28mm●口金:E10ベース●入数:10個●小パネル球●ガラス球
アズワン品番65-9277-50
1箱(10個)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12
電球形状中パネル球
色クリア
全長(mm)34
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)13
用途パネル、メーターランプ
定格電圧(V)12
口金BA9s
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
口金BA9s
色クリア
定格電圧(V)30
定格電力(W)3
口金BA9s
ガラス球形式T10
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)6
用途パネル、メーターランプ
適合一般
色クリア
定格電力(W)3
定格電圧(V)6
口金E10(ネジ式)
ガラス球形式T10
タイプシングル球
1箱(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。小学生用。
適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.820
材質人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブ
質量(g)350~390
サイズ(cm)円周63.5~66
JVA検定モデルで、全日本小学生大会公式試合球です。皮革表面に配置した連続した六角形の環状突起がボールに接する乱れを抑制し、飛行軌道を安定させます。流線形パネルを採用することによって、ボールの回転がなめらかに見えるので、ゲーム中のボールを視覚的に捉えやすくなりました。
仕様検定球、ソフト構造、意匠登録済
質量(g)210±10(軽量タイプ)
タイプ貼り(人工皮革)
直径(Φcm)約20
寸法(cm)【周囲】62~64
対象ジュニア
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付
セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本
寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
定格電圧(V)12
測定値が、熱中症予防指針の危険度に合わせ移動。
リアルタイムで危険度と予防情報をお知らせします。
現在のWBGT(暑さ指数)を測定表示
測定値が、熱中症予防指針の熱中症危険度に合わせて移動表示
リアルタイムで熱中症危険度と熱中症予防情報をお知らせ
暑熱の場所で簡単に測定、注意喚起したい場所で即表示可能
測定範囲【WBGT】0~60℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
測定精度【WBGT】±1.5℃(15~40℃)、【周囲温度】±0.5℃(20~50℃)、【相対湿度】±3%RH(30~90%RH、25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(20~60℃)
電源(V)AC100
使用環境0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
保存環境-20~70℃、10~90%RH(結露なきこと)
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
無線種類:特定小電力無線
周波数帯域(GHz)2.4
送信出力10mW
各種認証工事設計認証取得済み
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
セット内容WBGTセンサー、センサースタンド、AC電源ケーブル、表示パネル、取扱説明書、大型表示器(401B用)(L字アングル付)、WBGT401Bソフトセット
サービス分類レンタル
黒板貼付け型の電気回路大型パネル
小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。
実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース
寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)
その他背面にマグネット付
仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
1セット
¥45,000
税込¥49,500
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ