置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
見やすい温度湿度表示付きクロック
非電波式のデジタル目覚まし時計
ボタンを探さなくてもいいタッチセンサー式ライト
機能電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、湿度表示(20~95%)、12/24時間表示切替機能
材質プラスチック
寸法(mm)95×93×52
質量(g)110
種類置時計
表示方式デジタル
電池単4形アルカリ乾電池2本
湿度計○
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防湿・防塵構造を備えた掛時計です。
湿度の高い場所や台所、埃や塵などが多い工場や作業場などでも安心して使用できます。置時計としても使用できるスタンド付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×173×91
仕様防湿・防塵、自立スタンド付き
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
質量(g)350
精度平均月差±20秒
表示方式デジタル
使用電池マンガン乾電池単3形×1
電池寿命約1年
防水○
セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
Φ16cmの大きな時計!
付属品単3電池1本
仕様電池付
寸法(mm)Φ160
内容卒業制作
科目図工
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)140
測定精度測定精度:±2℃
表示方式デジタル
温度表示0~40℃
寸法(cm)51×144×42
電池単3(アルカリ)×2
電池寿命約1.5年
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
掛けても置いても使える掛置兼用タイプの電波時計です。小ぶりなサイズでインテリアとしてもおしゃれです。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(mm)203
質量(g)310
種類掛置兼用
表示方式アナログ
電池単3(アルカリ)×1
電波時計○
夜間秒針停止○
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ご家庭にもオフィスにも使える視認性に優れたベーシックなデザインの掛け時計です。電波時計で時刻を自動的に修正して正確な時を刻みます。
ステップ秒針でコチコチと秒針が動きます。1秒単位まで正確に読みやすい。夜間はコチコチ音が気にならないよう秒針停止機能付きです。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×53
表示方式アナログ
機能電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午後10時~午前6時)
電池単3アルカリ乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.29MB)
電波時計○
夜間秒針停止○
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
キャッチコピー:丸型クォーツ時計の本体です。商品説明:直径65mmのはめ込み型のクォーツ時計です
セット内容単4電池1本使用(別売)
材質ABS
寸法(mm)Φ65
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
コチコチ音の静かな連続秒針
枕元など限られたスペースに最適
表示方式アナログ
機能連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ、ライト
材質プラスチック
寸法(mm)74×76×42
質量(g)80
種類置時計
電池単3形マンガン乾電池1本
アズワン品番65-0559-09
アラーム付き
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
電池式で配線不要。両面テープで貼付け。12/24時間切替。
用途携帯関連
付属品金属ステー/両面テープ/モニター用電池(CR2032)
色ブラック
質量(g)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×16
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!。商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。
仕様(1個梱包形態)スライドブリスター
セット内容ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針
材質アルミ、ABS
寸法(mm)時針70、分針94、秒針:122
1セット
¥346
税込¥381
当日出荷
小さめデザインでかわいいドーム型の壁掛け時計。文字盤のデザインが目を引く掛け時計。お部屋に個性をプラス!。フォルムの美しいドーム型のガラス板です。1秒ごとに秒針が進むステップムーブメントタイプ。コチコチと正確な時間を刻みます。単三電池1本(別売り)で動きます。直径20cmのコンパクトサイズで、6から8畳前後の子供部屋や寝室におすすめです。約200gの軽量設計で壁へのダメージが少なく、設置もスムーズにできます。
仕様●ムーブメント:BAITU 9168●ムーブメントタイプ:ステップ
電源単3電池1個(別売)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×200
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
透明液晶を使用し、ライトボタンを押すとレンズ部全体が光ります。手のひらサイズのシンプルな目覚まし時計はわずかなスペースでも圧迫感なくご使用いただけます。
用途目覚まし時計
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
寸法(mm)62×77×44
質量(g)70
表示方式デジタル
機能電子音アラーム、スヌーズ、12/24時間表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2本
湿度計対応
アズワン品番65-0560-04
バックライト〇
アラーム対応
温度計対応
スヌーズ対応
ライト機能対応
12/24表示切替対応
1台
¥979
税込¥1,077
当日出荷
おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g)
材質白彫板:PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:150×150×40(時計含む)
質量(g)175
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥946
税込¥1,041
当日出荷
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池
材質PP、鉄など
寸法(mm)ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
¥573
税込¥630
当日出荷
小さいファッション時計等に最適なフック
石膏ボード、板壁に取付できます
材質ナイロン、ステンレス
耐荷重(kg)1
回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。
寸法(mm)63.4×36.6×31.7
最大カウント数毎分1000回
桁数5桁
質量(g)60
キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に!
材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材)
幅(mm)97
厚さ(mm)18
高さ(mm)43
アズワン品番64-9105-43
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
小ぶりながらも、存在感を放つ時計。ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに
材質スチール、ガラス、マグネット
タイプラウンド/背面マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×65×23
表示方式アナログ
小ぶりながらも、存在感を放つ時計。ガルバナイズドの風合い、清潔感を生かしつつ、デザイン性を兼ね備えた小ぶりの時計。オリジナルの文字盤、針の形状等ディティールからこだわりを感じられます。小さいながらも、"カチコチ"と音を立てながら時を刻む姿は、愛着すら湧いてくるでしょう。背面にはマグネットが付いているので、お好みの場所に設置してお楽しみください。取り付けの際は、壁面にしっかりと固定されているかご確認ください。マグネット全面が凹凸や穴のないスチール面に接地していない場合、ズレ落ちる場合がございます。また、塗装が厚く、薄いスチール面では接地が安定しない可能性もございます。ステップムーブメント("カチコチ"と動作音がします。)
用途屋内用、キッチンやデスクなどに
材質スチール、ガラス、マグネット
タイプレクタングル/背面マグネット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22
表示方式アナログ
関連キーワード