商品豆知識
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理ドブ
頭部形状皿
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
材質SUS316L
ねじピッチ(mm)2
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
ねじの呼びM16
寸法dk(Φmm)30
ねじの呼びM16
ねじピッチ(mm)2
材質SUS316L
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)30
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
穴の形状スリ割り
材質鉄
表面処理なし
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
穴の形状スリ割り
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
長さ(mm)50
ピッチ(mm)2
寸法t(mm)1欄:6.4/2欄:10
寸法S(mm)8.175
寸法e(mm)9.149
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ねじの呼びdM16
寸法dt(mm)4
1個
¥867
税込¥954
翌日出荷
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじの呼びM16
材質チタン
長さ(mm)70
ねじピッチ2
種別全ねじ
寸法S(mm)24
寸法e(mm)約27.7
頭部形状六角
寸法K(mm)10
ねじ山種類メートル並目
1箱(16個)
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ