65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAMILY TOOL小カシメ
材質真鍮製+ニッケルメッキ 頭径(mm)6 下穴径(Φmm)2.5 厚さ(mm)1.5~3.5迄 足長(mm)6
1セット(30組)
399 税込439
当日出荷

メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。 適合本体NO.4000MT+NO.4030MT 材質カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ 径(Φmm)約6.0(カシメ玉) 下穴径(Φmm)約2.0 足長(mm)約6.0 最大取付物厚さ(mm)約1.5~3.5
1パック
459 税込505
当日出荷

1個
489 税込538
欠品中

1袋(100個)
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5~3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキ アズワン品番65-2148-90
1パック(30組)
545 税込600
翌日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

1袋(50個)
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20セット)
189 税込208
10日以内出荷

三共コーポレーションカシメ一撃小
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に 取付可能厚(mm)約1.0~3.5 直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
1セット(10組)
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

サンコッコー片面カシメ
布や革などの留め具、つなぎ目の補強、飾りに。
用途小物の紐通しなどに 仕様【取り付けに最適な生地の厚み】小(直径6ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ中(直径7.2ミリ):約2ミリ~約3.5ミリ大(直径9ミリ):約3ミリ~約4.5ミリ 材質真鍮
1パック(25組)ほか
359 税込395
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端部のコマを替えることで、様々な用途に使える、便利なマルチパンチ用のコマです。別売のマルチパンチに取り付けることで、さまざまな作業にマルチに対応します。対応する本体の交換用パーツとしてもお使い頂けます。
用途マルチパンチ本体用コマ。 仕様小カシメ玉用 適合本体NO.4000MT 材質コマ部;鉄製+メッキ
1個
589 税込648
翌々日出荷



付属品下敷き・カシメ30組 材質スチール製+ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5 使用厚さ(mm)2.0~4.0
1個
2,098 税込2,308
欠品中



1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

ゴムバンド先端にフックを取り付ける際に使用します。二本線なのでフックの先で品物・ボディを傷つけにくく、小さいハトメ穴にも掛けることができます。
用途ゴムバンド用金具。 適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷

材質スチール/ニッケルメッキ 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-1
1パック(100組)
885 税込974
当日出荷

1箱(300個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています 材質真鍮 内径(Φmm)2.6 適合工具THP-HP、THP-HKD3
1セット(500個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番337-0518 セット内容打棒、ハトメ棒、台座 材質鉄、ニッケル 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
609 税込670
当日出荷

210Dの厚手生地を使用した高耐久の自転車カバーです。ワイヤーロック用のステンレス製ハトメホール付。バックル付でしっかり収納できます(【大人用 上部:1個、下部:1個】【子供用(小)下部:3個】)。収納袋付き。2重縫製、ダブルステッチで止水テープ加工付です。大人用はスクーターにも使用できます。
用途自転車を雨・風・紫外線からしっかり守ります。屋外での自転車養生カバーとして。 材質(ロックホールハトメ)ステンレス ブラック/Lグレー 材質(本体)210D高耐久オックスフォード(UV40+耐水圧2000) 穴径(Φmm)(ロックホール)40
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60個)ほか
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1、皿ネジ×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M5×12)×8、ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×約112×約590 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

DPA-DS07BK モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ(M6×16)×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×8、ネジ(M4×16)×8、ネジ(M5×12)×8、ネジ(M5×16)×8、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約4.76 ブラック 取付画面数:2画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約1~9(各アーム) 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×約123×約715 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度
1個
7,398 税込8,138
欠品中

16~27インチモニターに取り付け可能 各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能 軽い力で動かせるガススプリング式 クランプ式とグロメット式の両方に対応
付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個 材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック 質量(kg)約1.7 タイプデスク取付 取付方式クランプ、グロメット 穴径(Φmm)グロメット式:8~60 耐荷重(kg)0.6~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×300×520※クランプ、グロメット部分を除く 天板厚さ(mm)取付可能:90まで 液晶モニターシングル 適合モニターサイズ16~27インチ アームタイプ:ガス圧縮式 可動範囲パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360° 取扱説明書(0.66MB) アームの可動方向水平/垂直 対応VESA規格75mmまたは100mm
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
1パック(50個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約2~9kg エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のシングルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2、皿ネジ×3、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ワッシャー×4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.05 取付画面数:1画面 適合規格VESA規格(75×75mm、100×100mm) 耐荷重(kg)約2~9 方式可動:ガススプリング式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×約468×約570 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取り付け可能】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれ、破れに強いタフな奴。
用途鋼材・鉄工部品用に最適
1箱(1000枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(80個)ほか
549 税込604
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

もう使えないと思っていた傘をご自分で簡単に修理することが出来るセットです。
セット内容四ツ爪大黒(2個)、四ツ爪小黒(2個)、三ツ爪大黒(2個)、三ツ爪小黒(2個)、間接爪・受骨用黒(1個)、間接爪・親骨用小黒(1個)、黒(1個)、間接爪用ハトメ黒( 3個)、つゆ先剣先型 ゴールド・シルバー・ブロンズ/学童用(各2個)、補修シート透明(約60mm×77mm/1枚)
1セット
639 税込703
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産#3000シートよりも2割程軽量で、耐候性約2年と2倍以上も長持ち。扱いやすく作業性に優れています。 ハトメにジョイントホールを採用している為、ハトメの分別作業を削減します。強度はハトメと同等です。 周囲オーバーテープ加工を採用する事で、規格サイズ=実寸となります。小畳の為、コンパクトなタタミになります。
用途土木・工事現場、野積養生カバー、レジャー、日よけ等 材質ポリエチレン 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 ブルー ピッチ(mm)【ジョイントホール】90 伸度(%)縦23×横10 質量(g/m2)117 引裂強度(N)縦82×横63 特性耐候 引張強度(N/5cm)縦540×横490
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)