10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS6
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。 トラスコ品番256-6456 材質S45C 形状S1K 歯数24 全長(mm)88 歯幅(mm)60 公差(穴径)H7 モジュールm6 ボス径(Φmm)120 歯先円直径(mm)156 基準円直径(Φmm)144 歯面仕上げ切削 タップサイズM12 穴径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)18×4.4 ボス長さ(mm)28
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSCP
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 材質S45C 形状S1 全長(mm)50 歯幅(mm)30 穴径(Φmm)20 モジュールCP10 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)20
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番256-0929 材質S45C 形状S5 歯数18 歯幅(mm)50 穴径(Φmm)20 モジュールm5 歯先円直径(mm)100 基準円直径(Φmm)90 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA Jシリーズ
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番255-4020 材質S45C 形状S5K 歯数32 全長(mm)15 歯幅(mm)15 モジュール1.5 歯先円直径(mm)【歯先円】51 基準円直径(Φmm)48 歯面仕上げ切削 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径【公差】H7 キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS1.5
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 全長(mm)25 歯幅(mm)15 モジュールm1.5 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応 ボス長さ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SS
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 材質S45C 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA1.5
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番255-7143 材質S45C 形状S5K 歯数60 全長(mm)15 歯幅(mm)15 公差(穴径)H7 モジュールm1.5 歯先円直径(mm)93 基準円直径(Φmm)90 歯面仕上げ切削 穴径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒
エコ商品
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番255-3108 材質S45C 形状T2K 歯数40 全長(mm)55 質量(kg)1.66 歯幅(mm)15 材質(本体)S45C 穴径(Φmm)20 モジュールm2 ボス径(Φmm)70 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)84 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 基準円直径(Φmm)80 歯面硬度50~60HRC バックラッシ(mm)0.4~0.6 タップサイズM8 穴径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3 ボス長さ(mm)40
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA2
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番256-2522 材質S45C 形状S5 歯数40 歯幅(mm)20 モジュールm2 歯先円直径(mm)84 基準円直径(Φmm)80 歯面仕上げ切削 穴径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA Jシリーズ
エコ商品
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番256-8223 材質S45C 形状S5K 歯数18 全長(mm)50 歯幅(mm)50 穴径(Φmm)28 モジュールm5 歯先円直径(mm)100 基準円直径(Φmm)90 歯面仕上げ切削 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3 穴径公差(mm)H7
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷