移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)556
質量(kg)30
全幅(mm)576
作業範囲200~850mm
可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
様々な荷物の吊り上げ、搬送に適しています。アームの首振り角度は左右に15度ずつ傾きます。アームにはフックつきギヤードトロリが標準装備されています。
用途製造業全般、特に金型の搬送。
ストローク(mm)600~1930
全長(mm)1685
全幅(mm)690
電源単相100V(コード長さ:1.2m)
全高(mm)1920
バッテリーEB100
充電時間約8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685
全幅D(mm)690
全高C(mm)1950
脚長さJ(mm)620(前脚)
フォーク内幅H(mm)510(前脚)
フォーク外幅G(mm)690(前脚)
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
工作機械治具、加工物の脱着に。ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適です
ストローク(mm)アームスライド:300
全長(mm)1190
摘要車体質量はバランスウエイト60含む
全幅(mm)575
全高(mm)1600
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン75×32
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×40
車体質量(kg)約150
ロードセンター(mm)アーム:900
オーバーハング量(mm)400
上昇回数(回)58
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式
揚程(m)3
全高(m)3.3
アーム長さ(cm)200
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1921
質量(kg)259
揚程(m)2~3
全高(m)3.1
全幅(cm)300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキあり
質量(kg)31
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)9
電流(A)8
消費電力(W)750
定格荷重(kg)60
昇降速度(m/s)0.47
反復定格25%ED、150回/時間
概要一目でわかる測定長: 10 m インターフェイス / 測定長を幅広く選択できるモジュラ測定システム 非常に小さくスリムなハウジング( 55 mm → 190 mm )となっており、スプリングは測定ドラムに内蔵されています 軽量ながら耐衝撃性及び耐熱性のプラスチックハウジングです エンコーダでのティーチイン機能付きアナログインターフェイスですあなたの利点スリムな機構採用の省スペース及びコスト削減設計です インターフェイスと測定長のさまざまな組み合わせが可能 Advanced プログラミング・オプションを使用すると バリエーションの数を削減し コストを削減し ストレージを削減できます アナログインターフェイスにより試運転が高速化され、費用対効果の高いインターフェイスカードで可能になります 使用しますEcoLine ファミリは薄型設計で、スペースが限られた用途に最適です。モジュール方式により、さまざまな測定長、インターフェイス、エンコーダに適しています。ドラムの内蔵スプリングへの挿入、及びカップリングなしの適応により、高精度及び高安定性を実現できます。特殊ノズルが、振動による損傷から測定ワイヤを保護します。アナログオプションが用意された直感的なティーチイン機能により、システム統合も簡単です。用途自動ガイドシステムの高さと傾きを測定します 小型倉庫システムでの高さの測定 医療技術( MRT、運転テーブル)の用途 ハサミリフトプラットフォームの高さの測定値 自動車業界におけるオーバーヘッドコンベアの高さの測定 シートが供給されたときの高さの測定値 電気オーバーヘッドコンベアの垂直位置 フォークリフト高さの測定 シザーリフトテーブルでの高さの監視 位置高さの検出 自動誘導車両( AGV )による安全な商品輸送 手動でガイドするドライバステーションを正確に監視します ポートのロードと FOUP の識別を自動化 ワイヤ式引き出しエンコーダでフォークリフトの高さを測定します フォークリフトの上下左右のフォークの動きを測定します 狭い通路でのフォークリフトによるパレットハンドリングは、非常に高い場所で行えます の支持およびブームの位置決め用のワイヤドローエンコーダです 移動クレーン 空中救助用トラックでのアンテナはしごの位置決め注
仕様●エンコーダー技術:絶対●ストローク:1250mm●電源電圧:19 → 33 V●IP保護等級:IP50●全体の高さ:55mm●全体の幅:55mm●全体的な深さ:52mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●接続タイプ:ケーブル●コード番号:212-5593
アズワン品番65-7284-45
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
小型、軽量、取付・取外しが簡単
広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置
材質起歪体:ステンレス鋼
温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100
保護等級IP64相当
繰返し性0.3%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブルCAC-101-5M(別売品)
最大印加電圧(V)10
温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃
コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F
印加電圧(V)6以下
絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷150 %R.C.
出力抵抗350Ω±3.5Ω
入力抵抗(Ω)350±3.5
揚程(m)3.1
定格荷重(t)0.16
全高(m)3.4
取付穴径(Φmm)ホイスト:30
旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1882
質量(kg)124
揚程(m)2.8
全高(m)3
全幅(cm)300
1台
¥789,800
税込¥868,780
10日以内出荷
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(Φmm)35
用途役職・資格の提示に
材質テトロンステッカー製
取付方式ステッカー
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的
材質反射ステッカー製
取付方式ステッカー
寸法(mm×Φ)35×60/楕円型
関連キーワード