現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に
付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド
質量(g)254
回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中
電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵)
風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78
バッテリー容量(Ah)2500
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2(USB-C)
LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1
モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分
使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト)
明るさ(Lm)120
特性照射角固定・スポットビーム
照射距離(m)最大56
連続点灯時間(分)10~90
色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コンパクトなのに最大風速30m/sのパワフル送風
ハブコントローラーによる無段階風量調整機能付き
風量を調整できるから幅広い用途に使える
スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途ごみ・ほこり等の吹き飛ばしに
塗装・接着後の乾燥等に
付属品本体×1 ノズル×1
質量(g)約191
入力電圧(V)DC18(最大20)
連続使用時間(分)最大約45
最大風速(m/s)約30
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。
ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8)
回転数(min-1[r.p.m])20000
本体質量(g)315
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む)
騒音値(dB)約75
風速(m/s)12
連続使用時間(時間)約1
適合送風機最大口径(Φmm)8
バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵
バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1
モーター電圧(V)12
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2000
風量(L/min)80
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、トリガー:ABS樹脂(耐熱温度80度)、送風口:アルミニウム合金
寸法(mm)(約)55×135×全長230
質量(g)約130
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
噴射ボタンを2回連続で押すと、連続噴射できます。もう一度押すと停止します。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
寸法(mm)55×94×185
質量(g)320
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
風量風圧27~32g
連続使用時間(分)約20
バッテリーリチウムイオン電池
モーター出力(W)40
バッテリー電圧(V)3.7
モーター回転数(min-1[r.p.m])35000
充電時間(時間)2A:約2.5、1A:約5
動作温度(℃)0~60
バッテリー容量(mAh)6000
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
標準ノイズ(dB)76~80
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)
付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ
質量(g)275
スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強
電源リチウムイオン充電 7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1
充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)
モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ11
定格圧力範囲(kPa)10
材質本体:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、送風口:アルミニウム
寸法(mm)(約)80×80×全長350
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに)
。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
。(吸塵/吸込み)
。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
仕様二重絶縁構造
セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ
材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])1500~13500
定格時間(分)15
適合部材注文コード:43424335
最大風圧(mmH2O)560
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に
セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)
本体寸法(mm)約70×138×33
本体質量(g)約237
風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36
バッテリー容量(mAh)4000
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。
用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。
セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル
回転数(min-1[r.p.m])3500~13000
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
真空度(kPa[mm水柱])480
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
理想的なブロワ部の形状及び吸排気口に消音効果の高いサイレンサーを内蔵することにより、運転音を大幅に低減致しました。軸受防塵構造として、ブロワと軸受の間にオイルシールを採用。更に、グリース密封軸受を使用しています。前傾羽根方式により、小型軽量でかつ高風圧を得られます。
仕様RoHS指令標準対応、傾斜羽根タイプ
小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95
タイプ吸排両用
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ10
定格圧力範囲(kPa)10
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ18
クラス最小、最軽量
クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB)
モーターの出っ張りのないスリム形状
風量3段階切替可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノズル
電圧(V)36
風量(m3/min)1.2
風速(m/s)最大:102、平均:83
回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
関連資料(0.9MB)
メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212
使用温度(℃)5~40
呼称径寸法(mm)Φ18
騒音値(dB)35
定格圧力範囲(kPa)14.7
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部G1/8
スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。
用途常圧用の小型スライド式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口常圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
噴射されたエアで跳ね返る切削屑や切粉を、強力なエアカーテンで側方にそらすことができます。小型・軽量ですから女性でも扱いやすくて、疲れにくく、細かな部分の作業も簡単です。樹脂製なので接触しても対象物を傷つけにくいです。
用途加工時切粉・切削屑の除去、乾燥、冷却、梱包のエアー注入など
仕様常用使用圧力(Mpa):1.0以下
質量(g)100
空気消費量(L/min)40~330(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体空気
1個
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
高圧用ボタン式の小型ダスターです。流量調整ノズル付きです。アルミボディなので頑丈で軽量です。小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)2.5
ノズル流量調整付
ノズル口径(Φmm)2
エアー接続口高圧用プラグ
ノズルねじ径G1/8
配管接続方式プラグ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
流量調整機能を備えた、超小型ペンシル型のエアーダスター。
超軽量かつペンシル型なので握りやすく長時間での作業負担を軽減します。
胸ポケットにも収納でき携帯するのに適しています。
仕様●重量(約):48g●適応流体:空気●最高使用圧力:1.0Mpa●常用圧力:0.5~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミニウム
アズワン品番68-4103-78
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
アズワン品番68-1860-98
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4
材質アルミ、真鍮、鉄、他
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
多段構造のため脈動がなく、運転音が静かです。
無注油タイプのため、油が混入しません。
小型、軽量にもかかわらず高性能です。
メンテナンスが容易です。耐久性に優れています。
用途メッキ槽の撹拌、薬液槽の撹拌、排水処理・浄化槽等の撹拌、養殖池の酸素供給
電源(V)200
3次元羽根車を採用し小型でも高風圧
しかも静音を実現
仕様(モータ)屋内全閉外扇形
タイプ風量
極数2
電圧(V)400/400/440
相数3
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
カップリング式エアダスター対応のノズルです。
風量を標準ノズルの約2倍にまで増風させ強力にブローができます。
又ノズル自体に風量調整機能が付いているため必要量を調整、固定して使用する事が可能です。
ノズル長(mm)約85
ノズル口径(Φmm)約15
接続口20型プラグ
材質(ノズル本体)アルミ・真鍮
全長(mm)-
質量(g)約40
軸長(mm)-
最高使用圧力(MPa)0.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
公園、神社、駐車場、道路の清掃など本格業務用として使用できるブロワー。背負っても負担が少なく、小型・軽量で女性にも無理なく使用できる設計。排気量42.7ccのハイパワーなエンジンを搭載し、重たい落ち葉も難なく吹き飛ばす。風量調節トリガーで作業状況に合わせた風力調節が可能。2種類のノズル付きで落ち葉や地面の状況に合わせて使い分けられる。
質量(kg)7.4
燃料混合ガソリン(25:1)
エンジン部定格出力1.25kW
容器容量(L)【燃料】1
最大風量(m3/min)12
エンジン形式2ストローク
運転音(dB)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×35×43
最大風速(m/s)70
ノズル長(cm)105/137/170.5
排気量(cc)42.7
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
ポンプの種類ドライ
手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
用途除塵、水切りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
関連キーワード
1
2
3
次へ