15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 ファン-
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
10日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

配管途中に、組み込みができ据付けスペースを取りません。小型、軽量で、配管はそのままで分解点検ができますので取り扱いが容易です。メカニカルシール採用で液漏れがありません。高温、高圧の温水に使用でき冷温水の循環ポンプとして適しています。
用途冷温水循環用。各種機械セット用。一般給水用。上水道加圧用。工業用水加圧用 仕様メーカー標準仕様 付属品専用相フランジ 種類防滴保護形 回転数(min-1[r.p.m])3000(同期) 構造羽根車:クローズ軸封:メカニカルシール軸受:密封玉軸受 接続専用相フランジ 塗装色7.5BG5/1.5 水質清水 呼称径d(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)