Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)1.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)10
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)2.5~3.5
適正電圧(V)3
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など
種類汎用モーター
モータータイプブラシ付モータ
バッテリー持続時間の向上、小型・軽量化を兼ね備えた駆動回路内蔵方式のブラシレスモータ。
用途バキュームクリーナ、電動工具、ファン用途等
使用温度範囲(℃)0~+40
シャフト径(Φmm)3.176
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15200 (10V Duty100%)
モーター【電源】赤:電源+/黒:GND、【信号】 入力 青:PWM 白:ブレーキ/出力 黄:FG(回転パルス、オープンドレイン)
回転方向出力軸側より見てCCW
使用電圧範囲(V)8~21
コネクタMOLEX製ハウジング:39-01-4051
印加電圧(V)実効モータ:10Vmax
取扱説明書(1.3MB)
適正負荷(mN・m[gf・cm])20
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長14.5mm、重量2.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)2.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:19950
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22200
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)14.5
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)1.5~3.5
適正電圧(V)2.8
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Φ45×ケース長53.5mmのラウンドタイプ。高トルク設計。
用途電動工具各種、電動リール等の巻き取り用途
シャフト径(Φmm)5
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:16700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])17700
寸法(Φmm)45
ケース寸法(mm)53.5
消費電流(A)適正負荷時:9
使用電圧範囲(V)5~23
適正電圧(V)18
適正負荷(mN・m[gf・cm])58.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード