22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CW) 定格電流(mA)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,988 税込4,387
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

モータータイプギヤードモーター 回転方向両方向(CCW) 定格電流(mA)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)550 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 9 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 14 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 50 mA長さ = 46mm幅 = 27mmコアコンストラクション = 鉄心
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37 許容スラスト荷重(N)6.86 許容ラジアル荷重(N)9.8 ドライバタイプTPDR-58A
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小さなボディで大きな仕事。 省エネ:12Vdc~24Vdcブラシレスモーター最少電流。 軽量・コンパクト:24Vdc~48Vdcブラシレスモーター最軽量。 バッテリー電源使用可能。 高速回転可能:コアレス構造の特徴である高速回転ももちろん可能です。 コギングレス:コアレス構造のため、コギングトルクがありません。 高効率:効率幅広い範囲で効率が優れます。
取付方式フランジ取付 絶縁階級E種 コイル最高温度:125℃
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1 種類ギヤードモーター
1個
5,698 税込6,268
欠品中