スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850
間口(mm)600
奥行(mm)600
付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
35日以内出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。
M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。
ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付
付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚
寸法(mm)25×25×10
回転数(min-1[r.p.m])10000±15%
最大静圧(mmH2O)4.96
騒音レベル(dB(A))22
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.08A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)2.21
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小型バイメタルサーモスタット。RoHS指令適応。プリント基板やヒートシンクの空気検知に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 32 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 510 V ac最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Thyristorリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8V ac寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm高さ = 73.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 23 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8ms寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Aカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。ケースはアルマイト処理されたアルミケースを採用。さらにケース表面にヒートシンク加工を施し小型ながら本体の表面積を大きく確保することで高速デバイスに特有の発熱問題委に対応しています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type A×1、 SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
M.2 Type 2230 SSD用の銅製ヒートシンク/放熱シリコーンパッドのセットです。ポータブルゲーム機や小型PCの内蔵M.2 SSDを冷やすのに好適です。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。純銅製のすぐれた熱伝導率で、冷却効果もアップします。両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。シリコーンパッドは厚さが2種類あり、多くの環境に対応します。
材質ヒートシンク:純銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ヒートシンク]22×22×1、[放熱シリコーンパッド]22×22×1(1枚)/サイズ:22×22×0.5(1枚)
対応M.2カードタイプ: 2230
熱伝導率(W/mk)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
抵抗 = 3.9Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。リード間隔 = 5.08mm。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値3.9Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
仕様長さ:36.2mm●幅:16mm●高さ:30mm●寸法:36.2 x 16 x 30mm●熱抵抗:9.3K/W●取り付け:ソルダー●熱抵抗値は目安値です。. ヒートシンクBPUEシリーズ. パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.32±0.04
型番SST-AS120B
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。リード間隔 = 5.08mm。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値10kΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値4.7Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
抵抗 = 47Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値47Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
抵抗 = 1Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。リード間隔 = 5.08mm。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値1Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抵抗 = 10Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値10Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。20 W RTO20シリーズ. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装可能
抵抗値100Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抵抗 = 12Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +155℃。動作温度 Min = -55℃。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値12Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
抵抗 = 15Ω。定格電力 = 20W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RTO 20。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値15Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。(特許取得済)。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13
耐熱性120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁性能1×1011Ω以上
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1800
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0,32±0,04
型番SST-AS120B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~31.7dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~63.67CFM
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Infineon のデジタルオーディオアンプです。小型 5 x 6 mm QFN パッケージに収められた、アナログ入力クラス D オーディオアンプを内蔵しています 高 Peak 音楽出力 機械式ヒートシンク不要 スプリット電源又はシングル電源 差動又はシングルエンド入力
仕様アンプタイプ = デジタルアンプ最大電力 = 90W実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 25 V、50 V回路数 = 1パッケージタイプ = PQFN 22ピンピン数 = 22標準ゲイン帯域幅積 = 9MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥1,198,000
税込¥1,317,800
7日以内出荷
出力電圧 = -15V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -18 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。奥行き = 16.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
出力電圧 = -12V dc。出力電流 = -1A。入力電圧 = -15 → -32V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。効率 = 92%。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 1%。幅 = 7.5mm。Traco 1 Aステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSN-1シリーズ. Traco Power TSN 1シリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的な79xxリニアレギュレータの代替品です。 このシリーズのDC/DCコンバータは、最大96 %の高効率を誇り、ヒートシンクや強制空冷を必要とせずに、最大+70 ℃ (定格降下で+85 ℃)の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSN 1シリーズのスイッチングレギュレータは、低スタンバイ電流、及び外部キャパシタ不要など、リニアレギュレータよりも優れた機能も備えています。 TSN 1 DC/DCコンバータは、省エネ機器での使用に最適です。. 負出力用の非絶縁コンバータ 小型で低プロファイル LM79xxリニアレギュレータと互換性のあるピン ヒートシンク不要 最大96 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 過負荷、短絡、過熱からの保護 固定されたスイッチング周波数 幅広い入力範囲: 最大32 V dc 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流: 2 mA 3年間の製品保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1 A, 200 mA。入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 84%, 92.5%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 42 V dc, 7 → 27 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 82%, 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
出力電圧 = 2.5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 87%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。奥行き = 10.1mm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 6.5 → 36V dc。実装タイプ = PCBマウント。出力数 = 1。パッケージ = SIP 3。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。アプリケーション = バッテリ駆動システムmm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
出力電圧 = 1.8V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 4.6 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。幅 = 7.5mm。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 2A。入力電圧 = 9 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 94%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。シリーズ = TSR 2。ラインレギュレーション = Maximum of 0.5%。重量 = 2.6g。Tracopower 2 Aステップダウンスイッチングレギュレータ、TSR 2シリーズ. Tracopowerの新しい高度な超小型SIPパッケージステップダウンレギュレータ製品です。 TSR 2シリーズには、旧式のLMxxシリーズから直接アップグレードすることができます。 ヒートシンクのような特別な放熱の仕組みは不要で最大96 %の効率を誇ります。 TSR 2シリーズにはさらにもう1つ、リニアタイプよりも優れたスイッチングレギュレータを使用していることが大きな利点です。 移行の利点には、優れた出力精度、低スタンバイ電流などがあります。. 特長と利点:. LMxxシリーズリニアレギュレータに対応しています。 短絡保護機能を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ