58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約230(集風器付) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時) スイッチ動作(メイン)ON-OFF
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で扱いやすく、メンテナンスもしやすくなっています。
電源(V)(50/60Hz)単相100~230 使用流体使用範囲:圧縮空気 使用温湿度範囲入口空気:5~50/飽和以下(水滴無きこと)(℃/%) 使用周囲温度(℃)2~40 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.39~1.00
1台
169,800 税込186,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない) アズワン品番65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
エコ商品
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V)100~120/220~240 コード長さ(m)約1.8 本体質量(g)約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230 アズワン品番65-0530-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

MHG-300PA ミニヒートガン パオック 動画あり
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)20 アズワン品番64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き 質量(kg)約0.24(電源コード除く) スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風) 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

海外でもマイナスイオンで髪まとまる持ち運びしやすいコンパクトドライヤー
用途■地域の電圧に合わせて、コインで簡単にAC 100-120V⇔200-240Vと切替えられます。また、従来機種より風量が1.4m3/分(JIS規格)※1にアップしました※2。 ※1:DRY時。120V/240V時。JIS規格測定法による ※2:従来機種BID40と比較 ■Aタイプ・Cタイプ対応の国であれば別途プラグを用意する必要がないのですぐに使えます。 ■パスポートと同程度の大きさに折りたたみが可能。パッキングにも便利なコンパクトサイズ。本体質量も約410g(セットフード付)と軽量で、缶ジュース1本程度※の重さです。 ※350mlの缶ジュースの重さ 400gに比較 ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■コード収納に便利な、クイックコードバンド付き ■マットブラックをベースに上品なカッパーをアクセントカラーに用いたシックな配色です。 付属品セットフード、Cタイプ変換プラグ 材質本体:PC/ABS ブラック 質量(g)410 電源(V)AC100~120/200~240(50/60Hz) 消費電力(W)800(100V/200V)、1200(120V/240V) コード長さ(m)1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×70×178(フード付き) マイナスイオン機能マイナスイオン
1個
4,190 税込4,609
4日以内出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg)0.67 電流(A)12 温度(℃)スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×85×206 ノズル口径(Φmm)34.5 風量(L/min)スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷


1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。 付属品セットフード(ブロータイプ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチ風量切替スイッチ「DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ「ON/OFF」 本体質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194 温風温度(℃)115(DRY使用時) 風量(m3/min)1.1(DRY使用時)
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約410 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8 内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

洗面所の壁に石こうボードピンで簡単取り付けできるドライヤーホルダー。置き場所に困るドライヤーを壁に収納できるホルダーです。左右どちらの向きでも収納可能。小型のドライヤーも収納できます。コードはまとめてフックに引っ掛けることができます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
付属品石こうボードピンセット×2 木ネジ×2 クッション(大)×4 クッション(小)×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約410 耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×9.3×11.8 内寸(cm)ハンドル収納部:約W5×D4
1個
1,700 税込1,870
欠品中

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-69
1セット
43,980 税込48,378
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-70
1セット
45,980 税込50,578
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-67
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-71
1セット
45,980 税込50,578
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-66
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-72
1セット
48,980 税込53,878
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き取付金具付き
種別ボールバルブ、取付金具付き アズワン品番62-0955-68
1セット
49,980 税込54,978
13日以内出荷

エアードライヤー。大気圧露点は-5℃~-15℃。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。電源不要
アズワン品番62-0955-62
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-87
1セット
57,980 税込63,778
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。
アズワン品番62-0955-83
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-88
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
種別ボールバルブ付き アズワン品番62-0955-84
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-85
1セット
62,980 税込69,278
欠品中

日章工業海外旅行用変圧器
エコ商品
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g)70 出力電圧(V)AC100 保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm)コードなし(本体直付け) コンセント(出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応)対応 出力コンセントA<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-74
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

エアードライヤーとフィルターレギュレーターとクリーンフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。ボールバルブ付き
アズワン品番62-0955-73
1セット
59,980 税込65,978
欠品中

エアードライヤーとクリーンフィルターとミストフィルターのセット。小型コンプレッサー(少流量)で使用可能。取付金具付き
種別取付金具付き アズワン品番62-0955-89
1セット
59,980 税込65,978
13日以内出荷