場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53
色オレンジ
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元
質量(g)820
消費電力(W)最大300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7
温風機能3段階
人感センサーON/OFF切替可能
適合機種337、338
質量(g)20
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
色ホワイト
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター。転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト
質量(kg)0.8
色ホワイト×ゴールド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約1.5
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
消費電力(W)400
質量(kg)1.1
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。
仕様サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)なし
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。
厚さ(mm)1.5
構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
連続使用温度(℃)200
最高使用温度(℃)250
発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体
リード線長さ(mm)300
リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
色グリーン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)AC100
耐電圧1500V/1分間
使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃
容量公差±10%
絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
幅(mm)220
質量(kg)1.2
色ベージュ
切換方式(電力)600/300/切
高さ(mm)245
奥行(mm)110
消費電力(W)580/600
コード長さ(m)約1.8
切タイマー(自動切)5時間自動オフタイマー
1個
¥6,890
税込¥7,579
5日以内出荷
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター
温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W)
5時間オートオフ
温度センサー搭載
温度設定5段階:20/22/24/26/28度
左右首振り
メモリー機能搭載
低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所
質量(kg)1.7
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
ブラックコートヒーターにより、身体の芯まで暖まります。脱衣所のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル
仕様運転切替:送風、弱、強
質量(kg)2
色グレージュホワイト
消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度)
保証期間1年
オートパワーオフ5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス
寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力1kVA
設定温度範囲50~200℃(保温機能付)
適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
¥297,000
税込¥326,700
8日以内出荷
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色アイボリー
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
ヒーター(W)石英管400×2
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)5.7
安全装置圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×39
燃焼時間(分)約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式レバー式
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)2.1
色ベージュ
消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)1.6
保証期間1年
発熱体石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ
障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様
左右首振り機能
左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル
質量(kg)2.2
消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ
電源コード(m)1.6
保証期間1年
発熱体石英管ヒーター3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
取扱説明書(2.08MB)
1台
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
パワフル大風量!
遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。
しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。
活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果!
便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。
小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。
切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。
消費電力(W)1200/1100
質量(kg)2.4
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360
温度調節2段階+送風
切タイマー1・2・4時間
人感センサー〇
フィルター活性炭フィルター:〇
仕様チャイルドロック:〇
5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
脱衣所・洗面所・トイレに最適なシンプルセラミックヒーター。転倒OFFスイッチ。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)2.4
切替方式2段階:(弱)700/(強)1200W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5
適用畳数約最大8畳
こんなお得な商品も!
動力用押し釦開閉器 防浸形
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類防雨形
取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)AC2500
信頼のコロナ日本製!石油ファンヒーター VXシリーズ
暖房の目安:木造10畳まで コンクリート13畳まで
燃焼継続時間目安(時間):(弱燃焼時)約126時間、(強燃焼時)約21時間
消臭シャッター&新においとり触媒のW消臭でニオイ低減
エコモード搭載(室温20度キープ)
7秒速タイマー&7秒速点火
よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい
用途冬の寒さ対策に。石油ヒーター 石油暖房 灯油 加湿 乾燥対策 コロナ CORONA 日本製
質量(kg)12
消費電力(W)(弱燃焼時)4.5、(強燃焼時)9.5、(待機時消費電力)0.8
タンク容量(L)7.2
運転音(dB)(弱)21、(強)36
暖房出力(kW)3.60-0.59
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×33.4×46.6
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用
使用ガスCO2
トラスコ品番126-7612
質量(kg)1.8
材質(本体)C3771B
電源(V)AC100
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
ヒーター(W)190
設定温度(℃)約65(サーモスタット)
一次側圧力(MPa)~12
二次側圧力計(MPa)0.5
二次側調整圧力(MPa)0.2
小型軽量で平型ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能です。
用途配線の組立・修理、工作・ホビー等に幅広く使用できます。
種別平型ニクロムヒーター式
小型軽量で、平形ヒーターを採用、大きな蓄熱部があり、小さなものから大きなものまで使用可能。
種別SB型
関連キーワード
1
2
3
次へ