20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム エスコ品番EA951LP-1 全長(mm)172 タイプ平型 取付穴径(Φmm)4.8
1個
1,740 税込1,914
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷

付属品皿木ねじ/3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)28 寸法L1(mm)36 寸法t(mm)2 寸法D(mm)18 寸法D1(Φmm)10 寸法W(mm)24 寸法P(mm)14 取付穴径(Φmm)4穴、7皿
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)150 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金 種類角(平受金付き) 仕上生地ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

1個
679 税込747
当日出荷


ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ニューフランス落
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。 付属品皿木ねじ 材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン 寸法L1(mm)29 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)Φ8 寸法W(mm)22.5 寸法t1(mm)1
1個
959 税込1,055
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックフランス落し
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本 材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM 仕上
1セット(2個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質ステンレス鋼 SUS304 幅(mm)25 ホーニング 奥行(mm)8.5
1パック
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)