フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)
ベルト幅(mm)350
仕様プレートキャリア式
質量(kg)257
能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h
機長(m)10
ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ
出力(kW)1
電源(V)三相220
駆動方式モータープーリ
張力(N/mm)100
関連キーワード