小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。
無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。
バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
回転速度(min-1[r.p.m])無段変速:3200~6200
穴あけ能力(mm) 鉄工金工:1~6.5
穴あけ能力(mm) 木工1~10
スピンドルテーパーJT-1
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)172×188
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)200
定格周波数(Hz)50/60
セット内容小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具
チャック(mm)150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)
把握径(Φmm)1.5~10.0
バイス 幅(mm)65
バイス 高さ(mm)15
口開き(mm)48
バイス(mm)140×162、設置面:140×128
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)180×255
質量(kg)7
仕様ワークテーブル寸法/W172×D188mm
幅(mm)180
高さ(mm)410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
小型・軽量デスクドリル!
ベルト掛け換え式3段階変速。
切削深さ調整ストッパー付。(最大30mm)
懐の深さは140mm。
モーターは整流子モーター。
平行穴開け加工に便利な平行ガイド付。
アース端子付。
穴あけ能力(mm) 鉄工6
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)2
定格時間(分)15
質量(kg)4
周波数(Hz)50/60
ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜!
角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック能力(mm)2~13
錐の最大送り(mm)52
テーブルタイプ角
テーブル寸法(mm)104×165
電源(V)単相100
電流(A)4.3(50Hz)、3.8(60Hz)
定格出力(kW)0.25
コード長さ(m)1.75
チャック~ベース最大寸法(mm)255
振り(mm)208
全高(mm)580
付属品チャックキー、六角棒レンチ
質量(kg)20
回転数(min-1[r.p.m])570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
用途木材、金属類などの穴あけに
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
出力(W)190
コード長さ(m)1.8
電源(V)100
場所をとらないコンパクトサイズ。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。
速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)100
電流(A)1.2
コード長さ(m)約1.6
回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)
セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)
幅(mm)190
寸法(mm)約170×170
質量(kg)約5
高さ(mm)380
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4
チャック能力(mm)0.6~6.5
チャック(mm)(支柱までの距離)約100
定格時間(分)20
口幅(mm)約65
スピンドルシャフト上下幅(mm)約23
バイス最大口幅(mm)約65
口高(mm)約20
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。
電源(V)単相交流100
消費電力(W)270/300
電流(A)3.2/3.3
寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270
質量(kg)18.5
回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)
全高(mm)592
テーブル寸法(mm)162×164
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工24
チャック寸法(mm)13
最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103
取付軸ジャコブステーパーJT33
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型ボール盤DP2250Rの上位モデルにあたる、卓上型ボール盤です。スピンドルにジャコブステーパー6番を採用し、Φ13.0mmのドリルビットに対応できるドリルチャックが使えます。スピンドルスピードを、材質に合わせて、50Hz時515/915/1430/1950/2580min-1の五段階で調整できます。ワークテーブルが可動でき、上下の昇降に加え、左右45°に傾斜ができます。ドリルチャック、バイス共に標準付属品、チャックキーをボール盤本体に収納できるように設計してあり、チャックキーの紛失防止にも対応しています。モーター出力249W、自重19kgで安定した穴あけ加工が行える、工作作業の必需品です。
セット内容小型ボール盤DP2000R Type2・ドリルチャック・チャックキー・バイス・バイス固定具一式・標準工具
寸法(mm)ドリルチャックからワークテーブル迄の距離:最大203
寸法(幅W×奥行D)(mm)ワークテーブル:183×180
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)249
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×180×49
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×290×630
回転速度(min-1[r.p.m])〔50Hz〕515/915/1430/1950/2580、〔60Hz〕620/1100/1720/2340/3100
スピンドルテーパーJT-6
口幅(mm)83
把握径(Φmm)1.5~13
口開き(mm)83
自重(kg)19
設置面積(幅W×奥行D)(mm)本体:186×290、バイス:143×158
RoHS指令(10物質対応)対応
トラベル(mm)50
口高(mm)22
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
卓上で簡単に正確な穴あけ作業(0.8~6mm)が可能
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
穴あけ能力(mm) 木工Φ0.8~6.0(ドリルチャック有効径)
回転数(min-1[r.p.m])2100/4500/6200(3段ベルト変速)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品L型レンチ、チャックキー、平行ガイド
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)120×225
テーブル寸法(mm)120×225
テーブル寸法奥行(mm)140
質量(kg)4.0
定格使用時間(分)15
仕様スピンドル上下30mm、3段ベルト変速
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.7
回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)170
質量(kg)約4.8
高さ(mm)370
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)170×170
定格時間(分)15
穴あけ能力(mm) アルミ5
最大送り(mm)ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
基板など精密な穴あけ作業も可能な小型・軽量のミニデスクドリルです。机上型ですので、実験室や準備室にも置くことができます。 ドリルの先端と加工物との接点を0点として目盛りを調整できますので、穴あけ時の深さを設定するのに便利です。 オプションのマイクロ・クロステーブルを取り付けることで、より精度の高い穴あけ作業ができます。
仕様深さ調節:最大30
付属品ドリルセット7種(0.8/1/1.5/2/2.5/3/3.2mmΦ)
寸法(mm)120×225×300~350
電源(V)AC100V 80W 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])ベルト変速 2100/4500/6200
テーブル寸法奥行(mm)140
チャック0.8~6.0mmΦ
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。
大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。
ベルト掛替式速度5段階調整機能付。
作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。
ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。
鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
錐の最大送り(mm)75
テーブル寸法(mm)231×217
チャック寸法(mm)1.5~13
電源(V)AC100
電流(A)6.5
出力(W)300
消費電力(W)600
コード長さ(m)約1.5
フトコロ(mm)90~425
質量(kg)41
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)810×270×850
回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工
回転速度(min-1[r.p.m])高/無段変速100~2000±10%【回転/分】低/無段変速100~1000±10%【回転/分】
スピンドルMT-2
スピンドル間距離(mm)270
電源(V)100 50/60Hz
セット内容ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×420×590~730
質量(kg)40
モーター出力(W)150、単相100V、50/60Hz
送り可能幅(mm)前後/130、左右/180、上下/140
クイルストローク(mm)30
ミーリングテーブル(mm)240×145
T-スロットサイズ(mm)8
コラム傾斜(度)±45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
関連キーワード