用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)1.7
回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500
仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm
セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1
幅(mm)170
質量(kg)約4.8
高さ(mm)370
周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0
穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル)
ベース寸法(mm)170×170
定格時間(分)15
穴あけ能力(mm) アルミ5
最大送り(mm)ドリルチャック:約20
ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0
穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。
金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。
回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
定格電圧(V)AC39(AC100V専用トランス付属)
消費電力(W)200
電源コード(m)1.7(プラグからトランスまで)
スライドサイズベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)ドリルスタンド/上下65mm
チャッキング径(エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ
ベース寸法(mm)200×200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)505×350×420
定格時間(分)30
付属品ドリルチャック、クランプ
質量(kg)5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14
トラスコ品番810-7607
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
関連キーワード