手に収まり、使いやすいワイヤレスマウスです。
クリックボタンは静音仕様です。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
電源電池式
使用可能日数約193日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
電池単3乾電池
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
連続待機時間約3400時間
連続動作時間約113時間
ボタン数5ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
サイズS
質量(g)80
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
接続方式有線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/1000/1600dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
インターフェイスUSB(A)コネクタ
読取方式青色LED
クリック感はあるのに、クリック音は静かな、サイレントマウスです。
レシーバーをPCのUSBポートに差し込むだけで自動的にマウスが接続されます。
小型ナノレシーバーを採用、ノートパソコンに装着した際の突起が少なく、取り付けたままでの移動もかさばりません。また、マウス本体に収納できますので、紛失を防げます。
DPI切替ボタンを搭載しています。
800・1200・1600dpiとカーソルスピードを使用環境にあわせて3段階に切り替えることができます。
切り替えは、dpiボタンを押すだけの簡単切り替えです。
付属品取扱説明書
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)89.5×58.5×36
質量(g)マウス:約50(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4乾電池×2
定格電圧(V)3
対応OSWindows11、10、8.1、8、7、及びMac OS 10.5.8以降
切替方式専用ボタン
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
対応機種USBインターフェイス搭載のWindowsパソコン、Mac
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:89.5×58.5×36、レシーバー:20.5×14.5×6.5
通信方式2.4GHz(2.408~2.474Ghz)
LED色レッド
電池寿命6ヶ月 (使用環境によって異なります)
ボタン数4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
電波到達距離(m)6~10(使用環境によって異なります)
連続動作時間約100時間
インターフェイスUSBバージョン1.1準拠
連続待機時間約365日
ホイール数1個
使用周波数(GHz)2.4(2.408~2.474)
読取方式光学センサー方式
仕様サイレントマウス、レシーバー収納、4ボタン(左右クリック、スクロール、dpi切替ボタン)
消費電力6mA / 3V
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池
コネクタ形状USB Aコネクタ
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。
通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式IR LED
電波周波数2.4GHz帯
Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。手によくフィットする形で長時間操作にも最適です。また、左右対称形マウスなので、右手でも左手でも使用できます。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバー(15×19mm)です。 実際にノートパソコンに装着した際の出っぱりも、わずか8mmです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限ります。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付き。800・1200・1600の3段階の切替ができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。ノートパソコンのUSBポートを空ける際に起きやすいレシーバーの 紛失も防ぐことができます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
仕様ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 重量:マウス/約60gレシーバー/約2g 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池性能:連続動作時間/約136時間連続待機時間/約4333時間使用可能日数/約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により
セット内容本体×1、Type-Cレシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
寸法(mm)マウス/W57×D99×H37、レシーバー/W14×D19.3×H6.2
色ブラック
電源電池式
コネクタ形状USB(Type-Cコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数2ボタン
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。クリックに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン
電源電池タイプ:単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
ボタン数5ボタン
連続動作時間約84時間
連続待機時間約26000時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
色ブラック
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源充電式
対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-07
連続動作時間約60時間
連続待機時間約2160時間
電池使用可能期間約150日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)※カウント切替えボタン付
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様静音あり、レシーバー収納あり
付属品レシーバー×1、テスト用単4電池×2本、取扱説明書
電源電池式
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
分解能1000・1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
連続動作時間約406時間
連続待機時間約26000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約327日
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし
付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書
電源電池式
コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)
接続方式無線
分解能1000・1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
連続動作時間約150時間
連続待機時間約45000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約272日
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
電源電池タイプ:単4乾電池
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約72時間
連続待機時間約16000時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
電源電池タイプ:単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約100時間
連続待機時間約5714時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線
ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800/1200/1600カウント/インチ
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
電源電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2
質量(g)約43.9
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
保証期間ご購入日より1年
仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
付属品レシーバー×1、テスト用単三乾電池×1本、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約6500時間、使用可能時間/約6ヶ月
質量(g)【マウス】約68(電池含まず)、【レシーバー】約2
電源電池式
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス】約66.7×108×40.2、【レシーバー】14.1×18.5×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持つ機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定
通信距離(m)【木製机(非磁性体)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
電池単3乾電池
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
使用可能日数約200日
対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
電源電池式
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
色ブルー
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
やや小ぶりのカーブした形。
手に優しくフィットします。
手にフィットするカーブボディ。
無線静音5ボタンBlueLEDマウス。
側面にはしっとりした感触のシリコンラバー。
カチカチしない静音ボタン採用。
ホイールスクロールも静音です。
各ボタンには300万回クリックテストをクリアした長寿命スイッチ搭載。
Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度を3段階で切り替えられます。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池電源を入れるだけで使用できます。
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5)
質量(g)約66
電源単3電池×1本(マウス本体側)
対応OSWindows10/8.1/8/7、MacOS 10.8以降(進む、戻るボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×40
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
周波数帯域(GHz)2.4
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能800/1200/1600dpi切替式
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz帯
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。<BR>不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。<BR>Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。<BR>読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。<BR>ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約100
Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (ブラック)
カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。
<製品特徴>
・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。
・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。
・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。
・Windows/Mac OSに対応。
・3年間の先出保守サービス付き。
色ブラック
質量(g)73.7
接続方式無線
分解能(dpi)1600
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83
ボタン数7
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式光学式
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
ベーシック無線マウス。省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)62(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能800/1200/1600dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38
電池寿命約764日
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約449時間
インターフェイスUSB
無線通信方式2.4GHz
読取方式IRLED
Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (タイタングレー)
カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。
<製品特徴>
・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。
・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。
・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。
・Windows/Mac OSに対応。
・3年間の先出保守サービス付き。
色タイタングレー
質量(g)73.7
接続方式無線
分解能(dpi)1600
バッテリー単3電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83
ボタン数7
ホイール数1
無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0
読取方式光学式
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ
質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7
対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Aコネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。
インターフェースUSB1.1
通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日
ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
1個(1個)
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様【抗菌加工】なし【横スクロール機能】なし
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)
サイズ超小型
適合規格Bluetooth 5.1 Class2
対応OS【Android】Android 12~15【ChromeOS】ChromeOS【Windows】11,10【iOS】iOS 13~18【iPadOS】iPadOS 13~18【mac】macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.1 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1600count/inch
電池単四電池 1本※アルカリ乾電池、マンガン乾電池、ニッケル水素充電池に対応しています。※アルカリ乾電池が推奨です。
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)【木製机(非磁性体)】半径:10【スチール机(磁性体)】半径:2(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります)
連続動作時間約150時間
連続待機時間約9000時間
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数約350日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングなし
ボタン仕様静音(左右ボタン / ホイールボタン)
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみの対応です。
仕様サイズ区分:小型 ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン レシーバー収納:あり 静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
電源電池式
対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 14・13.4、ChromeOS
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
接続方式無線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
分解能1000、1600(※カウント切替えボタン付き)
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
電池単4乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約406時間
連続待機時間約26000時間
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約327日
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi 固定式
使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)
使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。※macには非対応です。※「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
色ホワイト
質量(g)約76(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。
コネクタ形状USB(A)コネクタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi切替式
使用電池単3乾電池1本
保証期間6ヶ月
電池寿命約440日、連続動作時間約289時間
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)
質量(g)120(レシーバー・電池は含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2MouseSetting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。
コネクタ形状USB (A)形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)切替式
使用電源単4アルカリ乾電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間 約236時間、電池交換の目安 約454日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
小型トラックボールシリーズ"Q"に人差し指操作タイプ登場です。トラックボールのイメージを覆すポケットサイズ。移動中や外出先のカフェなどワークスペースが狭くても快適です。34mmボールやボタン配置など、小さくても使いやすいように最適配置しました。センサーはレーザー式。支持球は丈夫なセラミックス製。ホイール、進む、戻るボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。ポインター速度を自動調整する"おまかせ速度調整"機能搭載。本製品はUSBレシーバーを介してPCと無線通信します。レシーバーは本体に収納できます。持ち運び時に便利です。
付属品保証書兼取扱説明書、単4アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)
質量(g)93(電池、レシーバー含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応、他OS非対応
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
交換目安電池:約383日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×98×41
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサーレーザー式
分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動) 切替式
連続使用時間(時間)約206
使用電源単4アルカリ電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)
ホイール数1
電波周波数(GHz)2.4帯
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)
質量(g)約102
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能800/1200/1600dpi 切替式
使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi。左右ボタンは静音仕様。<ご使用上の注意>。電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)
質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi 固定式
使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)
電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
電波周波数2.4GHz帯
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37
電池寿命約351日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約263時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
関連キーワード