短時間の清掃作業に便利です。
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)10
吸込仕事率(W)130
コード長さ(m)約2.5
質量(kg)約4.5
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(フィルター)ナイロン、(その他)樹脂
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)800
風量(m3/min)1.4
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)77
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約257×約355×約355
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)105
吸水容量(L)5
集塵容量(L)7
タンク容量(L)10
コード長さ(m)約2.5
仕様最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)約3.0
定格消費電力(W)610
ホース長さ(m)約1.8
寸法(cm)37×36×26
騒音値(dB)80
最大真空到達度 (kPa)12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
小型ステンレスタンクの乾湿両用掃除機です。乾いたゴミも、湿ったゴミも吸引できる掃除機です。丈夫で錆びにくいステンレスタンクです。小回りのきくコンパクトボディーです。ブロワー機能付きです。ヘッド部分でホースを固定でき、収納時に便利です。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミの清掃。
吸込仕事率(W)100
吸水容量(L)6
集塵容量(L)8
セット内容ワイドノズル・丸毛ブラシ・隙間ノズル・キャリーハンドル・延長パイプ・フレキシブルホース・クロスフィルター・フォームフィルター・集塵袋・キャスター4個
材質本体:樹脂
電流(A)6
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)600
本体寸法(mm)約280×280×370
最大風量(m3/min)1.63
真空度(kPa)最大:11
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)約7.5
タイプ乾湿両用型
電源(V)AC100
タンク容量(L)20
コード長さ(m)約5
定格消費電力(W)1200
吸込仕事率(W)200
風量(m3/min)約1.7
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約6
定格時間(分)30
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)80
関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電源(V)単相100
吸込仕事率(W)350
コード長さ(m)5
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別乾湿両用
電流(A)11
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.6
運転音(dB)63
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)AC100
タンク容量(L)30
吸込仕事率(W)160
コード長さ(m)約5
質量(kg)約9
付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ乾湿両用型
定格消費電力(W)1200
風量(m3/min)1.8
ホース長さ(m)約1.5
騒音値(dB)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620
定格時間(分)30
電源周波数(Hz)50/60
吸水量(L)約13
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)ABS樹脂
付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
吸込仕事率(W)160
風量(m3/min)2.5
電源コード(m)2.5
最大真空圧(kPa)16
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)80
集塵容量(L)乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)5
付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)4
タイプ乾湿両用
電流(A)11
電源(V)AC100
消費電力(W)1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370
風量(m3/min)1.2
騒音値(dB)80
真空度(kPa)16
取扱説明書(1.52MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)37
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)約22
付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付
質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
トラスコ品番414-1253
長さ(mm)999
幅(mm)114
高さ(mm)152
集塵方式カプセル式
適合バッテリーリチウムイオン
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター
質量(kg)8.8
容量(L)集じん/16 吸水/11.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610
吸込仕事率(W)230
電源コード(m)8(アースクリップ付)
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)2.3
材質(タンク)スチール
真空度(kPa)最大時20.7
アズワン品番65-2238-22
1台
¥73,400
税込¥80,740
翌日出荷
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。
付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚
質量(g)1990
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電源(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)2.5
集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2
騒音値(dB)約77
最大風量(m3/min)1.8
定格時間(分)30
真空度(kPa)最大:約13
サイズ(mm)270×260×290
吸引力(W)80
1個
¥7,900
税込¥8,690
3日以内出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋
材質コンテナ:樹脂製
ダストコンテナ容量(L)12
質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない)
電源容量(W)1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378
パイプ径(Φmm)35
色本体上部:黒、コンテナ:黄
電源(V)100 (50/60Hz)
電源コード(m)4
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7
付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個
材質ダストコンテナ:樹脂製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312
本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)
出力電流(A)0.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
定格入力電力230W
充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)
充電時間(時間)5
アズワン品番64-9300-19
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁
付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル
タイプ乾湿両用
内径(Φmm)38
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)2.5
最大風量(m3/min)3.5
吸水量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
乾湿両用掃除機 ブロア機能付
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
タイプ屋内型
定格電圧100V
定格周波数(Hz)50/60
消費電力1200W
騒音値(dB)80
電線長さ(m)5
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。液体満タン時の自動ストップ機能なし。※ペール缶は別売です。
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃
付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口
質量(kg)7.2
電源(V)AC100
定格消費電力(W)1050
風量(m3/min)3.22
電源コード(m)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505
材質(タンク)プラスチック
真空度(kPa)22.7
吸じん容積(L)8
吸水容量(L)8.2
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード