121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズ小型溶接機(ネジ式)
仕様自動点火 質量(g)744 温度(℃)1800 熱量(kw)2.91 火炎形状ジェットスクリュー炎
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100 出力電流(A)40 適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg)6 電源コード(m)1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220 定格使用率(%)20 使用率(%)20 定格入力電流(A)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%)60 仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz)50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIM-60 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10~60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10~60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

BBKテクノロジーズ小型溶接機(カプラ一式)
仕様燃焼時間/13時間 質量(g)730 温度(℃)1900 火炎形状ジェットスクリュー炎 火力(kcal)3300
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm)MAXΦ3.2 付属品アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番818-6005 質量(kg)7.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×347×268 定格二次電流(A)DC120(10~120) 定格使用率(%)35 定格一次電圧(V)100/200兼用 定格一次電流(A)24.5 定格一次入力(kVA)4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。 適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2 定格使用率(%)10 仕様電撃防止機能なし 付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒 トラスコ品番326-5978 質量(kg)23 入力電圧(V)単相200(100) 出力電流(A)AC130(90) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290 定格入力(kVA)4.3(3.2) 棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

100V専用 直流インバータノンガス半自動溶接機 バディ80 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A)80 使用率(%)35 電源コード(m)2 適合ワイヤ径(Φmm)0.8 定格入力電流(A)24.4 無負荷電圧(V)19.5 定格入力容量(kVA)2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)16 本体寸法(mm)210×385×395 出力範囲AC15~190A/DC8~200A 定格使用率(%)0.2 定格入力単相 200/220V 定格出力(A)200 サービス分類レンタル
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本 質量(kg)2.5 適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6 安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付 二次側圧力(MPa)0.35(MAX) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時) ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

日本工業規格JIS B 6801該当品
火口No.50・No.70・No.100・No.140・No.200 付属品火口:5本 種別小型溶接器(B形0号)・低圧式 全長(mm)380 質量(g)吹管:480/火口:25 使用ガスアセチレン 火口径(mm)No.50:Φ0.7No.70:Φ0.8No.100:Φ0.9No.140:Φ1.0No.200:Φ1.2 ガス圧力(MPa)酸素:0.2/アセチレン:0.02 使用吹管小型「、ピストル型溶接器、グリッタSW型
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 燃料ガソリン 始動方式セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V)単相200 適合溶接棒(mm)Φ2.6~5.0 定格使用率(%)20 型式K-3M9(内蔵形電撃防止装置) 質量(kg)34 定格出力電流(A)250 定格入力(kVA)18.5 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×410×400 定格負荷電圧(V)32.5 定格入力(kW)12.4 出力電流範囲(A)75~250 最高無負荷電圧(V)70(溶接機) 出力側無負荷電圧(V)24 使用溶接ケーブル(mm)38 型式検定合格番号第E056号(内蔵形電撃防止装置)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。 これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。 熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(リットル)を表しておりその数値が火口に打刻されています。
用途酸素・アセチレン用
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 質量(kg)8 定格周波数(Hz)50/60 使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6) 定格入力電圧(V)100/200 定格出力電流(A)160 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326 定格入力電流(A)45(25) 電流調整範囲(A)20~160(10~80) 定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg)6 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%)(100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273 定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%) 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番781-4186 質量(kg)7.6 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0 定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW 適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28 無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76 出力端子M10 ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上 入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250 入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

BBKテクノロジーズ小型溶接機
小型で使い易い溶接器です。 小型、軽量の為、持ち運びに大変便利です。 火口は3本入っています。 酸素を利用するので、2800℃の高温が得られます。 横に倒してもご使用いただけます。現場の床を傷付けない、ガイドつきです。 サイドにもハンドルを装着して、更に持ち運びを簡単にしました。
トラスコ品番818-2595 セット内容火口(#100 #200 #300)、ホース(酸素・LPG)3m、スパナ(酸素ボンベ用)、レギュレーター、酸素ボンベ、カートリッジボンベ、カートリッジ用バルブ、ハンドル 質量(kg)9.8 容量(L)(酸素ボンベ)2.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560×260×170 本体質量(kg)9.5
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番835-7673 質量(kg)9.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)200 適合板厚(mm)3.0~16.0 定格出力電流(A)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く) 定格容量10.8kVA 7.2kW 適合溶接棒(mm)Φ5.0まで 使用環境温度(℃)-10~40 定格負荷電圧(V)29 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60 出力端子M10 ブレーカー容量60A以上 入力電圧範囲(V)180~220 入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

自動車板金・一般薄板溶接を手溶接なみの手軽さで実現。
1セット
359,800 税込395,780
翌々日出荷

熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600 騒音値(dB(A)/7m)72 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100 定格出力(kW)溶接用電源:3.28 エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV) 潤滑油量(L)0.6 始動方式リコイル式 燃料ガソリン コンセント個数JISコンセント 15A×2個 定格出力(kVA)単相交流電源:1.5 定格使用率(%)40 燃料消費量(L/h)1.07 溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465 定格電流(A)130 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 燃料タンク容量(L)7 トラスコ品番462-5650 エンジン総排気量(cm3)196
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能
質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220 使用率(%)100%(40℃ 10 分) 電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63 冷却方式インテリジェント空冷システム 適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6 充電時間約3時間 電池専用バッテリーパック「Li2040」 充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA 無負荷電圧(V)14~55 電流範囲(A)5~100 定格容量(A)電池:8.0h 148wh
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機 セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg)55(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465 乾燥質量(kg)49 燃料タンク容量(L)7 騒音値(dB(A)/7m)72
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg)95(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 燃料タンク容量(L)10 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガソリンエンジン溶接機 3.2mm棒まで本格的な溶接が可能です。交流電源はインバータ電源を搭載しています。
用途本格的な溶接ができる高性能溶接機 セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg)55(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465 乾燥質量(kg)49 燃料タンク容量(L)7 騒音値(dB(A)/7m)72 サービス分類レンタル
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg)118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 燃料タンク容量(L)15 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg)95(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 燃料タンク容量(L)10 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg)118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 燃料タンク容量(L)15 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。 同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。 再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
JIS規格Z3211E4303U (旧Z3211D4303)(Z-44相当品) 仕様神鋼 ZERODE-44相当品
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格使用率(%)20 セット内容電源:AVPM-200、トーチ:AWX-2081、母材側ケーブル(アースクリップ付)3m、ガスホース3m、ガス流量調整器:FR-1A 寸法(mm)210×385×395 質量(kg)16 定格入力電圧(V)単相 200/220 定格出力電流(A)200 出力調整AC15~190A/DC8~200A
1セット
739,800 税込813,780
翌々日出荷

インバータ制御式・小形直流パルスTIG溶接機 様々な現場で活躍が期待される、電気用品安全法適合商品。 100V入力に対応可能で、出張工事などでも電源確保が容易。 充実機能を搭載、簡単操作で本格的なパルスTIG溶接を実現。 TIG溶接だけでなく、溶接棒によるアーク溶接機能を搭載。 デジタルメータを採用、うす暗い場所でも見やすく、視認性を向上。
セット内容電源 (一次側ケーブル3m付き)、200A 空冷トーチ 8m 、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き) 、専用アースケーブル 3m 、200V仕様用アダプタ、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ 質量(kg)14 本体寸法(mm)200×435×250 定格出力200V:TIG200A、手150A(100V:TIG100A、手65A) 出力範囲200V:TIG4~200A、手10~150A(100V:TIG4~200A、手10~65A) 定格使用率(%)0.4 定格入力単相 200/220V(100V) サービス分類レンタル
1セット
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)30 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)14~26 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6 冷却方式空冷 相数三相 出力電流範囲(A)20~160 最高無負荷電圧(V)36 電源電圧変動180~220V
1セット
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)4Jステープル 白
小型溶接機のパイオニア! 溶接機メーカーが作るステープル
厚さ(mm)0.58 線幅(mm)1.15
1箱(5000本)
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に溶接できる薄板専用機。板厚6mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。
定格使用率(%)40 種別軟鋼用 質量(kg)(本体)47、(ワイヤ送給装置)9 ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)1.8 定格周波数(Hz)50/60Hz 出力電圧(V)16~24 定格入力電圧(V)AC200 定格入力(kVA)6.4 冷却方式空冷 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)310×436×510、(ワイヤ送給装置)200×470×354 出力電流範囲(A)60~190 最高無負荷電圧(V)32 電源電圧変動180~220V 溶接方法CO2、MAG
1セット
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続 付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本 セット内容オス・メス各2組 全長(mm)220 適合電線(mm2)22~50 溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
3,798 税込4,178
当日出荷

ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。
用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。 仕様50/60Hz兼用 セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本 電源(V)AC100 消費電力(W)1240 最大静圧(kPa)17.3±1.7 フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645 関連資料(0.91MB) (0.37MB) (0.43MB) 吸引口径(Φmm)50 最大風量(m3/h)300
1セット(1台)
499,800 税込549,780
翌々日出荷