真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320
質量(kg)32
電源(V)AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)接着部:180
シール幅(mm)220
排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)
チャンバーサイズ(mm)255×320×100
1個
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。市販の真空包装袋が使用できます。
消費電力(W)550
長さ(mm)300(シール部)
質量(kg)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×380
使用電源(V)100 50/60Hz
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×380×110
到達真空度(Pa)563
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ワンプッシュで、脱気シールまで全自動。基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切替作業が可能になり、お好みでご使用になれます。
水分の多い食材も脱気シール可能。集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
全世界対応の内蔵型アダプタ採用(100~240V)。先端プラグの形状を変更するだけで、世界中の様々な地域、場所でご使用になれます。
脱着ノズル構造でお掃除も簡単に。吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔にご使用になれます。
稼働状況が一目瞭然のLEDランプ表示機能。選択されている機能により点灯方式が変わるので、一目で稼働状況がわかります。
強力な吸引力を実現。使用する袋は幅広く対応。省電力を実現したエコ設計。
消費電力(W)200
適合幅300mm、総厚さ~0.18mm、平袋
質量(kg)4.35
電圧(V)100~240(50/60Hz)
シール時間(sec)1~9
シール幅(mm)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×266×175.3
シール可能幅(mm)300
真空度(kPa)-80
RoHS指令(10物質対応)対応
脱気速度(L/min)7
脱気方法ノズル式
吸気時間最長60秒
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
キッチンに馴染むシンプルでスリムなデザインのフードシーラーです。
通常保存よりも食品の酸化を抑え、鮮度を保ちます。食品を脱気密封し、他へのニオイ移りを防止します。
密封したまま冷凍・ボイル・電子レンジの使用可能です。
食材をしっかり密閉できるので、低温調理器と併用して使用することで、料理の完成度もUP!
熱の通りが良く食感・風味が均一になり、調味料もしっかり食材に染み込みます。
仕様脱気力:約50(kPa)
付属品専用袋×3枚(約幅20cm×約長さ30cm)※表・裏はありません。
適合VPF-R156、VPF-R206、VPF-R286、VPF-B152、VPF-B225、VPF-R283T、VPF-R286T
材質ナイロン、ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)1050
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.2
定格消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×90×69
シール可能幅(mm)最大280
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。
付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚
質量(kg)約27.5
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420
到達真空度(kPa)約-99
シール幅(mm)10×280
槽寸法(mm)W300×D350×H105mm
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm
1個
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
ダッキーは専用袋のいらない家庭用の真空パック器です。
業務用でも使われている脱気シーラーと同様のノズル吸引式で、水物の脱気シールにも使用できます。
ご利用いただける袋は真空パック用の袋(ナイロンポリ袋)で、資材店やネット販売でもご購入いただけます。
肉・魚・野菜などの傷みやすい生鮮食品を、新鮮な状態のまま保存することができます。
強力な真空密封で食品の鮮度だけではなく、食品本来の美味しさや栄養価も保存が可能。
水物・乾き物・お米など、あらゆる食品を真空パックできます。
最大消費電力(W)135
シール寸法(幅W×長さL)(mm)4×260
付属品チューブ(短)×1、チューブ(長)×2、集水タンク×1、集水タンクホルダー×1、取り扱い説明書×1、ヒーター線×2、PTFEテープ×2、ノズル清掃器具×1、サンプル袋セット×1
トラスコ品番480-7189
質量(kg)2.75
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×165×90
使用の目安100パック/日
真空度(kPa)-60(50Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用頻度吸気シール1回/分(推奨)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)32
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥480,600
税込¥528,660
4日以内出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空
パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ)
2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード
slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。
turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。
食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード
明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単
圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク
縦置き出来るので収納場所に困らない
マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能
別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して
専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など
小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。
別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。
従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます
カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース
適合ACJ1083
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110
吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
NL-281V-10、NL-280V-10/10A用ヒーターユニットです。
仕様●入数:1本入
アズワン品番67-2384-69
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
対応機種NL-281V-10、NL-280V-10、NL-280V-10A
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
工業から食品まで業界実績No.1、卓上型で最大サイズの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。2か国語標準装備(日本語、英語)がワンタッチで切替可能です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。複数のコース設定が可能で、包装物ごとに適した設定に切り替えられます。USBメモリ対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横400×縦600mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
電源AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】420
USBポートあり
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
外側からナイロン、接着性ポリエチレン、ナイロン、接着性ポリエチレン、ポリエチレンの5層構成、-40℃の冷凍から100℃のボイル(30分)が可能、小型真空包装機17093001対応品
トラスコ品番824-6620
質量(kg)4.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
機能溶着
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
実験装置やグローブボックス内での使用が可能な卓上小型真空包装機です。縦型のため、液体・粉末のパックに最適です。使いやすい上部操作パネル、5個のコース設定が可能です。上下シールでアルミ袋もしっかりシールします。ワークセットホルダーは可動式のため、汎用性が広がります。チャンバー内は腐食性ガス対応のステンレス仕様のため、錆に強いです。真空ポンプ別置型、単独駆動です(ドライポンプ採用)。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。実験や研究開発・商品開発のパック作業に。
仕様【別置きポンプ】真空ポンプ型式DTC-22(ULVAC)
質量(kg)19.5
容量(L)【チャンバー】2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
排気速度(L/min)【ポンプ】20(50Hz)、24 (60Hz)
接続付属ホース(フッ素樹脂チューブ)外径Φ10 内径Φ8 長さ2000mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】337×435×317【チャンバー閉時】337×318×317
機能【ガス封入装置】-
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】182×85×160
電源(AC100V)【ポンプ】50/60Hz
消費電力(kW)0.6
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】140×150
有効寸法(mm)【シール】フラット140
電動機(kW)0.05
1台
¥1,259,100
税込¥1,385,010
31日以内出荷
消費電力(W)630
仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒
セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個
材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂
質量(kg)8.4
電源AC100V
電源コード(m)1.8
連続使用時間(時間)2
到達真空度(kPa)-95以上
シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150
電流ヒューズ125V10A
冷却時間3秒
シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300
水タンク容量(mL)130
脱気速度(L/min)約16
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
到達真空度(kPa)-58.6
シール長さ(mm)300
関連キーワード