用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142
区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船
質量(g)82
外径(Φmm)39
発光色明るい赤色
光度(cd)400以上
有効期限3年6ヶ月
発光時間(分)1以上
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ
加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
光度(cd)160以上
種類発炎筒
ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ
仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品
付属品引き上げロープ2.5M付
色レッド
高さ(mm)255
容量(L)9
直径(mm)230
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様二重気室
寸法(Φmm)300
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
規格JCI認定品
全幅(mm)約205
全高(mm)約380
外径(Φmm)胴体:89
容器加圧用ガス:CO2 17
ホース長さ(mm)300
型式承認番号第4762号
放射時間約12秒
放射距離約3~5m
耐圧試験圧力(MPa)1.2
薬剤量(kg)1
総質量(kg)約2.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ローコストを実現したシンプルな組立式T-トップ。
突然の雨でも安心!撥水加工&ダブルステッチで頑丈な縫製のホロ!
材質アルミ/樹脂
長さ(mm)【最小取付可能コンソール】300
パイプ径(Φmm)32
船検で必要な、小型船舶用法定備品の象形具です。
直径(Φmm)320
強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)45以上
光度(cd)上半球全ての方向に2以上
電源単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)110×450
質量(g)約960
有効期間電池1年
保証期間3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)投下:45
発光時間(時間)2以上
光度(cd)上半球すべての方向に2以上
電源単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)93×478
質量(g)約1166
有効期間電池1年(マンガン電池)
保証期間3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
口金BA15d
光色クリアー
色クリア
定格電圧(V)12
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色白
定格電圧(V)12/24
定格電力(W)2
角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度
光源LED
型式承認番号第5182号
光度(cd)4.3
適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)2
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援
形状Q型コーナー反射器
質量(g)約110
寸法(Φmm)324
型式承認番号第3984号
面積(m2)【反射】(最大)約10
方向性タイプ360°
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋
材質(軸)ステンレス(SUS304)
標準色アイボリー
材質(羽根)ポリアミド(PA)
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
TRY-N型は、小型船舶安全規則の規定に適合し、小型船舶検査機構(JCI)の救命規則の規格に合格しています。小型船舶用膨脹式救命いかだは、本船より投下して自動索を引っ張るだけで膨脹・展張し、ただちに乗込みできます。日本セーリング連盟(JSAF)外洋特別規定の適合した構造(上下独立2気室など)になっております。
用途小型船舶用に。
関連キーワード