10W蛍光灯からの切り替えに適した取付ピッチ280mmです。金属とガラスを使用していないため90gと軽量で、輸送振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内の省スペース化が図れます。盤内使用に適したAC2000V/分の耐電圧性能を有しています。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。水銀を使用していないクリーンな照明です。蛍光灯のように熱くならず、安全です。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リード 1m、白(N側)・黒(L側)(UL1007 AWG22)
全長(mm)289
質量(g)90
消費電力(W)5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)500(±10%)
照度(Lx)参考:約100(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)280
LED寿命(時間)約20000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000(対地間)
照光角(°)約110
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
フックフック付
マグネットマグネット付
材質ABS
寸法(mm)220×60×35
色黒
質量(g)130(電池含まず)
全光束(Lm)260
保護等級IP20
光源3WLED×2本
使用電池単三乾電池×4本(別売)
連続点灯時間5~6時間
電球の種類LED
1個
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類LED
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
使用温度(℃)5~30
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)5000
寿命40000時間
保証期間お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)80以上
USBスポットライト
PC内ディスプレイに充実感
質量(g)24
ケーブル長(cm)約190
直径(mm)19
商品タイプライト
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)
全長(mm)304
質量(g)165
消費電力(W)4
定格電圧(V)DC24
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35
質量(g)約110
消費電力(W)6
コード長さ(m)約1.25
LEDSMD×30灯
耐水性非対応
使用場所屋内
ケーブル長(cm)約125
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)80
調光の可否否
調色の可否否
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類LED
消費電力(W)10
トラスコ品番833-8458
質量(kg)1
サイズ13
電源DC24V
全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ一体形 レンズ付き
電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部透明ガラス
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LEDHigh Power LEDタイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)
トラスコ品番114-9574
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)289
高さ(mm)35.3
質量(g)90
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マイクロスタンドは、高性能単眼鏡をLED照明器付きの小型顕微鏡に変換するアダプターです。
観察物を明るく照らすLEDライトが付属していますので、いつでも、どこでも明るい像が得られます。
利用できる単眼鏡は、 KM-412S(顕微鏡の倍率:12倍)、KM-616(顕微鏡の倍率:18倍)、SD-70(顕微鏡の倍率:24倍)の3種類です。
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。
【使用方法】
1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。
2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。
3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階
付属品USB充電ケーブル
連続使用時間(分)30~60
ねじ穴1/4インチ
充電時間(分)90~120
電源(VA)2021/05/01
ケーブル長(cm)30
LED使用数(個)36
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)3000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色電球色
電球の種類LED
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。
目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。
多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。
コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。
ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯
発光色白
光源可視光
LED寿命(時間)40000
規格NECA
使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)
保護構造IP20
照光種別面発光
RoHS指令(10物質対応)対応
光源タイプLED
スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:Uバンド取付●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1574
アズワン品番67-5601-80
1台
¥74,025
税込¥81,428
12日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:フェンス取付●取付タイプ:メッシュフェンス●メッシュフェンス取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1596
アズワン品番67-5601-79
1台
¥76,525
税込¥84,178
12日以内出荷
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
トラスコ品番114-9575
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)329.5
高さ(mm)35.3
質量(g)145
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
電球の種類LED
消費電力(W)5
明るさ(Lm)500
トラスコ品番114-9576
材質ポリカーボネート
幅(mm)37.8
全長(mm)338
高さ(mm)35.3
質量(g)120
電源(V)100-240
電圧(V)100~240
定格寿命(時間)20000
照度(Lx)中心:100
照射角110°
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●取付タイプ:メッシュフェンス●メッシュフェンス取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1567
アズワン品番67-5601-77
1台
¥76,525
税込¥84,178
12日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。
照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1593
アズワン品番67-5601-78
1台
¥74,025
税込¥81,428
12日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)Φ87
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
定格消費電力(W)16.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさJDW50W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)268
調光率(%)連続100-1、位相制御
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演出性もハイクラス並みです
高演色照明R15クラス2
種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB
幅(mm)Φ123
質量(kg)0.3
高さ(mm)118
定格消費電力(W)5.2
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)389
調光率(%)連続100-5、調色
調光の可否不可
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
まぶしさを抑えるバッフルタイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
質量(kg)0.7
取付傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
カバーアクリル(透明ケシ)
質量(kg)0.8
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
●シリーズ:LS
●RS Pro LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップIP20. RS ProのLSシリーズは、1 m、5 m、10 mのフレキシブルLEDストリップファミリです。12 V及び24 Vユニットの両方があります。LSシリーズのLEDストリップには、レッド、ブルー、グリーン、イエロー、各種のホワイトなど、さまざまな色の製品があります。これらのLEDストリップは、裏地が接着式で簡単に取り付けられます。IP20等級の防塵性があります。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの特長の組み合わせにより、LSシリーズは、同広い用途に適合し、サイネージ、案内照明、戸口照明、建築照明、その他の照明で機賛を目立たせることのできる汎用用途に最適です。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長 . LED数 60個/メートル 広視野角 120 ° IP20 カラーオプション クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)
付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)
寸法(mm)20×170×240
質量(g)650
出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード
電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V
照明白色LED8灯(調光機能付)
解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA
液晶モニター2.4インチ液晶モニター
カメラ仕様3.0 Mega Pixels
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
小型、軽量のLED照明専用コントローラー
センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。
取り付けはDINレールに対応。
制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。
電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1
適合照明(定格):24V10W
材質(本体)ABS
質量(g)80
周波数(Hz)(PWM)100k
規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合
使用温度(℃)0~40
消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)
出力電圧(V)(定格)DC24
入力電圧(V)DC24±10%
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自然冷却
衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回
振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間
駆動方式定電圧方式
過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
調光方式PWM制御および発光時間制御
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
1個
¥41,286
税込¥45,415
7日以内出荷
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)215(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジオート(4レンジ)
電池寿命約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
こんなお得な商品も!

LED付拡大鏡 クランプ式
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)2
レンズサイズ(mm)95
トラスコ品番408-4594
材質レンズ:アクリルガラス
質量(g)593
消費電力(W)11
電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)65
アーム長さ(mm)310
光源LED×12個
照明小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)約270
出力(W)6
電源USB給電
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)3000~6000
操作リモコンスイッチ
高さ(cm)三脚:約11
ケーブル長(cm)約125
LED使用数(個)48
外径(Φcm)約9(3.5インチ)
調光範囲10段階
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
イオンは届けてホコリは飛ばさない微風仕様です。除電時間8秒以下です。イオンバランス±10V以内です。騒音値44.5dBAです。風量は2段階に調整可能です。汎用スタンド付きです。CE/RoHS/UKCA対応です。
用途電子部品検査工程、フイルム銘板貼り付け、小型樹脂成型品搬送、LED照明組立などに
トラスコ品番575-3564
セット内容付属品:電源アダプタ AD24-ITF6(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、取扱説明書
幅(mm)77
高さ(mm)131
奥行(mm)81
電源(V)DC24±5%
使用温度(℃)5-40
騒音値(dB)44.5
イオンバランス±10V
除電方式交流高周波コロナ放電式
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35-65
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ