216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番759-7347 適合本体D91 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

トラスコ品番759-7371 適合本体D95 材質刃:SKD材 タイプ固定刃 寸法W60×H60×T10mm
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7321 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト) 適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。 シャンク形状SDS-max
1本
5,698 税込6,268
欠品中

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番360-1226 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)220 質量(g)310 刃幅(mm)50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止金具取り付け穴付。 パイプ全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手にフィットする異型特殊鋼材使用 全体焼入れで強力です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き、テコ(重量物の移動)、壁材・床材等のはがし作業に。 材質S53C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプは全体焼入れで強力です。 落下防止金具取付穴付です。 プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。
用途くぎ抜き テコ(重量物の移動) 壁材・床材等のはがし作業に
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F203 モクバ印 巻き名人 プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。回転中に叩くことで、自動でコードが出ます。ナイロン樹脂使用で割れにくいです。コード防護羽がコードの根元を護り本体への逆戻りを防ぎます。
用途草の刈り取り作業。 形状丸型 付属品丸2.3mmナイロンコード5m付 適合各種3.3mm以下のナイロンコード トラスコ品番382-2664 質量(g)312 タイプ自動繰出式
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920 質量(kg)7 切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)740 仕様特殊倍力機構 トラスコ品番759-7355 材質刃:SKD材、熱処理鋼管 切断能力W40×H25×T1.6 適合替刃D95-1(可動刃) D95-2(固定刃)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。 円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番327-4446 長さ(mm)600 質量(g)980 タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。 トラスコ品番360-1218 質量(g)290 サイズ(mm)25×240
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

レンガタガネ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途くぎ抜き、テコ作業に。 仕様尾平 材質機械構造用炭素鋼
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm)17 シャンク形状六角軸 仕様両刃 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質機械構造用炭素鋼 質量(g)640 硬度54±1 トラスコ品番327-1374 セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
3,398 税込3,738
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマ
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用 シャンク形状SDSマックス 線幅(mm)150(対角)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。 鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
1セット(4本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質ナイロン 太さ(mm)2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロープ穴付。完全熱処理済。
用途鉄骨ボルト穴の合わせ作業に 材質機械構造用炭素鋼(SC材)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)