KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)
外径×高さH(Φmm×mm)91×73
最大光度(cd)300以下
取付ピッチ(mm)60
LED寿命(時間)約40000
LED使用数(個)6
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5
機能防錆・防水・防振構造
消費電流(mA)20
LED黄色広角型LED球
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
小型長寿命のLEDマーカーランプです。視認性はもちろん、防錆・防水・耐震性も向上しています。
用途アクセサリーランプ専用
仕様防水・防錆・防振構造
付属品取付ボルト
消費電力(W)0.7
コード長さ(mm)150
LED使用数(個)6
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)140
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
光度(cd)160以上
種類発炎筒
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。
車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造
<1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。
<2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。
バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。
生活防水 IPX3 相当合格品
高輝度LEDチップ採用
メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。
バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品
材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS
全長(mm)153
種類非常信号灯
適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応
使用電池単四2本
寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3
防水性生活防水 IPX3 相当合格品
視認距離夜間200m先からも視認確認
連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)
車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
こんなお得な商品も!
マーカーランプ LED12 24V車専用
モノタロウ
¥949
税込¥1,044
寸法(mm)Φ87.5×80
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-30~60
規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)
定格電流(mA)60
電球の種類LED
1個
¥618
税込¥680
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
デザインと被視認性の向上
専用設計のレンズと高輝度LEDチップにより、広がりのある光を実現しました。
従来品よりレンズを大型化。運転席からの視認性を向上しました。
路面をしっかり照らす配光設計。
コード結線部から灯具内への水の浸入を大幅に減少
本体コード出口及びとコードとPCBAssy(基板)との結線部は、LEDマーカーランプ(車高灯)で培ったメーカー独自の技術により、コード結線部からの水浸入を従来品より減少させています。
消費電力(W)1.65
コード長さ(mm)200
取付ピッチ(mm)60
電球の種類LED
関連キーワード