27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ・クラウン丸筆
ペンキはもちろん、絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる本格的な化繊筆です。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー系、ウレタン系塗料も使用出来ます。丸筆は絵具の含みも良く伸びやかな流れるようないきいきとした線を描く事が出来ます。又、小さい号数の筆は繊細な細かい描写などに適しています。
材質(柄部) セット数10本組 材質(毛)PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ 寸法(mm)2 全長(mm)200 毛丈(mm)10 毛材馬毛 毛色白毛
1本
179 税込197
当日出荷

1セット
685 税込754
当日出荷

工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸筆 ナイロン製 モノタロウ 動画あり
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筆セット ホビー用 4本 モノタロウ 動画あり
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど 毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm 毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12 種別化繊 全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm 毛材ナイロン 適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷

インダストリーコーワ画筆(馬毛)
工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。 補修塗装に最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸画筆 モノタロウ 動画あり
ほどよい弾力。 なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型 毛材豚毛 適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー 毛丈(mm)14 全長(mm)213
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛 10本組
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、目地用 毛色ハダ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工作等で、文字・模様を描くのに最適です。
質量(g)6 タイプ点付筆 毛材馬毛・山羊毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通の面相筆に比べやや穂先に「肉」が多く、縁取りや線だけでなく文字にも使える人気の高い製品です。穂先の調整可能。
毛材馬毛 材質(毛)馬毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

型くずれが少ない優れた耐久性と繊細な書き味。特製ナイロン製の平筆です。
用途平筆 材質ナイロン
1本
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさと手ごろな価格が魅力のタミヤ・モデリングブラシの中でも、よく使われる3本をピックアップしたお買い得なセットです。 どの筆も馬の毛が使用され、軸は木製。手にしっくりとなじむ模型塗装用の筆です。 これから模型作りを始めようという方のスターターセットとしてお勧めです。
用途塗装用 セット内容平筆No.3、平筆No.01、面相筆(小) 幅(mm)平筆No.3:7、平筆No.01:約3
1セット
389 税込428
当日出荷

ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ超ミニ 材質木製 寸法(mm)5 全長(mm)150 毛丈(mm)10 毛材馬毛 毛幅(mm)5 毛色白毛
1本
139 税込153
当日出荷

気軽に使える経済的な普及品として好評の、マルテー並白文字筆。 柔軟でまとまりの良い白羊毛を使用した書き味の良い筆です。通称「ペンキ筆」、「さばき筆」とも呼ばれています。
毛材白羊毛
1本
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。 補修塗装に最適。
全長220 毛材アクリル樹脂繊維 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)180 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合空気キャップ形式Type-R 最大有効パターン(mm)250 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

画筆 白豚毛製 モノタロウ 動画あり
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに小さな部品や細部の塗装に便利に使えるのが面相筆・小。こしがあり塗料の切れの良い馬の毛が使われ、軸は手によくなじみ汗を吸い取りやすい木製です。
用途塗装用 大きさ 材質(毛)馬毛
1本
178 税込196
当日出荷

インダストリーコーワ目地刷毛筋違
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状筋違 毛丈(mm)35 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛 化繊
エコ商品
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
毛丈(mm)38 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛筋違 化繊
エコ商品
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
形状筋違 毛丈(mm)38 玉厚(mm)8 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途水性用、目地用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インダストリーコーワ目地刷毛 豚毛
エコ商品
刷毛と筆の中間のサイズで、工作・ホビーや塗装面の隅等の細かい場所の塗装に最適の小バケです。
毛丈(mm)35 玉厚(mm)7 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用、目地用 毛色砂色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

模型製作の塗装は勿論のこと、接着剤や溶きパテの塗布、水転写デカール貼りの際の水の拭取りなど様々な場面に活躍する平筆です。 パックに計20本の筆が入った『使い切りタイプ』なので、筆が痛みやすく普段なら躊躇してしまう溶きパテの盛付けや接着剤の塗布などの作業にも気兼ねなく使用することができます。 小さな先端なので小面積の「面塗り」にも適しています。 模型の塗装から水転写デカールの余分な水の拭取り作業など、模型製作の様々な場面で使用することができます。 また、20本入りという特徴を活かし、塗装の色ごとに筆を取り換えるなどの普段の筆ではできない使い方もできます。
材質筆:ナイロン 全長(mm)約75 毛丈(mm)10 材質(柄部)ポリスチレン
1個
899 税込989
当日出荷