146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~40 電源DC4.5~5.5V 消費電流(mA)120以下(DC5V供給時) 出力インピーダンス(Ω)約22 ステム径(Φmm)15(0~-0.009) 保存温度範囲(℃)-10~55 出力信号2相方形波信号位相差90°±20°、出力電圧Hi:4.5V以上Lo:0.4V以下(DC5V供給時) 供給電源DC4.5~5.5V
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)129×62×26.4 電源単4形乾電池3本 検出方式可視光光電反射方式 検出距離(mm)20~300 連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源赤色発光ダイオード メモリー(個)10 測定単位r/min 警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃)-10~55 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズモ式の振動検出器ですので、測定のための基準点は不要です。測定対象に検出器を取り付けて、測定します。 他の振動検出器に比べて、小型 軽量のため、測定対象に簡単に取り付けることが出来、取り扱いが容易です。 ダイナミックレンジが広く、微小加速度からの測定が可能です。 機械的強度が強く、大加速度の測定や衝撃加速度の測定に適しています。 一般に共振周波数が高く、測定周波数範囲が広いため、広帯域の周波数成分を含む波形もひずみが少なく測定できます。 アンプ内蔵型と比較し、より高温でご使用いただくことが出来ます。 使用目的・使用条件に合わせて適切な性能の検出器をご用意しています。
用途振動計測において、対象物の現象を検知するために必要なのが加速度検出器です。検出した機械系の振動量を振動加速度に比例した電気信号として取り出すことができます。 仕様接地/絶縁:ケース接地 付属品取扱説明書、出荷特性表 質量(g)0.6 タイプ小型・軽量 使用温度範囲(℃)-20~+160 構造シェア型 感度0.16pC/(m/s2)±2dB 材質(ケース)チタン 取付ねじ接着 周波数範囲fc~10kHz ±0.5dB、fc~20kHz ±3dB コネクタケーブル:直出し3m、径Φ1mm、コネクタ:10-32同軸(ミニチュア) RoHS指令(10物質対応)対応 最大加速度(m/s2)10000 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)6.5×3.7
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品接触アダプタ(HT-0502):1個回転接触子(KS-300):1個周速リング(KS-200):1個反射マーク(12mm角×25枚):1シート単4形乾電池:4本キャリングケース:1個 質量(g)約267(乾電池含む)約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃)0~40 電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間1s+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)8以上(バックライトON時) 測定単位r/min、r/s(回転速度)m/min(周速度)ms(周期)COUNT(積算カウント) 負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上パルス出力:100kΩ以上 変換方式10bit D/A 変換方式 警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃)-10~50 反射検出距離20~300 ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間約1秒 メモリー機能最大20データ 周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ±1%/F.S. 出力更新時間50ms+1周期 時間以内 温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差±0.5%/F.S. 出力論理正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信号出力ケーブル
ケーブル長(m)2 コネクタ(接続元)BNC/(接続先)ミニミニ・プラグ(Φ2.5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min)200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール1~3 電源不要 質量(g)90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む) 出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm)78×263×47 表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB)26~135(A特性) 電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗10kΩ以上 周波数重み付け特性A/C/Z 表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応)対応 直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(10シート)
3,198 税込3,518
当日出荷



1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として 適合LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ 寸法(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

小野測器信号ケーブル
RoHS
標準信号ケーブル(NPシリーズ加速センサ用)
種類ローノイズケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)1.2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小野測器光電式回転検出器
RoHS
仕様適合FV変換器:FV-1500 付属品反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 質量(g)約150 適合規格CEマーキング 検出方式光電反射方式 検出距離推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき) 出力電圧(V)矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×24×117 光源発光ダイオード(赤色、可視光) 使用電源(V)DC12±2 消費電流(mA)60以下(12V時) 出力インピーダンス(Ω)約1k 使用温湿度範囲(温度)-10~+60℃、(湿度)20~80% 適合表示器TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B 保存温湿度範囲(温度)-20~+80℃、(湿度)20~80% 応答速度40m/s(回転軸の周速度換算) コネクタ適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力) RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド 質量(g)540(電池含む) 電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ 適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42 周波数範囲(Hz)10~20k 測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138 周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小野測器周速リング
RoHS
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体EC-900/EC-2100用 周長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合
適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様表示専用 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)約130(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 検出方式アモルファス金属繊維素子による検出 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.0×33.0×60.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様アナログ出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MX-700 シリーズの後継機種
ケーブルD5-UL:UL規格適合 コネクタ(接続元)R04-PB6F/(接続先)TM1.25-3.5s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃)-40~+120 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0 取付場所イグニッションコイルの一次側導線 対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号パルス信号 取付可能コード径(Φmm)max:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
欠品中

加速度ピックアップ用ワックス。加速度センサを測定対象に取付けます。 接着タイプのセンサ用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20mL)
9,998 税込10,998
当日出荷

小野測器電磁式回転検出器
RoHS
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定範囲速度計測:0.1~2000(m/min)、回転速度計測:1~20000(r/min) 付属品外部ホールド用信号ケーブル(1.4m):EC-09221組(2本)、キャリングケース:EC-09251個、六角レンチ(対辺1.5mm):1本、単三乾電池:3本 寸法(mm)W60×L162×D38(前機種EC-900と同一) 質量(g)約423 電源単三形乾電池3本 内容瞬時値(平均化処理後に対して出力する) ベアリング寿命:2×107r/min・h(仕様内最大荷重時) 測定精度±1 カウント 出力方式トランジスタ出力(オープンコレクタ) 測定時間10ms パルス数600パルス/1回転 分解能速度:0.1(m/min)、回転速度:0.1(r/min)(平均回数10以上) 機能オートパワーオフ機能:最終操作から180秒後にパワーオフ、データホールド機能、CH1、CH2、最大値(各独立)、平均化機能:1~200回(任意設定)、メモリー機能:計測結果を10組本体に保存 消費電流(mA)20以内 測定単位速度:m/min、回転速度r/min 表示器5桁(赤色LED×2) 使用温湿度範囲(温度)0~45℃、(湿度)-10~60℃ 電池寿命(連続時間)15以上(常温使用時) パルス幅パルス出力:約0.5~1.2μs、検出部:150パルス/1回転(スリット反射方式) 変換方式10bit(D/A変換) 使用電圧範囲(V)(アナログ)0~1/0~F.S コネクタΦ2.5mmピンジャック(出力) 論理負論理 受光素子フォトダイオード 表示更新時間100ms 出力更新時間10ms RoHS指令(10物質対応)対応 リニアリティ±1%F.S. 耐電圧(V)14
1個
97,980 税込107,778
欠品中

小野測器ACアダプタ
RoHS
LA-1411/1441A/4441AのAC100V電源ケーブル
全長(m)3.5 出力電圧(V)DC5.9 定格出力電流(A)3.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

CH-1100※、CH-1200※、CH-1200A、PS-1300用ACアダプタです。 CH-0010、CH-0011 代替品 (※CH-1100/1200は販売終了しています)
付属品電源ケーブル付属(国内用) 定格出力DC12V/2.08A RoHS指令(10物質対応)対応 有効長(m)1.8 定格入力AC100~240V
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10~+100 ケーブル長(m)4.9 検出方式電磁誘導方式 対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

小野測器検出スイッチ
RoHS
外部ホールド信号検出スイッチ (ガバナ検出スイッチ)
対応機種EC-900(販売終了)、EC-2100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

信号ケーブル12P2B ←→BNC ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応検出器:MP-610**/610B**/750**/910**/9100/912**/9120/920**/940**/940A/963・MP-810B/820B/830B(MP-081+MX-005シリーズ)カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小野測器マグネットベース
RoHS
加速度検出器用マグネットベース NPシリーズ加速度検出器に取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451 アズワン品番67-4836-05
1個
9,298 税込10,228
当日出荷