87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス(SUS410) 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状皿特小頭 ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)6 ねじピッチp(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)1.6 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(300本)ほか
3,996 税込4,396
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理カラー 仕上カラー 全長L(mm)22.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2098-88 ねじサイズ3.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 全長L(mm)22.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2098-87 ねじサイズ3.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理ユニクロ 仕上ユニクロ 全長L(mm)20.0 ねじ径d3.0 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2098-81 ねじサイズ3.0×20 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理カラー 仕上カラー 全長L(mm)20.0 ねじ径d3.0 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2098-83 ねじサイズ3.0×20 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)22 サイズ3.0×22 頭部形状ラッパ 仕上三価ユニクロ ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2098-82 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途純白化粧ボード用 仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)20 サイズ3.0×20 頭部形状ラッパ 仕上ジュンパク(色番号N-95) ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2099-76 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途マーブルトーン用 仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)20 サイズ3.0×20 頭部形状ラッパ 仕上薄クリーム(色番号22-87C) ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2098-84 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

頭が小さい6mm径のコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 トラスコ品番204-7922 材質 長さ(mm)20 下穴径(Φmm)3.4 均等荷重(kg)200 表面処理イオニスコート 埋め込み深さ(mm)18 組立時間30分(2人) 頭部高さ(mm)2.5 適合ドライバープラスNO.2 外寸法・高さ(mm)1508 穿孔深さ(mm)30-取付物厚み RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)605 呼び径d(mm)4 外寸法・間口(mm)1805
1パック
689 税込758
当日出荷

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途サッシ+鉄骨の施工に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
604 税込664
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(210本)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
用途サッシ+鉄骨の施工に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状サラ 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
564 税込620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビス頭が出にくいタッピングビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。 材質ステンレス製 寸法(mm)3.5×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ビス頭が出にくいプラグのいらないビス。
用途小頭用穴明加工済の製品へご使用ください。 材質鉄(シルバービック処理) 寸法(mm)4×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(200本)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス 頭径(Φmm)6
1パック(50本)
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

OHSATO(大里)キャスター用ビス
エコ商品
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。 種別全ねじ 材質スチール 表面処理3価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴 頭部鍋頭 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1袋(32本)
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く) 仕様軽鉄用下穴不要 材質スチール焼入材 適合ビット2番
1パック(50本)
469 税込516
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用旗蝶番です。芯棒は鉄芯です。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 板厚(mm)3 仕上ヘアーライン仕上 横(mm)100 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取付ねじM6皿小ネジ小頭 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)61 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス兼用旗蝶番
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及型のトランク取手です。
用途各種キャビネット、コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途制御盤扉、医療機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 推奨ねじ#76:M4皿小ネジ小頭/#64:M3皿小ネジ/#51, #38, #32, #25:M3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途通信機器、ケース 材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 仕上黒色+ クロームメッキ仕上 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 許容荷重(N[kgf])110[11.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)51 仕上電解研磨 取付ねじM6皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス外部掛金
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途配電盤、分電盤等電機設備 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン仕上 推奨ねじM5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷