1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。 材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本 使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)9.7 N値1.8以下
1個
499 税込549
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 切り先