従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)300
奥行(mm)600
耐荷重(t)全面受け10
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)120
奥行(mm)180
間口(mm)400
材質廃プラスチック
寸法(mm)150×200×300(L)
質量(kg)8.1
アズワン品番64-2299-29
耐荷重(t)約18
1本
¥9,990
税込¥10,989
翌日出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)400
高さ(mm)300
奥行(mm)500
耐荷重(t)300高さの時:全面受け10、400高さの時:全面受け5
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
仕様取手サイズ:70mm
材質廃プラスチック
質量(kg)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300
アズワン品番64-7990-78
耐荷重(t)15(参考値)
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。方向を変えることで高さが変わります。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)200
奥行(mm)400
耐荷重(t)200高さの時:全面受け5、300高さの時:全面受け3
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。
乱糸が出ない加工を施しています。
手術・処置など幅広い用途に。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)【展開時】300×300
混率(%)綿100
寸法(cm)30×30
質量(g/枚)約3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
トレータイプの滅菌バッグに入っています。折り方で箱・滅菌バッグ等のカラーリングを分け、誤開封を防ぎます。
寸法(mm)300×300
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質綿100%
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000019
医薬品医療機器等法一般医療機器
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数4ツ折
材質綿100%
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
カット部の乱糸を取り除き、緯糸を密に織り込んでいますので四方耳付きとなり乱糸ができません。
寸法(mm)300×300・約3g/枚
材質綿100%
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
折数・入数がわかりやすい色別パッケージ幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。折りや入数が分かりやすいよう工夫しています。乱糸が出ない加工を施しています。
寸法(mm)【展開時】300×300
混率(%)綿100
寸法(cm)30×30
質量(g/枚)約3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数三角折
材質綿
サイズ5号
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(150枚)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
外目盛と同じ外側基点目盛が内側にも付いています。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状角厚
寸法(mm)520×260×1.4
質量(g)91
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様JISマーク、赤数字入、十二支付
形状角厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
大きく読み取りやすい目盛数字です。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様赤数字入、十二支付
形状角厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
ステンレスの光沢を活かした曲尺です。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様JISマーク、十二支付
形状角厚
寸法(mm)520×260×1.4
質量(g)91
直角精度100mmにつき0.1mm以下
表目盛 長枝外目盛:50cm
表目盛 短枝外目盛:25cm
裏目盛 長枝外目盛:角目、内目盛:丸目、ホゾ
裏目盛 短枝外目盛:25cm
長さ許容差(mm)±0.2以下
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数8ツ折
材質綿100%
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
左利きの方に便利さを提供します。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
仕様赤数字入、十二支付
形状角厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。
幅(mm)300
高さ(mm)150
奥行(mm)600
耐荷重(t)10
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
乱糸が出ないよう織り込んだ四方耳付き仕様です。使用に便利な立体包装(ブリスターバッグタイプ)です。滅菌済みですので業務の省力化が図れます。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質綿100%
サイズ300×300mm
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状高級角厚
直角精度100mmにつき0.06mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けが出来ます。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状角厚
直角精度100mmにつき0.1mm以下
長さ許容差(mm)±0.2以下
セット内容N8型/T15、T18中間用/組付ボルトは別途手配(M6x18FNE57618A)
適合シリーズハイグリッドフェンス
竿が薄くやわらかなしなりがあります。直角度を高精度に仕上げてあります。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途長さの測定、直角の確認やケガキ作業に使用する曲尺
材質ステンレス
形状高級角厚
直角精度100mmにつき0.06mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●サイズ(W):382mm●サイズ(D):382mm●サイズ(H):70mm●重量:1600g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4688-46
1個
¥9,798
税込¥10,778
8日以内出荷
仕様●サイズ(W):376mm●サイズ(D):376mm●サイズ(H):58mm●重量:1586g●材質:ABS樹脂
アズワン品番68-4688-49
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。
用途滑り止め
シリーズパルステップ
仕様角型・糸入インサート
適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。
材質A6063S-T5
全長(mm)2000
仕上B2シルバー・特殊樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ