こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
材質(ステム)SK焼き入れ鋼
目量(mm)0.01
目盛0-50-0
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[1/10回転](μm)9
こんなお得な商品も!

小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
面径が小さくコンパクトタイプのダイヤルゲージです。
多点測定や治具への組み込み等にもスペースをとりません。
測定力(N)1.4以下
ステム径(Φmm)8
タイプ面径が小さくコンパクトタイプ
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)3
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法A(mm)44
寸法F(mm)28.1
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)9
外枠径(mm)38
目盛仕様0-50-100
寸法G(mm)57
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-1
隣接誤差(μm)10
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。バックプランジャ形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。多点測定治具への取付けに適します。
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4以下
寸法H(mm)5.5
寸法A(mm)58.5
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)12.5
外枠径(mm)38
寸法I(mm)16.5
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子X-112
隣接誤差(μm)10
ホルダー径(mm)Φ8
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
穴の深さ、狭い溝の深さや段差の測定に適します。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
測定範囲(mm)0.8 (10)
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
目盛40 - 0 - 40
戻り誤差(μm)5
繰返し精度(μm)5
比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。
目量(mm)0.01
仕様マグネットベース付
目盛仕様0-50-0
指示誤差[1回転](μm)±13
指示誤差[全測定範囲](μm)±20
指示誤差[1/10回転](μm)9
測定範囲(mm)0.8
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
仕様ロングステム
ストローク(mm)7
全長(mm)107.9
寸法H(mm)6.5
寸法F(mm)20
寸法D(Φmm)53
寸法E(mm)14.5
寸法B(mm)41.5
寸法C(mm)30
外枠径(mm)53
目盛仕様40-0-40
寸法G(mm)4
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
指示誤差[全測定範囲](μm)8
寸法I(Φmm)49
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)5
測定範囲(mm)0.8 (7.0)
目量(mm)0.01
測定力(N)1.4
目盛40 - 0 - 40
戻り誤差(μm)5
繰返し精度(μm)5
関連キーワード