名称トリクロロエチレン
等級一級
化学式ClCH:CCl2
濃度(%)≧99
化学組成ClCH:CCl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0067-24
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量131.39
PRTR法特定第1種
CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称安息香酸ナトリウム
規格食品添加物 FD
化学式C7H6NaO2
濃度(%)≧99.0(乾燥後)
化学組成C7H6NaO2
アズワン品番3-4763-08
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量144.10
CAS登録番号532-32-1
1本(500g)
¥3,398
税込¥3,670
3日以内出荷
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分
医薬品医療機器等法医薬部外品
名称ジクロロメタン
等級一級
化学式CH2Cl2
濃度(%)≧99
化学組成CH2Cl2
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0064-08
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
平均分子量84.93
PRTR法第1種
CAS登録番号75-09-2
別称塩化メチレン
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高透湿性フィルムドレッシング。
新開発のウレタンジェル粘着剤により高透湿・高固定・低刺激を実現。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、チューブ・カテーテルの固定、皮膚被覆保護、ストーマ・CAPS患者のシャワー浴時の装具補強・保護。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218130110
医薬品医療機器等法一般医療機器
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
シートは柔軟な不織物を使用し、適度な伸縮性です。硬膜外麻酔及び脊椎麻酔、造影剤等の注入後の刺入部を衛生的に保護します。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質テープ/不織シート、パッド/コットン、粘着剤/アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
低刺激のアクリル系粘着剤を使用した創傷保護用ドレッシング。
透湿性のある不織布粘着テープと、ポリネット付パッド部には吸収性の良い不織布を使用。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
繰り返しの手洗いなどから手肌を保護し、肌荒れを予防します。
仕様無香料・無着色、ダーマバリアT
成分水・アロエベラエキス-1・クロレラエキス他
内容量(g)100
アズワン品番8-9275-01
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌々日出荷
強アルカリのナトリウムやカリウムを含まない、安全性に優れた二酸化炭素吸収剤です。
麻酔薬とは化学反応せず有害物質を生成しません。
CO2ガス吸収後はホワイトからバイオレットに色が変化し、一度変化したら元のホワイトに戻りません。
成分水酸化カルシウム
寸法(mm)(粒子)2.5~5.0
吸収量(CO2)120L/kg
平均温度(℃)術中1時間後:36
松吉医科器械コード23-7472-00
1式(12袋)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード