プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付
取付け方法マグネット、ビス止め
仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付
トラスコ品番333-9696
質量(g)308
寸法(縦×横)(mm)340×238
収納サイズA4
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外で使用できるラベルシールです。
好きな大きさにカットして使用もできます。
備品管理や、工場内掲示物にも使用できます。
用途警告・注意などのサイン表示に。
面付1面
雨天使用が可能です。
B2サイズのポスター屋外掲示用。
取付方式裏面ゴムマグネット式
取付け方法マグネット
仕様B2用紙まで対応
トラスコ品番334-0562
種別裏面ゴムマグネット式
質量(g)800
寸法(縦×横)(mm)750×523
収納サイズB2
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5441
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ
高さ(mm)3
質量(g)460
タイプA4縦用
取付方式ハトメ穴上部2箇所
縦(mm)376
横(mm)265
1枚
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
支柱一体型の省スペースタイプの2本脚仕様・アルミ屋外掲示板です。
ガラス引き戸は、透明ガラス5mm(シリンダー錠付)を使用しておりますので、掲示物を安全に掲示できます。
色掲示板面:グリーン
外寸法・幅(mm)930
外寸法・高さ(mm)630
仕様ガラス引戸、シリンダー錠
材質掲示板:樹脂複合板(裏板アルミ貼)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ自立式(2本足型)
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)630×930
出幅(mm)80
1台
¥73,980
税込¥81,378
16日以内出荷
前4辺フレームを専用オープナーで開ける仕様。手で開けにくい形状なので、掲示物へのいたずら、盗難対策に効果的です。
本体厚さ(mm)21
フレーム幅(mm)32
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはゴムマグネットで吸着するので開閉が楽に行えます。防雨構造になっており、屋外使用時でも雨が入りにくく安心です。下板は丈夫なアルミ製、記入時の下敷きとしても機能します。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
用途工事現場、工場等での掲示に。
トラスコ品番353-5432
材質本体部:アルミ 表面部:透明硬質塩ビ
高さ(mm)3
質量(g)780
タイプA3横用
取付方式ハトメ穴上部2箇所
縦(mm)376
横(mm)475
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
屋外でも使えてキレイにはがせる!
何度も貼ったりはがしたり出来る、耐水・耐光性に優れた屋外用吸着シートです。
はり直しが簡単で糊のあとが残らないので、POPや掲示に便利です。
裏面にはカットに便利な5mm方眼が印刷されています。
面付ノーカット
材質ポリエステルフィルム
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途サイン/掲示用|吸着シート(外貼り)
余白なし
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー;モノクロコピー
粘着タイプ吸着する
ラベル形状四角
屋外防水仕様(パックシート仕様)のポスターグリップ、タンパーグリップパネルにご使用いただけます。
表面が透明の塩ビ板1mmと裏面が軟ビ0.5mmの袋状のカバーです。中に掲示物を入れ、雨から守ります。
サイズポスター:A3
タイプ片面
材質(ベース)スチール製/表面コートステンレス Φ300
使用場所屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
注水量(L)3
アルミ枠の防滴・壁付型、省スペースタイプ(薄型)の屋外用掲示板。
厚み60mmの薄型タイプです。
防滴型には屋外用の防水性能はありませんので、
軒下等の直接雨がかからない場所に設置して下さい。
引戸は透明ガラス、又はアクリルの2パターンにてご用意しております。
外寸法・幅(mm)927
外寸法・高さ(mm)627
付属品取付金具
材質掲示板:樹脂複合板(表面スポンジシート貼/裏板ガルバ鋼板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
寸法(高さH×幅W)(mm)627×927
出幅(mm)60
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板。
用途屋外用、脚付
仕様ボード面表面:ベルエース表面材、ボード面:掲示板、ベルエース貼(エバーグリーン)、アルミ製屋根(80ミリの傾斜付屋根)
付属品ピン6個
材質(本体)アルミ製
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。
基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。
グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。
ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材プラスチック、ガラス、金属、木材(ベニヤ)、ブロック塀
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
取付方式4隅穴
材質(表側)透明塩ビ(裏側)アルミ複合板
使用方法カバーを開いて用紙を入れ、マグネット式のカバーを閉じます。
穴径(Φmm)5
色グリーン
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプ
トラスコ品番457-3803
質量(kg)35
適合品番‐
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン
付属品取付金具
材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)
材質/仕上掲示板面:レザー
タイプ壁付型
枠の色シルバー
材質(枠)アルミ
設置場所屋外用
出幅(mm)40(庇部125)
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27
板面(縦×横)(mm)930×1230
タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3811
色グリーン
適合品番‐
枠の色シルバー
外寸法・幅(mm)1230
外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)1230
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3854
種別壁付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)58
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)1230
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3846
種別脚付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ
質量(kg)66
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)1230×1830
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)930
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3838
種別壁付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス
質量(kg)39.5
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
脚付型は脚部埋め込み式です。内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
色(板面)グリーン
外寸法・幅(mm)1830
外寸法・高さ(mm)930
仕様ピン専用タイプ透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付
トラスコ品番457-3820
種別脚付タイプ
材質引戸:透明ガラスフレーム:アルミ掲示部:PVCエコロジークロス脚:アルミ
質量(kg)47.5
枠の色シルバー
板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。
手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)
白色度(%)82程度(ISO)
坪量(g/m2)222
ラベル厚(mm)0.12
総厚(mm)0.23
適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム
材質PET/PE/EVA
タイプUVカット
厚さ(μm)100
アズワン品番64-8516-96
フィルム厚さ(μm)100
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
大型サイズ対応のはね上げ式掲示板です(屋外用)。
用途大型展示場等の開催イベント案内の掲示に。
仕様屋外用
付属品直付け用ビス
材質フレーム:アルミ(アルマイト仕上げ)、面板:3mm透明アクリル・4mmベニア掲示シート貼り・5mmプラダン
厚さ(mm)44.5
機能鍵(プッシュロック式)標準装備
外形寸法縦(mm)900
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用
仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)
付属品ピン6個
錠前プッシュ錠
基材が布(スフ)なので、手でも切れます。
木材(ベニヤ板含む)、プラスチック、ガラス、金属などに強力に接着します。
用途選挙ポスターなどの屋外掲示用に最適です。
引張強度(N/25mm)130.9
剥離紙ポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥559
税込¥615
当日出荷
脚付、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス3枚
付属品ピン6個
材質(本体)アルミ
タイプ脚付
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)2700×1200
使用場所屋外用
外寸法・幅(mm)2760
外寸法・高さ(mm)2750
錠前プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)190
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板
色グリーン
外寸法・高さ(mm)910
材質(表面)ベルエース表面材
付属品ピン6個
仕様ボード面:掲示板、ベルエース貼、エバーグリーン
壁付型、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚
付属品ピン6個
材質(本体)アルミ
タイプ壁付
使用場所屋外用
錠前プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)140
屋根付・脚付きの簡易型の屋外用掲示板です。
付属品画鋲6本
材質(本体)アルミ
タイプ脚付
使用場所屋外用
外寸法・高さ(mm)2350
外寸法・奥行(mm)180
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
脚付、幕板付の屋外用大型掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚140mm厚。
仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【透明ガラス引き違い戸(5mm厚)】ガラス2枚
付属品ピン6個
材質(本体)アルミ
タイプ脚付
使用場所屋外用
錠前プッシュ錠
外寸法・奥行(mm)190
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。雨天使用可能。
仕様表面透明ビニールカバー付、金ハトメ4カ所
寸法(mm)340×238
サイズA4用
石膏の耐水性を利用した屋外用
工事現場の定番チョーク
天候を選ばず、水に濡れても消えません。
工事現場や屋外掲示、路面マーキングなどに適しています。
コーティング加工してありますので、手を汚しません。
色赤
材質硫酸カルシウム
全長(mm)80
グリーン購入法適合
1箱(10本)
¥379
税込¥417
当日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。
レーザープリンターで印字ができます。
フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。
材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ