22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに 種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、スイープセコンド トラスコ品番364-2011 材質金属枠、前面:飛散防止ガラス 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78 TKG品番9-2579-1001 TKG品番(2017)6-2371-1001
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ 機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃ トラスコ品番002-6867 材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス 質量(kg)3.1 種類掛時計 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 アズワン品番1-7274-01
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

W-734 WH-Z 電波防塵防水掛時計 ナヤ MAG(ノア精密) 動画あり
納屋や軒下など、直接雨風が当たらない屋外で使用できる電波時計です。
用途屋内の水回りや粉じんのある場所など 付属品取扱説明書・保証書・掛け具 材質プラスチック ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×320×55 本体質量(g)740 表示方式アナログ 機能夜間秒針停止 使用電池単3×1 (別売) 防塵防水性能IP67 アズワン品番64-8887-07 電波時計
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計
表示方式アナログ 機能強化防滴防塵型・連続秒針・クオーツ時計 直径(Φmm)320 付属品単3マンガン乾電池×1本、木ねじ1個、保証書 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.1 白(ホワイト) 種類掛け時計 電源単3マンガン乾電池×1本 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)4 シルバー 種類掛け時計 機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

防水型(JIS規格/IPX4相当)時計 お台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換時期お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 直径(Φmm)320 材質プラスチック枠、風防:ガラス 質量(kg)1.2 シルバー 種類掛け時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×58 寸法(Φ×mm)320×58 使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売) 電池寿命約2年 電波時計
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ 機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃ 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)4.2 シルバー 種類掛け時計 使用温度範囲(℃)-20~60 仕上銀色ヘアライン 寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず) 使用電池筒型リチウム電池 電池寿命約10年 電波時計
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

W-462 SM 大型電波掛時計 ウェーブ420 MAG(ノア精密) 動画あり
大型サイズの電波掛時計。 シンプルなデザインながら抜群の存在感。 夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 直径(Φmm)420 付属品モニター電池 材質プラスチック、ガラス 質量(g)1350 種類掛時計 寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45 電池単三形×1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。 フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。 流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。 ガラス製風防付き
種類掛時計 表示方式アナログ 使用電池単3形アルカリ乾電池×1 材質(フレーム)プラ塗装仕上げ シルバー 直径(Φmm)350 質量(g)890 精度平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44 電池寿命約1年 連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校や病院などパブリックな広いスペースにおすすめです。書体や時分針など見易さにこだわりました。
表示方式アナログ 機能・コチコチ音の気にならない連続秒針・電波OFF機能・電波サーチ機能・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能付・ユニバーサルデザインフォント使用 ・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 直径(Φmm)550 トラスコ品番835-6075 材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス 質量(kg)3.3 シルバー 種類掛け時計 電源単3アルカリ乾電池×4本 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命約5年 グリーン購入法適合 電波時計
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群! 文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。 食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能ハイトルク電波ムーブ 付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本 トラスコ品番496-3849 材質HIPS樹脂 直径(Φmm)498 質量(g)約1900(電池を除く) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2 使用電池単3形乾電池×2本
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

置いても掛けても使えるバスクロック 置き掛け兼用(背面スタンド付き) 背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます 防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用 表示方式アナログ 機能防滴、スタンド兼タオルハンガー 材質ABS樹脂 寸法(mm)215×180×55 質量(g)260 電池単三形×1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能電波受信、夜間秒針停止 仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm)268 質量(g)630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50 使用電池アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化防滴・防塵型クオーツ掛け時計です。
機能強化防滴防塵型・ステップ秒針 シルバー 寸法(Φ×mm)320×39 材質金属(鉄)枠、風防:ガラス 質量(g)900 種類掛け時計 表示方式アナログ 使用電池マンガン単三電池1本使用(別売) 電池寿命約1年 色番50
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
種類掛置兼用 表示方式デジタル 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付 トラスコ品番827-5570 材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面) 寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82) 測定精度±2℃、±8%RH(25℃) 温度測定範囲(℃)0~40 使用電池単3(マンガン)×2 電池寿命約1年間 湿度測定範囲25%RH~85%RH カレンダー付き
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

トラスコ品番811-5503 厚さ(mm)80 直径(Φmm)450 質量(g)3050(取付用ビスナット付) 使用電池CR2477またはSB-T53電池付
1枚
109,800 税込120,780
3日以内出荷

事務所や教室など場所を選ばず使えるシンプルデザイン。 スイープ秒針でコチコチ音が気になりません。 電池寿命はゆとりの約5年です。
種類掛時計 表示方式アナログ 機能スイープセコンド(毎秒スタート) トラスコ品番000-6769 材質金属枠(ステンレス、ヘアライン仕上げ)、ガラス(前面) 質量(kg)0.95 直径(Φmm)350 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×34 使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1 電池寿命約5年 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パルス発生器付停電補償付き
消費電流が12mAの子時計の場合5台まで駆動できます。 モニター子時計を使用すれば、屋外の子時計が見えない場所からでも時刻合わせが可能です。(ただし、モニター子時計を使用する場合の子時計駆動台数4台まで) ニッケル水素電池により、停電時も30時間子時計駆動が可能です。
仕様(子時計接続可能個数)子時計の消費電流×子時計個数≦60mA、(早送り)DC24V有極1秒パルス、パルス幅0.5秒 付属品電源コード(プラグ付・2m) 適合機種パナソニック製子時計と組合わせて使用する商品 質量(kg)約1.5 アイボリー 使用温度範囲(℃)-10~+50 構造屋内用 材質(ケース)ABS樹脂 出力容量60mA 出力信号(子時計)DC24V有極30秒パルス、パルス幅0.5秒信号 停電補償時間30時間以上(ニッケル水素電池 DC24V 170mAh) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定 材質耐熱耐候性ナイロン66 長さ(mm)389 幅(mm)7.6 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60~100 最大結束径(Φmm)102 引張強度(N)534 使用場所屋内外
1箱(500本)ほか
88,980 税込97,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)転倒検知機”倒れコール”
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適 材質樹脂、ABS樹脂。
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)