シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途室内ドア
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。
材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮
仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
トラスコ品番380-2981
種類ドアノブ
径(Φmm)(丸座)75
質量(g/セット)705
取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50
取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。
公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm)
サムターンはLGF,LGと同様各種あります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
本締錠LXDもあります。
耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
勝手なし
錠前空錠
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドアノブ(握り玉)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし
対応戸厚(mm)30~45
機能空錠
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕上ステンレスヘアライン
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板
種類ドアノブ
仕上ステンレスヘアライン
機能表示錠(2型)
対応戸厚(mm)26~42
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板
仕様カギなし
セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)60
種類ドアノブ
仕上クロームメッキ
機能空錠
対応戸厚(mm)28~45
取手握り玉
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
ドアノブに引っ掛けるだけの宅配OKステッカーです。PVC仕様の為、雨にも強く耐候性もあります。
用途置き配の目印に
仕様両面印刷
材質PVC
寸法(mm)130×160×20
文字内容置き配OK
質量(g)17
取付方式吊り下げ
使用場所屋外
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
適合扉厚(mm)25~43
仕様汎用性:TA-E
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ディンプルシリンダー
色ステンレスサテン目
種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
バックセット100mm
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高輝度・長残光の蓄光シート
照明等で蓄光し、照明を消すと鮮やかに発光
JIS Z 9107(安全標識板)の基準を超える残光性能があります
粘着剤付きで貼り付けが簡単
輝度テストデータ:2分後354mcd/m2、60分後12mcd/m2(200Lxを20分間照射)
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)
安全標識や避難誘導標識に
非常口や危険箇所の目印、電気のスイッチ、リモコン、ドアノブなどに
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。
※残光時間は使用環境によって異なります。
仕様●サイズ(mm):210×297●カラー:クリーム●使用場所:屋内●残光時間:約2時間●質量(g):26
アズワン品番68-0851-25
1枚
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
質を追求した高級仕上げ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
適合扉厚(mm)36
種類ドアノブ
シリーズISDシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/A・Bノブローズ/ペーパー(S32P)
取付扉厚(mm)34~40
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。
虫よけ効果は約270日間。(使用環境により異なります。)メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約270日間効果を発揮。
雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外で使える。
※風向きや風量、設置場所などにより、虫よけ効果が異なります。
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
用途玄関先・ベランダ・窓際など
セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート、取扱説明書、使用開始シール1枚
シリーズバルサン
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ユスリカ
使用場所吊る:ドアノブ・ベランダ、貼る:玄関や勝手口のドア・屋内の窓際、置く:リビング・寝室・トイレ
使用期間約270日間(使用環境により異なります)
利用場所屋内
水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。
様々な部材へ直接塗布できます。
装飾に最適なメタリック仕上げ
驚異の密着力
高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。
鉛・クロムフリー
用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止
メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾
その他
仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)
仕上メタリック仕上げ
主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾
標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈
塗布方法刷毛塗り
塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)
使用場所屋内外
色調ブラス色
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)
特性耐候
塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
1箱(5本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
雨や紫外線に強いため、屋外の遊具などに使用できます。、摩擦に強いため、フローリングなどの床にも使用できます(※表面が特殊加工されているものを除く)。、透明部分に塗布しても視界をさえぎらないため、タブレット、スマホ、自販機などにも使用できます(※塗布する面が広いときはムラになりやすいため、ワックススポンジなどで均一に塗付してください)。、アルコールのように木製品を変色させることがありません。、人体の必須微量元素である「銅」をイオン化したものが抗菌剤の主成分なので、安全性が高い商品です。、【用途】病院・介護施設、児童施設・学校・図書館、オフィス、スポーツクラブ・レジャー施設、エレベーター・オートロック、ドアノブ、手すり、タッチパネル。、お手入れ方法:乾拭き、暗闇でも抗ウイルス効果を発揮します。
仕様●成分:合成樹脂(アクリル樹脂)、抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)、有機溶剤、酢酸、水●使用できる素材等:プラスチック(PP、PE を除く)、木、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、フローリング床(特殊加工されていないもの)、壁紙(水色が残る場合があるので、目立たないところで試してからご使用ください。)●使用できない素材等:布や服、革製品、鏡、PP やPE、表面が特殊加工されたフローリング、塗装されていない鉄、吸い込みの多い素材、ツヤを出したくない表面、金・銀・プラチナなどの高価なもの●【使用量】使用量の目安:1m2あたり1mL ~ 2mL(塗るものや塗るための道具によって変わります。)、施工可能面積の目安:500m2~1000m2/1L●乾燥時間:夏期/30分~1時間 冬期/1時間~2時間(スプレーで細かく吹き布などで塗布した場合は、数分で指で触っても大丈夫な程に乾燥します。)
危険物の類別非危険物
強力除菌!抗菌、消臭も一度に行えます!
特に除菌効果が抜群で、においの元の雑菌を除去します。
金属・木材への影響が少なく、室内、屋外、自動車内、ドアノブ、トイレ、洗面所などに使用可能。更に、無色無臭・ノンアルコールの除菌抗菌消臭剤のため、安心して様々な用途にご使用いただけます。
無臭なので車内のような狭いスペースでも快適。
衣類、シート、絨毯、カーテン等の生地素材の色を抜かない。
フィルター清掃後にエアコン独特の臭いを軽減し、臭いの元となるカビや雑菌の繁殖を防ぐ。
トイレや生ごみの雑菌を防ぐ。除菌・抗菌・防臭効果。
ヌメリ・カビの繁殖する浴槽や排水口周辺に。(※カビ菌には効果的ですが、漂白剤は含有していないため、黒ずみは残る可能性があります。)
一般住宅や温泉施設等で使用されている、フローリングや檜風呂などの木質を腐食から守る。
【使用方法】空中散布
[使用量の目安スプレー回数]
車 内・・・普通車で3~4回散布。
室 内・・・6畳間で6~7回散布。
布製品・・・30cm程離し、30cm四方散布。
用途布製品、プラスチック類、浴室、トイレ、キッチン回り、床などの除菌抗菌消臭。
成分除菌剤(PHMB)、精製水
液性弱酸性
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭
足幅D~3E
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(mm)40
ソール部分に、スニーカーと同じ素材(パイロン + ラバー)を使用している為、スニーカー感覚でアクティブに動き回る事が可能です。
3Dクッションジェル、低反発スポンジ、ハニカムエアの3層の衝撃吸収機能が足裏の衝撃を分散し、負担を軽減します。
ダブルの静電気防止機能搭載で不快な静電気を様々なシーンで防止!オフィスのドアノブやエレベーターのボタン、衣服の張り付き、車のドア、ベットのシーツ交換等、あらゆるシーンで不快な静電気を防止します。
サンダル内側のメッシュ部分に、優れた制菌、防臭機能を持つ素材を採用しています。
足の形に合わせてサイズ調整出来るから、夕方に足がむくんでも安心です。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
機能幅調整可能、屋外OK、静電気防止、制菌防臭
足幅D~3E
ヒール(mm)40
関連キーワード