材質鉄鋳物
質量(g)350
保護構造IP65
耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間
音圧90dB
絶縁抵抗(MΩ)100
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと)
消費電力(VA)8.5
緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。
2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音)
電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~60
規格CEマーキング
使用湿度範囲85%以下
外部接点容量(mA)100以上
接点入力方式電源入力方式
再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)1.25±10%
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲湿度85%以下
動作モードノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネルビット入力:8/バイナリ入力:32
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
仕様振動板式の電磁式
エスコ品番EA940DD-2
型式AZ12N
定格電圧(V)AC200~220
吹鳴時間定格5分間
パネルカット寸法(mm)Φ30用
音量(dB)90
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)
音圧(dB/m)最大 90
質量(kg)約0.48
端子形状-
定格絶縁電圧(V)250
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン
使用周囲温度(℃)-10~40
消費電力(VA)22
音量(dB)1m離れて約90
耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯。瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れる。コネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44
材質AS/ABS
寸法(mm)80
電圧(V)AC110
機能ブザー:無
点灯方式点滅、水平G
配線方式W/BK2本線(電源制御)
65~80dBで2種類のブザー音。
用途各種装置などでご使用いただけます。
質量(kg)0.07
保護構造IP34
温度範囲(℃)-10~50
構造屋外
寸法(Φmm)36
機能ワイド電源、BZブザー、音量
ブザー音CH1:ピーポーピーポー…、CH2:ピピピピ・ピピピピ…
材質(ボディ)ABS
音圧レベル(dB)80
材質(リング)ABS
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。
動作モード回転モード/点滅モード
機能ブザー付
寸法(Φ×高さH)(mm)118×157
寸法(Φmm)118
電池単1電池×2本(別売)
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。
色多色ブザー
仕様パワーLED
寸法(Φmm)120
電源(DC-V)12~24
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60
出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷)
配線接続リード線式
電源電圧(V)DC10~30(極性あり)
消費電流(mA)40以下
使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)
外観樹脂(グレー)
検知方式電極式スポット検知
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯赤、検知中:点滅
防水仕様日常生活防水(IP67相当)
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可)
報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
センサーからブザー音を鳴らす「ブザーモード」と、チャイム音とランプの点灯で知らせる「チャイムモード」の2種類の使い方ができるセンサーとチャイムのセット。音量とランプ点灯が5種類から選べる。センサー角度調整可能。侵入者の警告や訪問者のお知らせに便利。
質量(g)【センサー】約80、【チャイム】約50
電源【センサー】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、【チャイム】単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【センサー】80×550×80、【チャイム】55×30×95
受信可能距離(屋外)最大約100m、(屋内)最大約40~50m
電源タイプ電池式
音量(dB)最大約87(ブザー)
センサー感知範囲約130~150°/約3~7m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
仕様【空中線】内蔵
材質筐体:樹脂、電極:ステンレス
色グレー
質量(g)約150(電池含む)
電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CM2
機能定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能
電池寿命待機時:約10年(常温時)、1日1回検知鳴動(5分後に復旧):約5年(常温時)
検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)機器設置:-10~+50(氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性日常生活防水構造
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可
電波周波数426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
電源は電源供給方式で、電池交換が困難な場所に設置できます。
漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
仕様【空中線】内蔵
材質筐体:樹脂、電極:ステンレス
色グレー
質量(g)約140(電池含む)
電源DC10~30V・70mA(極性あり)
機能定期送信機能、報知音あり/なし設定機能
検知方式電極式スポット検知(本体内蔵)
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯
周囲温度(℃)機器設置:-10~+50(氷結なきこと)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性日常生活防水構造
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可
電波周波数426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
ケース底部にある4つの検知電極とは別に小型のポイントセンサーを接続。本体とポイントセンサー部各々で漏水を検知し、受信機に送信します。
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
漏水を検知すると本体からブザー音が鳴動します。
電池交換の困難な場所など、ポイントセンサーのみを設置することができます。
ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。
待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
仕様【空中線】内蔵
材質筐体:樹脂、電極:ステンレス
色グレー
質量(g)約350(電池含む)
電源専用リチウム電池 CR17335E-R-CM2
機能定期送信機能、電池切れ報知機能、報知音あり/なし設定機能
電池寿命待機時:約10年(常温時)、1日1回検知鳴動(5分後に復旧):約5年(常温時)
検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+ポイントセンサー)
設置場所屋内・屋外(床面据置)
表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅
周囲温度(℃)機器設置:-10~+50(氷結なきこと)(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性日常生活防水構造
音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可
電波周波数426MHz帯4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能有り
防水性あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351
質量(kg)1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無線リモコンで離れた所からON/OFFが出来る電池式回転灯です。(リモコン別売)、持ち運びに便利な取手付き。パワーLED使用で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転・点滅の切り替えスイッチ付き。底面を反転することで、マグネット⇔3点留めの両方が可能です。別売のリモコン(MU01LS)で、複数台(5台まで)を一斉ON/OFFが出来ます。
注意喚起に最適な警報器。LEDフラッシュとブザーによる警報器です。シャッター動作中や、車両の接近などの注意喚起用警報器に最適です。。優れた視認性。ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。。大音量ブザー。小型ながら約88dB以上の大音量のブザーを内蔵。(減音機能付)。。多色発光可能。1台で信号入力により4色(点灯:赤・緑色/点滅:赤・黄・白色)発光できますので用途に応じて、多目的な使用ができます。(後入力優先)。。防雨構造。IPX4相当の防雨構造になっていますので、そのままで屋外でも使用可能です。。1コ用スイッチボックスに適合。露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。
仕様制御入力:無電圧a接点信号入力により動作【赤】点灯/点滅【緑】点灯【白】点滅【黄】点滅【ブザー音】最大・減音
材質【カバー・ベース】樹脂【取付板】SUS
色閃光:赤色・緑色・白色・黄色(高輝度フルカラーLED各色4個)
質量(g)275
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
配線接続リード線式
音量【最大】88dB以上【減音】81dB以上
電源電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)480以下(DC12V時)、450以下(DC24V時)
設置場所屋内・屋外(IP54相当)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)Φ150×52
色赤
質量(g)約440
電源電圧(V)DC10~19(極性あり)
消費電流(mA)18以下
使用周囲温度(℃)-20~+60
設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)
アズワン品番64-7942-03
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約25(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94
寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池2個
測定項目温度、相対湿度、黒球温度
JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応)
表示形式デジタル
動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと)
表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度
取扱説明書(1.21MB)
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。
空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。
あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。
塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。
こんなものまで!という位、種類が豊富です。
背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー
材質塩ビ(耐水&高耐久)
寸法(mm)85×107
雷の接近を素早く探知!
「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。
雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。
高感度約40km探知。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー
野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ
学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント
通信工事・電気工事・建設工事
土木作業・発掘作業等の各種作業
農業・林業・花火業
質量(g)本体:約65(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態)
表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5
距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59
動作方式手動スイッチ
使用電池3V(単1×2)
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59
動作方式手動スイッチ
使用電池3V(単1×2)
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)AC100~200
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
仕様回転:150回/分
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)AC100~200
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
パワー LED 3W を 8 個配置し、内部にはフレネルレンズ構造を設けた回転灯で晴天下でも強力な閃光をする回転灯です。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れたスペックを有し、ブザー音は圧電ブザーで耳障りではない音を発します。パワー LED の使用と内部レンズ効果で屋外での視認性アップ。DC12 ~ 24V、DC48V、AC100 ~ 200V とワイド電源。-20℃の耐寒性能と耐振 7G の優れた環境性能
質量(kg)0.95
消費電力(W)9.2
定格電圧(V)DC12~24V、DC48V、AC100~200
回転数150回/分
点滅-
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1W パワー LED を 6 個使用した高輝度 LED 表示灯で屋外晴天時でも十分な明るさです。単一電池 2 個で動作、パワー LED で屋外晴天下でも十分な明るさ。回転と点滅が選べブザー出力タイプもラインナップ。取手付きで吊り下げ、マグネットと 3 点留めが選べる。無線動作仕様にも対応可能
仕様回転:140回/分(赤黄;連続170時間動作、青;連続85時間動作)
適合ブザー:70dB
質量(kg)(赤黄)0.58、(青)0.59
動作方式手動スイッチ
使用電池3V(単1×2)
点滅72回/分(赤黄;連続560時間動作、青;連続280時間動作)
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。
最大半径約30mの受光距離。
高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。
スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。
表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR
寸法(mm)150×50×26
質量(g)135(電池込)
使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)
電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1
連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)
オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ
警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅
検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm
検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ