付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式
電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下
温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75
安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置
水量(L/min)【最低作動】3.5
点火方式ダイレクト着火方式
排気方式強制排気
電源コードVCT(2心)×1.5m
設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形
配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
シリーズGQ-WS
性能Q-TEC制御、水量サーボ
タイプ給湯専用
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
グリーン購入法適合
接続口径(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号(給水装置認証)TW1002
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×225×600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
関連キーワード