40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FM補完放送対応。
仕様(相互変調/IM3)UHF:-68dB以下/標準出力レベル時 付属品取付ねじ×3本、防水キャップ×3個 質量(kg)16 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)228×178×68 消費電力AC100V:5.5W、AC30V:10VA以下 電源コード(m)1 電源電圧(V)AC100/SC22~33(50/60Hz) 周波数帯域(MHz)FM:76~95、UHF:470~710 電圧定在波比FM:2.0以下、UHF:2.5以下 出力レベル(標準)UHF:107[9波]dbμV 雑音指数(dB)UHF:4.5以下(最大利得時) 挿入損失(dB)FM:3以下 入力レベル【調整】UHF:-10・-10(切換) 利得(dB)UHF:40~44 適正入力レベル(dBμ)UHF:66~77 利得調整範囲(dB)UHF:0~-10(連続可変)
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
使用帯域UHF 仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属 適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅 寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36 質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125 電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時) コード長さ(m)1.8 消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA 出力電圧(V)(ACアダプター)DC12 出力電流(A)(ACアダプター)0.05 1次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz 周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770 電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下 電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下 雑音指数(dB)1以下 挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下 利得(dB)16~20
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52 仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435 適合マスト径(Φmm)22~49 前後比(dB)20以上 インピーダンス(Ω)75(F型) 総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

マスプロ電工4K8K対応トリプルブースター
エコ商品
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB)【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変) VSWR3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

4K・8K放送(3224MHz)対応のラインブースターです。 外側は樹脂ケースで防滴構造。内部は板金ケースで電波の漏洩、飛込み防止に対応したシールド構造です。 チューナーなどからの供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス受信にも対応しています。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。(DC9.5~16.5V/最大0.5A) 出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。
電流(A)0.07 電圧(V)DC15 周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1032~3224 利得(dB)FM・VHF・UHF:-3.0(パス)、BS・CS-IF:15/25 定格出力(dBμV)FM・VHF・UHF:-、BS・CS-IF:85/95
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

4K・8K(3224MHz)対応のラインブースターです。 チューナーなどから供給電源で動作します。 スカパー!プレミアムサービス送受信周波数(MHz)にも対応しています。 スイッチ切替によりDC+10.0~16.5V最大0.5A電流通過します。 配線ケーブルや分配器使用による損失補償用として使用します。 亜鉛ダイカストを採用し、電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
質量(kg)0.07 電圧(重畳)DC+10.0~16.5・最大75(V/mA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87.2×18.4×27.4 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF・CATV)10~770、(BS・CS・IF)1000~3224 設置場所屋内用 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)(BS・CS・IF)10以下 利得(dB)(FM・VHF・UHF・CATV)-3.5(パス)以上、(BS・CS・IF)14/24 最大出力(dBμV)(BS・CS・IF)85/95(50波)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約320、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
38,980 税込42,878
欠品中

地デジの電波が強くなるワンタッチブースターです。小型だから出力端子がF形座のさまざまなUHF(地デジ)アンテナに簡単に取り付けることができます。 地デジアンテナに直接接続することで、受信品質を確保しアンテナ感度をアップ!ブロックノイズによる画面の乱れを解消します。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。前置ブースターとして最適です。雑音指数(NF)1.0dBを実現。妨害電波の影響を軽減する高シールド構造 。BS・110度CS放送の信号は通過しません。
出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用地デジ放送対応の前置ブースターです。平面アンテナや小型アンテナ用に最適です。小型接栓式なのでワンタッチで取り付け可能。電源部は付属しませんので家庭用ブースターと組み合わせて使用してください。 地デジ放送用前置ブースターです。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にメーカーサイトにて効果があるケースか確認をお願い致します。。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。メインのブースター用電源から電源を供給されるので、電源部は付属していません。出力端子がF形座のさまざまなUHFアンテナに取り付ける事ができます 。470~710MHz帯対応です。
使用帯域UHF 付属品防水キャップ 質量(kg)0.04 タイプ20dB形 電源重畳(V/mA):DC15/30 定格出力90(デジタル9波)(dBμV) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 周波数帯域(MHz)470~710 寸法(高さH×幅W)(mm)55.7×17(HEX) 電圧定在波比3.0以下 雑音指数(dB)1.0以下 利得(dB)15~20 使用チャンネル(ch)13~52 適合周波数UHF710MHz
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)1.5以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

強電界地域向けの、小型でスタイリッシュな屋外専用地上デジタル放送用UHFアンテナです。 ブースタ内蔵タイプは中電界地域でも使用できます。 強固な取付金具を採用することにより、耐風速60m/s(破壊風速)を実現しました。(受風面積 0.03m2) 取付金具には耐久性・耐食性に優れた「ZAM」を採用しています。 水平・垂直偏波対応品です。 ブースタ内蔵タイプ(KDA-5-2)には電源部が付属していません。別途ブースタなどからDC15Vが供給可能なシステムで使用してください。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずに同軸ケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用・強電界地域用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直用 付属品CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個) 質量(kg)0.82 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×190(金具取付時) 色(本体)ホワイト 適合マスト径(Φmm)25~50、ステンレスバンド使用時:50以上 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5 インピーダンス(Ω)75(F形)
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

2K・4K・8K対応した屋内用混合(分波)器金メッキ仕様です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。混合器としても分波器としても使用できます。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用、兼用タイプ 仕様金メッキ
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

4K・8K放送(3.2GHz)に対応した、低雑音で高出力の電源着脱型ブースターです。 電源部着脱可能な為アンテナ受信の従来設置だけでなく、戸建内や情報ボックス内への設置も可能です。 BS・110°CS入力側とUHF入力側の電通切換スイッチ付です。 ケースを開けなくても電源ランプを確認できます。 出力モニター端子付。
付属品5C用F型接栓5セット、防水キャップ3個、取付ねじ5本(本体取付済)、マスト受け金具1セット、モニター用メタルキャップ1個(本体取付済)、空端子キャップ1個(本体取付済) 適合マスト径(Φmm)22~50
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内用 適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送 質量(g)約185 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC15 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34 周波数帯域(MHz)10~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)AC100 電圧定在波比2以下 挿入損失(dB)2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

地デジ放送対応の屋外用低雑音前置ブースターです。電波の弱いエリアでアンテナ付近に設置することで効果があります。DC15V、AC30Vのどちらでも運用可能。 弱電界地域での共同受信システムでレベル不足を補う、低雑音前置ブースターです 。電波の弱い地域で、通常のブースターと組み合わせて使用することで感度アップの効果が得られます。37db形屋外用です。AC30VまたはDC15Vのどちらの電源でも使用できます。470~710MHz帯対応です。
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書) ブラック 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-C 本体質量(g)約79 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FM・VU入力に接続したブースターやBS・CS入力に接続したBS・CSアンテナに電源を供給できる電流通過機能を内蔵した、FM・VHF・UHFとBS・CSを混合するためのミキサー(混合器)です。 全端子電流通過型 VU電流通過スイッチ付 3224MHz、4K・8K放送に対応
適合FM・VHF、UHF、BS+CS(3224MHz対応) 種別FM・VHF・UHF+BS・CS 質量(g)250 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×92×52 周波数帯域(MHz)(FM・VHF・UHF側)76~222、222~770、(BS・CS側)1000~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比(76~222MHz)1.8、(222~770MHz)1.8、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 通過帯域損失(dB以下)(10~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)2、(1489~2150MHz)2.5、(2150~2681MHz)3、(2681~3224MHz)3.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~222MHz)35、(222~770MHz)35、(1000~1489MHz)25、(1489~2150MHz)25、(2150~2681MHz)25、(2681~3224MHz)18
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

4K・8K 衛星放送・3224MHz対応品。 バンド切換スイッチによりUHF、CATVの切換が容易に行える為、受信方法が決まっていない場合でも事前に設置が可能です。(SMB-K30W) 出力モニタ端子を1分岐出力に切り換える事が可能となり、テレビ端子などの増設に対応できます。(SMB-K30W) 雨水の浸入を軽減する筐体設計を採用しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
切換方式混合(CS・BS・UHF・FM)、単独(CS・BS/UHF・VHF・FM) 質量(g)660 電源(CS・BSコンバータ)DC15V最大4W(CS・BS入力端子より送電)、(UHFプリアンプ)DC15V最大100mA(UHF入力単独端子より送電) 電源電圧AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳) 消費電力【AC100V】(本体のみ)3W、UHFプリアンプ100mA送電時:4.5W、CS・BSコンバータ4W送電時:7.5W、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時9.5W【DC15V】本体のみ140mA、UHFプリアンプ100mA送電時:240mA、CS・BSコンバータ4W送電時:410mA、CS・BSコンバータ4W送電、UHFプリアンプ100mA送電時:510mA 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)(FM)75(F形)、(UHF)75(F形)、(CS・BS-IF)75(F形) 周波数帯域(MHz)(FM)76~222、(UHF)470~710、(CS・BS-IF)1000~3224 電圧定在波比(FM)2.5以下、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)2.5以下 雑音指数(dB)(FM)-、(UHF)2.5以下、(CS・BS-IF)9.0以下 利得(dB)(FM)-3以下、(UHF)32~37、(CS・BS-IF)24~30/32~38 定格出力(dBμV)(FM)-、(UHF)105(9波)、(CS・BS-IF)95/103(48波) 利得調整範囲(dB)(FM)-、(UHF)0~-10以上(連続可変)、(CS・BS-IF)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)(FM)-、(UHF)0、-10(切換式)、(CS・BS-IF)0、-10(切換式)
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz) 仕様入力ATT:UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 0/-10dB 付属品取扱説明書 質量(kg)0.13 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)115×30×25 電源DC11~15V 50mA コネクタ形状入力/出力 F型端子 定格出力UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 92/97dBμV 機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ 周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~77、CS/BS-IF 1000~3224 電流(mA)入出力通過電流:DC15V時 500mA インピーダンス(Ω)入出力:75 雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 10以下 入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) ―、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV 利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5、CS/BS-IF 22/27
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)AC100V1.0W 電源AC100V 消費電流(mA)30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω)75 角度調整範囲±60°(壁面取付時) 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s)50 電圧定在波比3.0以下 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 最大出力(dBμV)90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスプロ電工4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器
エコ商品
屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV タイプ1端子電流通過型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)F型接栓ソケット
3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に 材質機械構造用合金鋼 全長(mm)95 質量(g)60 焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。 ■コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ■業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ■新色のブラックを加えた、選べる4色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ■光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ■スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ■アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ■取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ■取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ■しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本)、電源部(DP-34)(1個) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5 総合利得(dB)19~26
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強電界地域向け地上デジタル放送用アンテナです。 ブースタ内蔵タイプは屋外に設置することで中電界地域でも使用できます。 やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。 付属のスタンドやマスト保持金具を使用し、室内・室外にも設置が可能です。 市販の木ネジを使用し、室内の壁にも取付けが可能です。 SDA-5-2はブースタを内蔵しており、電波の品質劣化を抑え、長いケーブルや分配器等の損失を補います。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋内外兼用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直(スタンド設置時は水平のみ) 付属品本体スタンド(1個)、マスト取付金具(1個)、防水キャップ(1個)、本体取付ねじ(2本) 種別ホーム用 質量(g)440(本体のみ)、580(金具取付時)、510(スタンド設置時) 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×275×125(本体のみ)、75×275×220(金具取付時)、107×275×126(スタンド設置時) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 前後比(dB)12~18 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)4~5
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用 ・コンパクトなアンテナ アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。 ※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ ・業界最高レベルの受信性能 反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。 ・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色 黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ ・光が反射しにくい 正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。 ・スッキリ取付けられる背面構造 メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。 ・アンテナ本体最小約1.5kg アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。 ・取付けしやすい構造 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。 ・取付け後でも簡単にできる方向調整 マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。 ・しっかりつかめて持ち運びがしやすい アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm ウォームホワイト 受信チャンネル(ch)13~52 偏波垂直
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。複数アンテナで受信したUHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様(1系統はスイッチ切替式)なのでブースターへの電源供給が可能。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。屋外用。各入力・出力端子通電仕様、レベル差のある域外局受信時など、前置ブースターを設置する場合にも対応できます。入力1側常時通電、入力2側通電切換式。F-5接栓×3、防水キャップ×3個付属。
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)2.0
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

大容量データを短時間でバックアップ、ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送、屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載、USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属、持ち運びに便利なストラップホールつき、故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C、30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)(※ユーティリティーはダウンロードにて配付)、Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBooster、Mac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図(※保証書は取扱説明書に記載) ブラック 質量(g)約79 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×12.2×106.5(※突起物含まず) インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 動作湿度(%)10~85 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 容量(TB)4.0 動作温度範囲(℃)5~35
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理ニューセラミック式 指示精度フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量データを短時間でバックアップ/ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)/最大読み込み速度1050MBs/最大書き込み速度1000MBsの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵/防滴)機能搭載/USBType-AとUSBType-Cケーブル付属/持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応/バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBoosterMac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図 ブラック 電源USBバスパワー 端子形状USB Type-C インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~35 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数1 使用環境湿度(%)10~85 搭載ドライブ500GB
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

EC-38 ブースター 増幅器 UHF テレビ 38dB 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D) 消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8 周波数帯域(MHz)470~710 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)38 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV) 消費電流DC15V/0.07A、0.12A 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式) 使用帯域UHF VSWR3.0以下 衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

屋外で使用可能な防水構造の混合器です。UHFとUHFの電波を混合します。入出力通電仕様なのでブースターへの電源供給が可能。 UHF(ALL)+UHF(ALL)混合器です。地上デジタル放送対応。2方向からの地デジ電波を混合するときに使用します。耐候性に富んだ高品質樹脂ケースを採用し、内蔵シールドケースにより電波漏洩対策も万全です。入力1・出力間は常時通電、入力2・出力間はスイッチ切替式で増幅器との様々な組み合わせに対応可能です。F-5接栓×3、防水キャップ×3付属 。適合マスト径Φ25~43mm 。パック商品
仕様各入力・出力端子間通電仕様(入力2-出力端子間はスイッチ切換)(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 付属品F-5×3、防水キャップ×3 質量(kg)0.21 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×94×53 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 入力インピーダンス(Ω)75(F形) 適合マスト径(Φmm)25~43 電圧定在波比(13~62)2.0以下、(13~62)2.0以下 使用チャンネル(ch)13~62、13~62 通過帯域損失(dB以下)(13~62)4.5、(13~62)4.5 阻止帯域減衰量(dB以上)(13~62)20、(13~62)20 適合周波数UHF
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)340×518×1480 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数20素子 動作利得(dB)10.1~13.5 偏波水平・垂直偏波対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34 偏波水平・垂直偏波対応 付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)340×518×1014 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470~602MHz 適合地域中電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49 素子数14素子 耐風速(m/s)50(破壊風速) 前後比(dB)16~30 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)9.1~12.5 半値幅(度)33~55
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】- 質量(g)約570(電源部取外し時:約380) 電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A) コード長さ(m)ACコード:約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34 周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波) 雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下 入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:- 利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20 VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

新4K8K放送に対応したBS・110度CSアンテナ(CS/BS-IF)混合・増幅機能付の戸建受信用CATV双方向ブースター(屋外用)です。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz(増幅)、CS/BS-IF 1030~3224MHz(増幅)に対応しています。電源部脱着可能なので電源一体、分離のどちらにも対応できます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上りはパスまたはカットが選択可能な切換スイッチ付です。出力モニター(CATV下り、CS/BS-IF)端子付です。 新4K8K放送に対応した戸建受信用CS/BS-IF・CATV双方向(上り パス)ブースターです。CATVは上り 10~60MHz(パス)、下り 70~962MHz、CS/BS-IF 1030~3224MHzに対応しています。屋外・屋内兼用、脱着式電源採用で電源内蔵または分離での使用可能です。BS/CS-IF・CATV混合機能付。標準利得 CATV上り パス、下り 25dB以上、定格出力 CATV上り110dBμV、下り98dBμV 。CS/BS-IF 標準利得28dB(1030MHz)、31dB(2150MHz)、35(3224MHz)、定格出力 98dBμV(1030MHz)、101dBμV(2150MHz)、105dBμV(3224MHz) 。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。上り増幅・カット 切換スイッチ付。下り・CS/BS-IF出力モニター端子付。防水キャップ×3個付属。
仕様【入力ATT】10~60MHz:―、70~962MHz:―、 1030~3224MHz:0、-10dB 、【入力EQ】10~60MHz:―、70~962MHz:0,-6(70MHz)、1030~3224MHz:― 、【BER】10~60MHz:―、70~962MHz:1.0e-9以下、1030~3224MHz:― 、【CN比】10~60MHz:―、70~962MHz:51dB以上、1030~3224MHz:― 、【D/U比】10~60MHz:―、70~962MHz:―、1030~3224MHz:― 、【CIN】10~60MHz:―、70~962MHz:―、 1030~3224MHz:-22dB以下※最大利得時 、【利得安定度】10~60MHz:±1.0dB以内、70~962MHz:±2.0dB以内、1030~3224MHz:±3.0dB以内 、【不要輻射(漏えい)】770MHz以下:34dBμV/m、770~1000MHz:6dBμV/m以下(10cm)、1030~3224MHz: 40.2dBμV/m以下 付属品防水キャップ×3個、取扱説明書 性能【耐雷】JEC:±20kV(1.2/50μs)、IEC:15kV 1.5kA(1.2/50-8/20μs コンビネーション) 質量(kg)0.5(電源部含む) 外形寸法(mm)130×119×47 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3.6、コンバータ―用電源4.0W送出時:8.4W 出力【モニタ―】10~60MHz:―、70~962MHz:-20dB、1030~3224MHz:-20dB 入力【調整用】10~60MHz:-20dB、70~962MHz:―、1030~3224MHz:― 周波数特性【帯域内】10~60MHz:―、70~962MHz:±3.0dB以内、1030~3224MHz:2.0dB 以下(任意の34.5MHz)、±3.0以内(全帯域) ※最大利得時 消費電流(mA)190、コンバータ―用電源4.0W送出時:450 周波数帯域(MHz)10~60(CATV上り)、70~962(CATV下り)、1030~3224(CS/BS-IF) 使用環境温度(℃)-10~+40 使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと) 供給電源コンバータ―:DC+15V 4W 出力レベル【定格】10~60MHz:―、70~962MHz:98dBμV、1030MHz:98dBμV、2150MHz:101dBμV、3224MHz:105dBμV インピーダンス(Ω)入出力:75(F形コネクタ) 標準利得(dB)10~60MHz:0~-5、70~962MHz:25以上、1030MHz:28、2150MHz:31、3224MHz:35 雑音指数(dB)10~60MHz:8以下、70~962MHz:8以下、1030~3224MHz:8以下※最大利得時 入力レベル【標準】10~60MHz:―、70~962MHz:50~70dBμV、1030~3224MHz:44~70dBμV 変調方式【ハム】10~60MHz:-60dB以下、70~962MHz:-60dB以下、1030~3224MHz:-60dB以下 利得調整範囲(dB)10~60MHz:―、70~962MHz:0~-10連続可変、 1030~3224MHz:― 使用帯域CATV上り、CATV下り、CS/BS-IF VSWR10~60MHz:2.0以下、70~962MHz:2.0以下、1030~3224MHz:2.5以下
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷